統合型ドライブトレインとアシスト
より自然なライディングを実現するフルオートシフティング
効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
シンフォマチック
最適化されたペダリング環境
ミッドシップモーター用の高いシフティング性能
より高い強度と耐久性
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2