カテゴリ

  • 自転車部品(41)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(5)
  • ホンダ(185)
  • BIGM(丸山製作所)(175)
  • SMC(140)
  • MAZDA(マツダ)(122)
  • SAMTEC(89)
  • オジデン(大阪自動電機)(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • JST(日本圧着端子製造)(38)
  • サンワサプライ(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • brembo(21)
  • 日動電工(19)
  • SIEMENS(16)
  • 廣杉計器(14)
  • ツツミ工業(13)
  • 神保電器(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ナンシン(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-02」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SM-BCR2 USB CABLE SHIMANO(シマノ)SM-BCR2 USB CABLESHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
SM-PCE02 PC 接続装置(Di2 仕様) SHIMANO(シマノ)SM-PCE02 PC 接続装置(Di2 仕様)SHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
・通信品質を向上・トラブル箇所の発見・診断が容易に
SM-PCE2 MICRO USBケーブル SHIMANO(シマノ)SM-PCE2 MICRO USBケーブルSHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
SM-PCE2 PCリンクケーブル VIETNAM SHIMANO(シマノ)SM-PCE2 PCリンクケーブル VIETNAMSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
SM-PCE02 PCリンクケーブル SD300タイプ SHIMANO(シマノ)SM-PCE02 PCリンクケーブル SD300タイプSHIMANO(シマノ)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
SM-PCE02 セッティングケーブル(SD300タイプ) 2050mm SHIMANO(シマノ)SM-PCE02 セッティングケーブル(SD300タイプ) 2050mmSHIMANO(シマノ)
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
SM-EWC2 ブラック ・L(300mm)x3個 S(50mm)x3個 SHIMANO(シマノ)SM-EWC2 ブラック ・L(300mm)x3個 S(50mm)x3個SHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体SHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
SM-CD50 ガードブッシュ2P SHIMANO(シマノ)SM-CD50 ガードブッシュ2PSHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
8日以内出荷
SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-A DI2ジャンクションA 3ポートSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
コックピット用ジャンクション、3ポート仕様。ステム下などに取り付けて使用します。 バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SPDクリートスペーサー 10mm SM-SH51/SM-SH56用 2個入 SHIMANO(シマノ)SPDクリートスペーサー 10mm SM-SH51/SM-SH56用 2個入SHIMANO(シマノ)
289税込318
1個
8日以内出荷
SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポート SHIMANO(シマノ)SM-EW90-B DI2ジャンクションA 5ポートSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
コックピット用ジャンクション、5ポート仕様。TT仕様対応。STIレバー他、DHバーシフターなどの関連パーツを付ける場合に使用する5ポートタイプ。ステム下などに取り付けて使用します。バッテリーインジケーター付。 ビルトイン(内蔵式)バッテリー用充電ポート付。
SM-DUE11 スピードセンサー固定ボルト 2P SHIMANO(シマノ)SM-DUE11 スピードセンサー固定ボルト 2PSHIMANO(シマノ)
289税込318
1個
8日以内出荷
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1 SHIMANO(シマノ)デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1SHIMANO(シマノ)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R8170-R/BR-R8170-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、エアロダイナミクスとメンテナンス性を向上・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 右/フロント用 ST-R9270-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R9270-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
79,900税込87,890
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 右/フロント用 ST-R9180-R/BR-R9270-F/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1000mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 右/フロントアダプター型式160 mmディスクブレーキローター組付け用フロントブラケット
SM-AD17 M バンドアダプター(M/Φ31.8mm)2個 SHIMANO(シマノ)SM-AD17 M バンドアダプター(M/Φ31.8mm)2個SHIMANO(シマノ)
569税込626
1個
8日以内出荷
SM-AD17 S バンドアダプター(S/Φ28.6mm)2個 SHIMANO(シマノ)SM-AD17 S バンドアダプター(S/Φ28.6mm)2個SHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm SHIMANO(シマノ)ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mmSHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。長期間、安定した制動性能。レジンパッド専用。素早い組み立てを可能にするデザイン。センターロック。新型ロックリング形状。ロックリングは新たに両セレーション式を採用。E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応。外径:160mm、180mm
用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)。外径(mm):160。Pad Notice:Resin Pad Only。ローター|素材:Stainless steel
XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2) SHIMANO(シマノ)XT DI2 FD-M8070 2×11段(DI2)SHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
取付タイプ:ダウンスイング / Di2 対応スピード / アウターギア :SM-FD905各種(別売) チェーンライン / キャパシティ:2x11 / 34-38T チェーンステーアングル / 対応チェーン :48.8 (51.8) mm / 10T
バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS SHIMANO(シマノ)バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MSSHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
シマノ DI2 バンドアダプター Mサイズ SM-AD91-MS クランプバンド径:31.8mm(28.6mmアダプター付属)
バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L SHIMANO(シマノ)バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-LSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
シマノ DI2 バンドアダプター Lサイズ SM-AD91-L クランプバンド径:Φ34.9mm
マウントアダプター ESMMAF180PP2A 160-180mm SHIMANO(シマノ)マウントアダプター ESMMAF180PP2A 160-180mmSHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
MOUNT ADAPTER FOR DISC BRAKE CALIPER、SM-MA-F180P/P2、 FIXING BOLT(LONG X1、 SHORT X1)、 SNAP RING(NEW) X1、 WASHER-A X2、 WASHER-B X2、 IND.PACK
タイプP/P2(キャリパー/フレーム)サイズ(mm)対応ディスクブレーキローター:160-180
ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リア SHIMANO(シマノ)ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リアSHIMANO(シマノ)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
用途Brake type:HYDRAULIC。リア。リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロント SHIMANO(シマノ)ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロントSHIMANO(シマノ)
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
用途Brake type:HYDRAULIC。フロント。160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリーSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
BR-R9170-R 油圧ディスクブレーキ リアキャリパー フラットマウント ハイドローリック SHIMANO(シマノ)BR-R9170-R 油圧ディスクブレーキ リアキャリパー フラットマウント ハイドローリックSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮 理想的かつバランスに優れたハイドローリック・ブレーキシステム 軽量設計 さらに進化した放熱性能 ICE TECHNOLOGIES FREEZA シンプルな取付けとメンテナンス 工具の取り回し容易 FLAT MOUNT システム ホイール脱着も簡単 ワイドなパッドクリアランス 簡単、クリーンなブリーディング ONE WAY BLEEDING レース走行中も優れたブレーキコントロールと安心感を提供 レース用に最適化されたハイドローリックブレーキシステムデザイン 専用のブレーキレバー形状、ストローク、コンタクトポイント、硬さと専用のシフトパドル レースコンポーネント用の軽量設計 ワンピースアルミ合金ボディデザイン 軽量でコンパクトなブレーキシステム ロープロファイルデザイン シマノ・フラットマウントシステム
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSRシリーズカラーカラー質量(g)平均111シリーズDURA-ACE R9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキパッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート
BR-RX400-F 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント用 フラットマウント ハイドローリック SHIMANO(シマノ)BR-RX400-F 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント用 フラットマウント ハイドローリックSHIMANO(シマノ)
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
荒れた路面に躊躇はいらない 優れた放熱機能 アイステクノロジー フラットマウント 組み付け易さとメンテナンス性を両立した設計 優れたツールアクセス イージーホースジョイントシステム(J-キット) シンプルなホイールの交換 クリーンなブリーディングシステム ワンウェイ・ブリーディング
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR/SM-BH90-J-SSRシリーズカラーシリーズGRX 10-speedブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキパッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート
BR-R9170-F 油圧ディスクブレーキ フロントキャリパー フラットマウント ハイドローリック SHIMANO(シマノ)BR-R9170-F 油圧ディスクブレーキ フロントキャリパー フラットマウント ハイドローリックSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮 理想的かつバランスに優れたハイドローリック・ブレーキシステム 軽量設計 さらに進化した放熱性能 ICE TECHNOLOGIES FREEZA シンプルな取付けとメンテナンス 工具の取り回し容易 FLAT MOUNT システム ホイール脱着も簡単 ワイドなパッドクリアランス 簡単、クリーンなブリーディング ONE WAY BLEEDING レース走行中も優れたブレーキコントロールと安心感を提供 レース用に最適化されたハイドローリックブレーキシステムデザイン 専用のブレーキレバー形状、ストローク、コンタクトポイント、硬さと専用のシフトパドル レースコンポーネント用の軽量設計 ワンピースアルミ合金ボディデザイン 軽量でコンパクトなブレーキシステム ロープロファイルデザイン シマノ・フラットマウントシステム
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSRシリーズカラーカラー質量(g)平均131シリーズDURA-ACE R9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキパッドレジンパッド(L03A)フィン付ホースジョイントストレート
BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント SHIMANO(シマノ)BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウントSHIMANO(シマノ)
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)シリーズカラー質量(g)平均123シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
BR-R9270 油圧ディスクブレーキキャリパー リア用 フラットマウント SHIMANO(シマノ)BR-R9270 油圧ディスクブレーキキャリパー リア用 フラットマウントSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現 パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)シリーズカラー質量(g)平均97シリーズDURA-ACE R9200 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドレジンパッドフィン付ホースジョイントストレート
BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント SHIMANO(シマノ)BR-R8170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウントSHIMANO(シマノ)
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用 ・固定ボルト×2本シリーズカラー質量(g)平均123シリーズULTEGRA R8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
BR-R9270 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント用 フラットマウント SHIMANO(シマノ)BR-R9270 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント用 フラットマウントSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現 パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減 メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-JK-SSR付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用 ・固定ボルトx2本シリーズカラー質量(g)平均97シリーズDURA-ACE R9200 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドレジンパッドフィン付ホースジョイントストレート
BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウント SHIMANO(シマノ)BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー リア フラットマウントSHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR付属品固定ボルト×2本(マウント厚25mm用)ブラック質量(g)平均123シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート
BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウント SHIMANO(シマノ)BR-R7170 油圧ディスクブレーキキャリパー フロント フラットマウントSHIMANO(シマノ)
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減 メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス
仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント、ブレーキホース(キット):SM-BH90-J-SSR/SM-BH90-JK-SSR付属品マウントブラケットΦ140/160mmローター用ブラック質量(g)平均123シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキねじ寸法(mm)リアマウント用取付けねじ仕様:10/15/20/25/30/35パッドL05A-RF レジンフィン付きホースジョイントストレート