カテゴリ

  • 自転車部品(17)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • ステップ(130)
  • SICK(12)
  • Baumer(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • 晃伸精機(7)
  • ビーエム機器(4)
  • SPARKFUN(4)
  • Chemyx(4)
  • ParkTool(パークツール)(3)
  • ダルトン(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • ステップソリューション(3)
  • SEIWA(セイワ)(2)
  • IKA(2)
  • 巴化成工業(2)
  • ホームテイスト(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • SONY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「steps」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SW-E7000-R スイッチユニット SEISシフト用 SHIMANO(シマノ)SW-E7000-R スイッチユニット SEISシフト用SHIMANO(シマノ)
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
・容易でシンプルな操作・互換性シマノ STEPS 製品に対応
SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPS SHIMANO(シマノ)SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPSSHIMANO(シマノ)
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
・充電器(EC-E6002)付きバッテリー充電用アダプター(BT-E8035)
BM-E8031-A バッテリーマウント 一体型 第一世代 SHIMANO STEPS SHIMANO(シマノ)BM-E8031-A バッテリーマウント 一体型 第一世代 SHIMANO STEPSSHIMANO(シマノ)
20,900税込22,990
1個
9日以内出荷
・高レベルの耐水性能(IPX5)・一段とコンパクトなサイズ・ダブルラチェットによる取り外しの利便性向上・容量:504 Wh (36 V, 14 Ah)
スタンダードコード長さ(mm)電源コード:400シリンダーキー穴なし
SM-CDE80 チェーン装置 SHIMANO STEPS SHIMANO(シマノ)SM-CDE80 チェーン装置 SHIMANO STEPSSHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
・チェーン管理チェーンデバイスドライブユニットダイレクトマウントタイプ(53 mm CL)フレームマウントタイプ (50 mm/53 mm CL)
マウントフレームマウント(プレート無し)ガード38/36/34Tチェーンライン 55 mm用、ガードなし
EC-E6002 バッテリー充電器(STEPS) SHIMANO(シマノ)EC-E6002 バッテリー充電器(STEPS)SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
予約販売
SHIMANO バッテリー充電器(SHIMANO STEPS) EC-E6002・コンパクト&軽量で持ち運びが簡単・バッテリーを取り外さずに充電可能・バッテリーに直接充電可能・高速充電 - 総容量の80%まで高速充電が可能・小型コネクター
BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリーSHIMANO(シマノ)
109,000税込119,900
1個
予約販売
SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代・フレームのシルエットを損なわないデザイン現行のBT-E8035と同じマウントを使用・長寿命性能・電圧:36 V・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)・クイックチャージ:2.5時間で50%充電*6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリーフル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
BM-E6010 バッテリーマウント ダウンチューブ 第一世代 300 mm SHIMANO(シマノ)BM-E6010 バッテリーマウント ダウンチューブ 第一世代 300 mmSHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E6010 ダウンチューブ 第一世代 300 mm・シンプルでクリーンなデザイン・取扱いが容易バッテリーを取り外さずに充電が可能・カラーオプション: ブラック、グレー (BM-E6000-A/B) ブラック (BM-E6010)
ブラック電源コード(cm)30フェライトコアN/A
BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 SHIMANO(シマノ)BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代SHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 600 mm・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
ブラック電源コード(cm)60フェライトコアN/A
BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 SHIMANO(シマノ)BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代SHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 300 mm・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
ブラック電源コード(cm)30フェライトコアN/A
BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 SHIMANO(シマノ)BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代SHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 250 mm・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
ブラック電源コード(cm)25フェライトコアN/A
SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピード SHIMANO(シマノ)SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピードSHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性
仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKEシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2
SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード SHIMANO(シマノ)SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピードSHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1本
9日以内出荷
統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性
寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2
BT-E8016 バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-E8016 バッテリーSHIMANO(シマノ)
93,980税込103,378
1本
9日以内出荷
バイクの重心を低く保つコンパクトなデザイン クイックチャージ:50%充電 2.5時間※、フル充電 6時間※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
適合【バッテリーホルダー】BM-E8016、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004スタンダード質量(g)3.2(平均)シリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)17.5(630Wh)
SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用 SHIMANO(シマノ)SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用SHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
一体型デザインのドライブユニットと2つのデザインバリエーションがあるドライブユニットカバー コンフォートライディングをアシストするスムーズなペダリング 長距離ライディング対応 低ドラグトルクで低騒音 コンパクトで軽量 E-チューブ プロジェクトにより設定される最大アシストスピード(~25 km/h) 自然なライディング体験のためのシンフォマチックと自動シフト(DI2内装ハブ付き) クイックウォーク/インテリジェントウォークアシスト機能(DI2内装ハブおよびリアディレイラー付き) すべてのブレーキタイプと互換性あり
仕様対応ドライブユニット角(度):0~60カバー左右ブラックシリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード SHIMANO(シマノ)SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピードSHIMANO(シマノ)
5,898税込6,488
1枚
9日以内出荷
モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング チェーン装置対応
仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4ブラックタイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズチェーン長(mm)53寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリングSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1枚
9日以内出荷
対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン 様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一 正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造 チェーンケース対応
ダークグレータイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズチェーン長(mm)46.5
チェーン 11S 126L STEPSへも使用可 SHIMANO(シマノ)チェーン 11S 126L STEPSへも使用可SHIMANO(シマノ)
5,098税込5,608
1個
8日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら