カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 自転車部品(11)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(888)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(127)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(111)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(56)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • 八幡ねじ(15)
  • ASUS(エイスース)(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • TRUSCO(10)
  • コフロック(7)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • OHSATO(大里)(6)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(6)
  • ハーフェレ(5)
  • 由良産商(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • イマダ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw m8」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25 ステラ SW SHIMANO(シマノ)25 ステラ SWSHIMANO(シマノ)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
CONQUER THE IMPOSSIBLE国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。
ベアリング(数BB/ローラ―)12/1ドラグ力(Kg)25
夢屋 13 ステラ SW 18000 パワードラグスプール SHIMANO(シマノ)夢屋 13 ステラ SW 18000 パワードラグスプールSHIMANO(シマノ)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
ドラグの初動を意図的に滑りづらくし、フッキング性を重視。渾身の力で上顎を貫く。ヒートシンクドラグは搭載されていません
ストローク(mm)28タイプS-6径(Φmm)スプール:72ベアリング2自重(g)180ローラーローラー最大ドラグ(kg)25糸巻き量(号-m)ナイロン:10-310、 12-240、 14-200、PE:5-500、 6-400、 8-300ドラグ力(Kg)実用:17
夢屋 20 ステラ SW 18000 パワーフッキングスプール SHIMANO(シマノ)夢屋 20 ステラ SW 18000 パワーフッキングスプールSHIMANO(シマノ)
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
ドラグの初動を意図的に滑りづらくし、フッキング性能を重視。渾身の力で上顎を貫く。ヒートシンクドラグは搭載されておりません
ストローク(mm)28タイプS-29径(Φmm)スプール:72ベアリング2自重(g)185ローラーローラー最大ドラグ(kg)25糸巻き量(号-m)ナイロン:10-310、 12-240、 14-200、PE:5-500、 6-400、 8-300ドラグ力(Kg)実用:17
夢屋 19 ステラ SW 14000 パワーフッキングスプール SHIMANO(シマノ)夢屋 19 ステラ SW 14000 パワーフッキングスプールSHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1個
予約販売
ドラグの初動を意図的に滑りづらくし、フッキング性を重視。渾身の力で上顎を貫く。ヒートシンクドラグは搭載されていません
ストローク(mm)22タイプS-17径(Φmm)スプール:68.6ベアリング2自重(g)140ローラーローラー最大ドラグ(kg)25糸巻き量(号-m)6-300、 8-200、 10-165
オシア8 ネイビー 300m SHIMANO(シマノ)オシア8 ネイビー 300mSHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ジギング・キャスティング専用PE
材質PESW ネイビータイプオフショア/メインライン長さ(m)300編上数8
FD-M8100-M DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M8100-M DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均114シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-E DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M8100-E DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (Eタイプマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均106シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12SSHIMANO(シマノ)
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
21 スフェロス SW 8000HG SHIMANO(シマノ)21 スフェロス SW 8000HGSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
いかなる時も釣り続けるために。 IPX-8相当の防水性能を誇るXシールドをはじめ、Xプロテクト、X-SHIP、HAGANEボディなど価格帯の常識を打ち破るテクノロジーを惜しげもなく搭載し、過酷なソルトシーンに対応するスフェロスSW。 2021年モデルはさらにインフィニティドライブ、HAGANEギア、カーボンクロスワッシャを追加で装備し、耐久性とともにパフォーマンスがいっそう向上。 またHAGANEギア、マシンカットアルミハンドルの採用で、自重は前モデルより50~85g軽量化。 近海における重要度が高い5000HG、6000HG、6000PG、8000HG、8000PGの5アイテムを網羅し、ジギングからキャスティングまで、ショア・オフショア問わず幅広いゲームに適応する。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B径(Φmm)スプール:61ハンドル長さ(mm)75自重(g)665ギア比5.6糸巻き量(号-m)ナイロン:5-275、 6-230、 8-160、PE:3-410、 4-300、 5-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107糸巻量(mm-m)ナイロン:0.37-275、 0.40-230、 0.47-160ドラグ力(Kg)実用:5、最大:13
21 ツインパワー SW 10000PG SHIMANO(シマノ)21 ツインパワー SW 10000PGSHIMANO(シマノ)
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。 ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。 ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何よりも求められるのは巻き上げのパワー。 新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。 オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4径(Φmm)スプール:66ハンドル長さ(mm)75自重(g)655ギア比4.9糸巻き量(号-m)ナイロン:6-300、 8-210、 10-160、PE:4-400、 5-300、 6-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)102糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-300、 0.47-210、 0.52-160ドラグ力(Kg)実用:14、最大:25
19 ステラ SW 14000XG SHIMANO(シマノ)19 ステラ SW 14000XGSHIMANO(シマノ)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)22タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4径(Φmm)スプール:68.6ハンドル長さ(mm)80自重(g)675ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:10-195、 12-155、 14-140、PE:6-300、 8-200、 10-165最大巻上長(cm/ハンドル1回転)134糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-330、 0.47-240、 0.52-195ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25
19 ステラ SW 14000PG SHIMANO(シマノ)19 ステラ SW 14000PGSHIMANO(シマノ)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)22タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4径(Φmm)スプール:68.6ハンドル長さ(mm)75自重(g)675ギア比4.9糸巻き量(号-m)ナイロン:10-195、 12-155、 14-140、PE:6-300、 8-200、 10-165最大巻上長(cm/ハンドル1回転)106糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-330、 0.47-240、 0.52-195ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25
22 ステラ SW 10000HG SHIMANO(シマノ)22 ステラ SW 10000HGSHIMANO(シマノ)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)22タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4径(Φmm)スプール:66ハンドル長さ(mm)75自重(g)670ギア比5.6糸巻き量(号-m)ナイロン:6-300、 8-210、 10-160、PE:4-400、 5-300、 6-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)116糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-300、 0.47-210、 0.52-160ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25
TWIN POWER SW ツインパワーSW SHIMANO(シマノ)TWIN POWER SW ツインパワーSWSHIMANO(シマノ)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。 ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何より求められるのは巻き上げのパワー。 新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。 オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ)STRADIC SW ストラディックSWSHIMANO(シマノ)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ソルトを攻め抜く超実践型リールに待望の14000XGが追加。 インフィニティドライブ搭載による軽やかかつ力強い巻き上げに加え、IPX8相当(※ボディ部。4000HG、4000XGを除く)の防水性能を誇る防水構造Xプロテクト、Xシールドがボディやラインローラー部への水の侵入をシャットアウト。 上位機種と遜色のないパワーとタフネスを装備してソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSWに、さらなる新たな番手が加わった。 新登場の14000XGは、高まりを見せるオフショアキャスティングシーンに向けてシマノが放つ超実戦的モデル。 シリーズ最大のラインキャパシティ、巻き取り速度をさらに高めたエキストラハイギアなど、すべてはアグレッシブなキャスティングゲームを念頭に開発。 新機種の登場でいっそう充実したストラディックSWがSWゲームにさらなる旋風を巻き起こす。
XT DI2 SW-M8050 左レバーのみ (DI2) SHIMANO(シマノ)XT DI2 SW-M8050 左レバーのみ (DI2)SHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
E-チューブポート:FILEBOLT
XT DI2 SW-M8050 右レバーのみ (DI2) SHIMANO(シマノ)XT DI2 SW-M8050 右レバーのみ (DI2)SHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
E-チューブポート:FILEBOLT
Y0T298020 SW-M9250-R/IR レバーYユニット SHIMANO(シマノ)Y0T298020 SW-M9250-R/IR レバーYユニットSHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
Lever Y unit SW-M8250
Y0T298010 SW-M9250-R/IR レバーXユニット SHIMANO(シマノ)Y0T298010 SW-M9250-R/IR レバーXユニットSHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
Lever X unit SW-M8250
Y0SA98010 SW-M8150 レバーユニット固定ボルトM4 2P/ワッシャー2P SHIMANO(シマノ)Y0SA98010 SW-M8150 レバーユニット固定ボルトM4 2P/ワッシャー2PSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
レバーユニット取付けボルトM4(2個)およびワッシャー(2個) SW-M8150
Y0SA9801T SW-M8150 レバーユニット固定ボルトM4(1コ) SHIMANO(シマノ)Y0SA9801T SW-M8150 レバーユニット固定ボルトM4(1コ)SHIMANO(シマノ)
229税込252
1個
8日以内出荷
レバーユニット取付けボルトM4(1個) SW-M8150
Y0SA9802T SW-M8150 レバーユニット固定ワッシャー(1コ) SHIMANO(シマノ)Y0SA9802T SW-M8150 レバーユニット固定ワッシャー(1コ)SHIMANO(シマノ)
409税込450
1個
8日以内出荷
レバーユニット固定ワッシャー(1個) SW-M8150
SW-EM800 M5 L8 ネジ SHIMANO(シマノ)SW-EM800 M5 L8 ネジSHIMANO(シマノ)
649税込714
1個
8日以内出荷