カテゴリ

  • 自転車部品(16)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • 三木プーリ(108)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • SMC(22)
  • brembo(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(14)
  • 岩田製作所(12)
  • 清水製作所[継手](10)
  • Wera(9)
  • エスコ(9)
  • タンガロイ(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • JTC(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • 北川鉄工所(3)
  • 京セラ(3)
  • サンドビック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-11-16」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS-HG400-9 9スピード 11-12-14-16-18-21-24-28-32T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 9スピード 11-12-14-16-18-21-24-28-32T

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • CS-HG400-9 9スピード 11-12-13-14-16-18-21-24-28T SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 9スピード 11-12-13-14-16-18-21-24-28T

    SHIMANO(シマノ)
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
  • リアディレイラー ショート 8S SHIMANO(シマノ)

    リアディレイラー ショート 8S

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T取付直付
  • CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)

    CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
  • CS-M771-10 10スピード 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T SHIMANO(シマノ)

    CS-M771-10 10スピード 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T

    SHIMANO(シマノ)
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
  • FD-U8010-L 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U8010-L 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U8010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。フロントダブル 46-32Tによるエクストラワイドレンジ。トータルキャパシティ:16T。11/10スピードに対応
    種別トップスイングタイプデュアルプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
  • FD-U6010-L 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)

    FD-U6010-L 2×10/11S フロントディレイラーSHIMANO CUES

    SHIMANO(シマノ)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    SHIMANO CUES フロントディレイラーP-FD-U6010-L ダブル トップスイング バンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・オンロードでもオフロードでも、スムーズな操作性と精密なフロントシフティングを実現。トータルキャパシティ:16T。11/10スピードに対応
    種別トップスイングタイプデュアルプルブラケットバンドタイプ L(34.9 mm、31.8 mmおよび28.6 mmのアダプター付き)
  • カセットスプロケット CS-HG500 10S SHIMANO(シマノ)

    カセットスプロケット CS-HG500 10S

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    HG 10スピードカセットスプロケット
    仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
  • CS-R9200-12 12S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-R9200-12 12S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。 大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。 最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング 洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供 プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加 新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応
    仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズDURA-ACE R9200 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:2適合チェーンHG 12スピード
  • IFDR4000BS フロントディレイラー バンドタイプM(31.8/28.6mm) SHIMANO(シマノ)

    IFDR4000BS フロントディレイラー バンドタイプM(31.8/28.6mm)

    SHIMANO(シマノ)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。 。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。
    用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type M (31.8 mm with 28.6 mm adapter)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
  • IFDR4000F フロントディレイラー 直付 SHIMANO(シマノ)

    IFDR4000F フロントディレイラー 直付

    SHIMANO(シマノ)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。
    用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Brazed-on。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE。リアスピード:11。フロントスピード:2
  • IFDR4000BL フロントディレイラー バンドタイプL(34.9mm) SHIMANO(シマノ)

    IFDR4000BL フロントディレイラー バンドタイプL(34.9mm)

    SHIMANO(シマノ)
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    SHIMANO TIAGRA 11スピードフロントディレーラーは、軽快なフロント変速と、スムーズで自然な操作感を実現します。独自のトグルリンク機構と最適化されたケージデザインによって、現代のロードライダーが求める変速性能を提供します。トグルリンク構造により、スムーズで自然なシフト動作が可能となり、より軽いフロントシフティングを実現します。
    用途Action:DOWN-SWING。取付けタイプ:Band-type L (34.9 mm)。プルタイプ:Down-pull。Top gear teeth:50-52T。Total capacity:16T Capacity。カラー:ブラック。トータルキャパシティ:16T。対応トップギア歯数:50-52T。チェーンステーアングル (度):61-66。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11。フロントスピード:2
  • CS-R7000 11S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-R7000 11S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション
    仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7000 105 フロントディレイラー (直付マウント) 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    5,098税込5,608
    1本
    9日以内出荷
    さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7シルキーブラック質量(g)平均95シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-R7000-B 105 フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    5,298税込5,828
    1本
    9日以内出荷
    さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7質量(g)平均111シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)43.5ギヤ歯数対応トップ:46-53T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • CS-R9100 11S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-R9100 11S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    ライダーチューンに対応するギアコンビレーション 軽量設計 CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)
    仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズDURA-ACE R9100 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード