カテゴリ

  • 自転車部品(133)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(20)
  • SMC(1,923)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,442)
  • CKD(795)
  • MAZDA(マツダ)(609)
  • ホンダ(404)
  • BIGM(丸山製作所)(402)
  • ミツビシ(363)
  • フェリック(322)
  • ニッサン(268)
  • エスコ(243)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(239)
  • TRUSCO(222)
  • プロトブレンボ(180)
  • ParkerTAIYO(170)
  • 日研工作所(170)
  • 三菱ふそう(150)
  • Gクラフト(143)
  • コガネイ(140)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-50」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『パーツ販売』20 ボーダレス 50 GL(ガイドレス) 630-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 ボーダレス 50 GL(ガイドレス) 630-TSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』20 ボーダレス 50 GL(ガイドレス) 450-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 ボーダレス 50 GL(ガイドレス) 450-TSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
『パーツ販売』20 ボーダレス 50 GL(ガイドレス) 540-T SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』20 ボーダレス 50 GL(ガイドレス) 540-TSHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ロードブレーキシュー SHIMANO(シマノ)ロードブレーキシューSHIMANO(シマノ)
688税込757
1ペア
当日出荷
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36Tガードチェーンガード:なし
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36Tガードチェーンガード:なし
CS-LG400-11 11S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-LG400-11 11S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
SHIMANO カセットスプロケット CS-LG400-11 11スピード
CS-LG700-11 11S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-LG700-11 11S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
SHIMANO カセットスプロケット CS-LG700-11 11スピード
EBBMT501B ボトムブラケット ホローテック2 68/73(BSA)mm SHIMANO(シマノ)EBBMT501B ボトムブラケット ホローテック2 68/73(BSA)mmSHIMANO(シマノ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
49,980税込54,978
1本
9日以内出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量96 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均96シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-54T適合チェーンHG 12スピード
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均142シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24付属品TL-FC40シリーズULTEGRA R8100 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R8000 11S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8000 11S クランクセットSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード SHIMANO(シマノ)FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピードSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
4アームデザインの12速用ロードクランクセット
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T、推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501、推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB寸法(mm)Qファクター:150ブラックチェーン長(mm)44.5寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード SHIMANO(シマノ)FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピードSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET
寸法(mm)Qファクター:150ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
BR-CX50 カンチレバーブレーキ キャリパー SHIMANO(シマノ)BR-CX50 カンチレバーブレーキ キャリパーSHIMANO(シマノ)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
優れた泥抜け性能 より軽く、バイクを担ぎやすいコンパクトなデザイン NEW SUPER SLR対応 従来のカンチブレーキに比べ制動力が向上 ロード用ブレーキシューと互換 カートリッジブレーキホルダー(BR-CX70) ケーブルインラインアジャスターで簡単にレバーストローク調整が可能 平均重量:175g (前後各) トーインアジャスタブル バネ力調整
用途シクロクロス用ブレーキブレーキシュータイプ|ノーマル:R50T2シルバー質量(g)175シリーズSHIMANO 105 5800 シリーズブレーキ種類カンチレバーブレーキ互換性NEW SUPER SLR
SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用 SHIMANO(シマノ)SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用SHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
一体型デザインのドライブユニットと2つのデザインバリエーションがあるドライブユニットカバー コンフォートライディングをアシストするスムーズなペダリング 長距離ライディング対応 低ドラグトルクで低騒音 コンパクトで軽量 E-チューブ プロジェクトにより設定される最大アシストスピード(~25 km/h) 自然なライディング体験のためのシンフォマチックと自動シフト(DI2内装ハブ付き) クイックウォーク/インテリジェントウォークアシスト機能(DI2内装ハブおよびリアディレイラー付き) すべてのブレーキタイプと互換性あり
仕様対応ドライブユニット角(度):0~60カバー左右ブラックシリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
EW-EN100 アダプター SHIMANO(シマノ)EW-EN100 アダプターSHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
8日以内出荷
SM-CRE50 44T ダブルガード&ボルト SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 44T ダブルガード&ボルトSHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
SM-CRE50 44T シングルガード&ボルト SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 44T シングルガード&ボルトSHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
SM-CRE50 38T シングルガード&ボルト SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 38T シングルガード&ボルトSHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
SM-CRE50 チェーンリング44T SHIMANO(シマノ)SM-CRE50 チェーンリング44TSHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
ブレーキレバー 右レバー 油圧 ブラック SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー 右レバー 油圧 ブラックSHIMANO(シマノ)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ブラック
ブレーキレバー 左レバー 油圧 ブラック SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー 左レバー 油圧 ブラックSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ブラック
XTR FD-M9000L (ローポジションバンドタイプ/アダプター付) フロントディレイラー サイドスイング SHIMANO(シマノ)XTR FD-M9000L (ローポジションバンドタイプ/アダプター付) フロントディレイラー サイドスイングSHIMANO(シマノ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
サイドスイングフロントディレイラー(3×11スピード) 対応スピード / アウターギア: 3X11 / 40T 仕様: サイドスイング / サイドプル 取付タイプ: ローポジションバンドタイプ:歯数差 50mm / 18T / 10T チェーンステーアングル / 対応チェーン:66-69° / HG-X11 新設計のサイドスイングデザイン ラージホイールとのクリアランスを確保 効率的なケーブル取り回しで軽い変速 パワフルな変速(現行XTRと比べて+100%)
FH-MT500-B ディスクブレーキ用リアフリーハブ 12段 QR:172mm センターロック SHIMANO(シマノ)FH-MT500-B ディスクブレーキ用リアフリーハブ 12段 QR:172mm センターロックSHIMANO(シマノ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
センターロック による迅速で容易な組み立て、10Tトップ ワイドレンジ カセット対応。 ディスクブレーキ用リア フリーハブ (141 mm O.L.D.) シール フリーハブボディ:コンタクト シール ハブ:ラビリンス構造およびコンタクトシール スピード:12-speed
ブレーキセンターロックディスクブレーキ寸法(mm)OLD:141ブラック固定方法クイックリリースタイプ:CBN寸法P.C.D.(mm)60/61
FH-MT500 ディスクブレーキ用リアフリーハブ 12段 QR:166mm センターロック SHIMANO(シマノ)FH-MT500 ディスクブレーキ用リアフリーハブ 12段 QR:166mm センターロックSHIMANO(シマノ)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
センターロック による迅速で容易な組み立て、10Tトップ ワイドレンジ カセット対応。 ディスクブレーキ用リアフリーハブ (135 mm O.L.D.) シール フリーハブボディ:コンタクト シール ハブ:ラビリンス構造およびコンタクトシール スピード:12-speed
ブラック寸法(mm)OLD:135固定方法クイックリリースタイプ:CBNブレーキセンターロックディスクブレーキフランジ径(Φmm)69.8/69.8寸法P.C.D.(mm)61/61
CT5(SH-CT500) ノーマルタイプ SPD シューズ SHIMANO(シマノ)CT5(SH-CT500) ノーマルタイプ SPD シューズSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。 カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。 内蔵されたシャンクプレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。 衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。 クリートの取付が簡単です。 SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。 シリーズ:シティツーリング SPD ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
チェーンリング 50T-MS (50X34T) FC-R8000用 SHIMANO(シマノ)チェーンリング 50T-MS (50X34T) FC-R8000用SHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
チェーンリング 34T-MS  (50X34T) FC-R8000用 SHIMANO(シマノ)チェーンリング 34T-MS (50X34T) FC-R8000用SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
予約販売
フロントディレイラー バンド 34.9(31.8/28.6) 3×8 SHIMANO(シマノ)フロントディレイラー バンド 34.9(31.8/28.6) 3×8SHIMANO(シマノ)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様(対応スピード)3×8、(アウターギア)50T、(キャパシティ)20T、(トップ-ミドル歯数差)11T、(対応チェーン)HG-8スピード寸法(mm)(チェーンライン)45タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付)アングル(チェーンステー)63-66°
クランク 50/34T 170mm 8S ガード付・BB別 SHIMANO(シマノ)クランク 50/34T 170mm 8S ガード付・BB別SHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1組
7日以内出荷
クランク 50/39/30T 175mm 8S ガード付BB別 SHIMANO(シマノ)クランク 50/39/30T 175mm 8S ガード付BB別SHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1組
8日以内出荷
仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×39×30T寸法(mm)(チェーンライン)45タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110/74クランク長(mm)175
クランク 50/34T 165mm 8S ガード付 BB別 SHIMANO(シマノ)クランク 50/34T 165mm 8S ガード付 BB別SHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1組
8日以内出荷
仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)付き、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)165
クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売 SHIMANO(シマノ)クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売SHIMANO(シマノ)
11,980税込13,178
1組
8日以内出荷
仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)170