カテゴリ
- 自転車部品(115)
- 船舶用品・漁業資材(16)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(19)
- BIGM(丸山製作所)(311)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(346)
- NTB(405)
- Optibelt(330)
- SMC(658)
- TBC(タブチ)(322)
- TRUSCO(595)
- WURTH ELEKTRONIK(1,199)
- イトーキ(549)
- エレコム(600)
- オカムラ(岡村製作所)(423)
- コガネイ(412)
- スリーボンド(352)
- ニッサン(1,295)
- ブロードウォッチ(321)
- ホンダ(4,390)
- メディアカバーマーケット(3,161)
- 三菱ふそう(1,053)
- 高田ベッド製作所(5,106)
- ブランドをもっと見る
「tb」の検索結果
特価

『パーツ販売』23 プロセレクト 小太刀 75-80Z
SHIMANO(シマノ)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
IBCMTBSET02 MTB スチール ブレーキケーブルセット
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷用途2200 mm Mシステム アウターケーシング [ブラック] 1000 mm /2050 mm スチールブレーキ インナーケーブル アウター/インナーエンドキャップ 各 2個
MTB ステンレス ブレーキケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個欠品中仕様 シマノパートNO:IBCMTBSET01 アウターケーシング:M-system、Φ5mm×2200mm(1本) インナーケーブル:ステンレス、Φ1.6mm×2050mm(1本)、Φ1.6mm×1000mm(1本) その他付属:アウターキャップ、インナーエンドキャップ色ブラック
(純正パーツ)21 ナスキー 2500SHG スプール組 【04317/10TBK 】
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)21 ナスキー 2500HG スプール組 【04318/10TBJ 】
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
10速対応チェーン CN-HG54
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷MTB用10段コンポーネントDyna-Sys専用チェーン。ロード用の10段や、9段変速以下のコンポーネントとは互換性がございません。適合10速色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンリンク数116アズワン品番64-9593-78
ピットブル8+ トレーサブルピンク 200m
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。色トレーサブルピンク長さ(m)200
CN-M9100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷荒れた路面でもスムーズな走行 フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上 シフティング性能を強化 新世代のドライブトレインに対応 クイックリンク (SM-CN910-12) 簡単接続 再使用不可 クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)242(平均)タイプHG 12スピードシリーズXTR M9100 シリーズ
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
SLX SL-M7000 (I-spec II) 左右レバーセット 2/3X11S
SHIMANO(シマノ)¥7,698税込¥8,4681セット5日以内出荷レバータイプ:ラピッドファイヤープラス 対応スピード:フロント:ダブル / トリプル対応、リア:MTB 11スピード リリース機能:ツーウェイリリース 機能特長:I-spec II 対応セット内容左右セット、シフトケーブル付
FH-M8010 12mmEスルー センターロック
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷対応リアスピード / ローターマウント:8-10/11(MTB)スピード / センターロックスポーク穴数:32HOLD:142mm軸タイプ:12mm E-スルーアクスル(フレームに付属)寸法(mm)OLD:142ホール数32H
ROAD OPTISLICK SHIFT CABLE SET BLACK
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷インナーケーブル:Φ1.2 mm x 2100 mm (1本)Φ1.2 mm x 1800 mm (1本) アウターケーシング:OT-SP41 1700mm STI用ショートノーズ付アウターキャップ2個 SIS-SP40 アウターキャップ (3 個) SIS-SP40 シールドアウターキャップ (1 個) インナーエンドキャップ(2 個)用途ロードバイク用のオプティスリックのシフトケーブルセット色ブラック
MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入)
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個(100本)欠品中スティールインナーケーブル長さ2050mm ワークショップ向けの100本入り材質スティール長さ(mm)1本あたり:2050
IOTSP41SET03 MTB SUS シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷用途ステンレススチール シールドアウターキャップ、プラスチック(9個)シールドアウターキャップノーズ(1個)ラバーシールド(1個)インナーエンドキャップ(2個)
IOTSP41SET12 MTB オプティスリック シフトケーブルセット(RD用ノミ)
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷用途シフトインナーケーブルセット(リアディレーラー用)[ブラック]
26 カルカッタコンクエストBFS LTD
SHIMANO(シマノ)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷メタルボディの優美な煌めきと、さらなる高感度を追求した限定生産モデル。先鋭の機能を美しい円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機に、水中の情報に指先で振れるような操作感の「夢屋 アルミニウム センシティブノブ」を標準搭載。メタルボディの優美な煌めきを表現する専用カラーと、アルミノブが生み出す高感度を融合させた、絢爛豪華な限定生産モデルです。軽量ルアーを低弾道で軽やかに撃ち出し、さらなる伸びを可能にするマグナムライトスプールⅢ&FTB。ギアを強固に支持するX-SHIP、ライトラインも臆せず使える滑らかさを持つカーボンクロスワッシャなど、タフで滑らかな回転機構も装備。ライトリグを自在に操れる軽快さと、強靭性を合わせ持つ、カルカッタ コンクエスト BFS。その魅力と質感を突き詰めた、スペシャルな一台です。幅(mm)【スプール】19径(Φmm)【スプール】29ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】(ノブ)Aハンドル長さ(mm)40自重(g)205最大ドラグ(kg)3.5糸巻量(lb-m)【フロロ】6-45, 8-45糸巻量【PE】0.6号-150m / 0.8号-130m / 1.0号-100m
ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781セット(100本)7日以内出荷用途MTB SUSブレーキ インナーボックス MTB 外径 1.6 mm ステンレス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
IOTSP41SET07 ロード ポリマーコーティングシフトケーブルセット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷用途MTB OPTISLICK シフトインナーケーブルセット(リアディレーラー用)[ブラック]
EFHQB400HMAZB フリーハブ 36H 8-10S ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷フリーハブ FH-QB400-HM 8-10スピード、MTB 11スピード 6ボルトディスクブレーキ 36H ブラック用途スポーク穴:36H。クイックリリーススキュワー長さ:173mm。O.L.D.:135mm色ブラック
EFHQB400HMBZB フリーハブ 32H 8-10S ブラック
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷フリーハブ FH-QB400-HM 8-10スピード、MTB 11スピード 6ボルトディスクブレーキ 32H ブラック用途スポーク穴:32H。クイックリリーススキュワー長さ:173mm。O.L.D.:135mm色ブラック
CN-M8100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズULTEGRA R8100 シリーズ
25 SLX BFS XG
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷軽量ルアーを自在に操るフリースタイル対応BFS。キャスト性能に磨きをかけ、生まれ変わったSLX BFS。新たに搭載された超々ジュラルミン製スプールは軽量ルアーへの対応力に優れ、低い弾道でのルアー放出を可能にしました。バックラッシュが起こりにくく、ロングキャストもスムーズにこなす遠心特性マグネットブレーキFTBとも好相性。軽量&高剛性のHAGANEボディ、滑らかなドラグ性能を実現するカーボンクロスワッシャなど基本装備も充実しています。ブラックバスや渓流、ライトソルトまで、自由に持ち出せる1台です。ベアリング(数BB/ローラ―)5/1自重(g)170ギア比8.2糸巻き量(号-m)0.6-150, 0.8-130, 1.0-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(lb-m)6-45, 8-45ドラグ力(Kg)3.5
カルカッタコンクエストBFS
SHIMANO(シマノ)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷高い質感と機能が呼応する、美しきベイトフィネスリール。先鋭の機能を優美な円型ボディに凝縮したベイトフィネス専用機、カルカッタコンクエストBFSに、低慣性マグナムライトスプールⅢとNEW FTBを搭載。軽量ルアーがさらに低く水面を這うかの如く伸び、1g程度のフリップキャストにも対応可能。ブレーキユニットをスプールから排除したブレーキシステム FTBは、スプールの低慣性化にも貢献。遠心特性を活かしたマグネットブレーキで、安定しつつ伸びのあるキャスティングをもたらします。さらにブレーキユニットのストローク拡大や、Minブレーキ時の磁力を抜く磁性リングを配置し、そのブレーキ制御性能を向上しました。ギアを強固に支持するX-SHIPや、ライトラインでも安心な滑らかさを持つカーボンクロスワッシャ、アングラーの心を魅了するエキサイティングドラグサウンドなど、ベイトフィネスに必要な機能を余すことなく網羅。そして、冷間鍛造素材を高精度の切削加工で仕上げた円型ボディは、その美しさだけでなくさらなるコンパクト化を図り、パーミング性をも向上しました。最先端の機能に、優しさを湛えたカルカッタコンクエストBFS。自然の中で美しく映える円型ボディが、このリールにしかない甘美な世界観を与えてくれます。仕様●スプール径(mm)/幅(mm):29/19●ベアリング数BB/ローラ―:2026/01/13ハンドル長さ(mm)40自重(g)195最大ドラグ(kg)3.5糸巻量(lb-m)フロロ:6-45, 8-45
IOTSP41SET05 MTB SUS シフトケーブルセット(RD用ノミ)
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷用途OT-SP41 シフトケーブルセット ステンレススチール(リアディレーラー用のみ)
26 オシアコンクエストFT
SHIMANO(シマノ)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷着底は見逃さない。スプールフリー性能を突き詰めた鯛ラバ特化モデル。オシアコンクエストシリーズの設計思想を継承しつつ、軽量・コンパクト化と高いスプール回転性能を追求した俊敏モデル。真鍮製マイクロモジュールギアとX-SHIP機構により滑らかな巻き上げを実現。スプール回転性能に特化した構造は、鯛ラバにおける着底感知を高精度にサポートします。ブレーキユニットをスプールから排除し、スプールの低慣性を実現したFTBブレーキを搭載。外部ダイヤルによるブレーキ調整で潮流変化やキャスティングにも柔軟に対応可能です。シリーズ随一のスプール性能が鯛ラバを新たなステージへ導きます。幅(mm)【スプール】18径(Φmm)【スプール】31ベアリング【BB】11【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)Aハンドル長さ(mm)55自重(g)225最大ドラグ(kg)5糸巻量【PE】0.6号-200m / 0.8号-150m
IOTSP41SET02 MTB ポリマーコーティング シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷用途ポリマーコーティング シフトケーブルセット [ブラック]
チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷CN-HG601との違いは、スポーツタイプ: HG-X11 SIL-TEC 11スピード 機能: ロード / MTB 11スピード対応 リンク数: 116リンクリンク数116L