「ドアアラーム」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~+40
本体寸法(mm)91×37×19
センサー寸法(mm)28×16×14
音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
使用場所屋内用
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード