防雨ハンドメガホン旭電機化成(1件のレビュー)当日出荷
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。
小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。
折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。
電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂色本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)