薪割り、山菜取り、テント設営などに使いやすいアウトドアグローブ。手の平は滑りにくい天然ゴムを使用。
材質本体生地:アクリル・ポリエステル、手のひら:天然ゴム
全長(mm)約25.5※許容誤差±5%
質量(g)約110
中指長(cm)8.5 ※許容誤差±5%
手囲い(cm)23※許容誤差±5%
薪割り、山菜取り、テント設営などに使いやすいアウトドアグローブ。手の平は滑りにくい天然ゴムを使用。
材質本体生地:アクリル・ポリエステル、手のひら:天然ゴム
全長(mm)約24.5※許容誤差±5%
質量(g)約100
中指長(cm)8※許容誤差±5%
手囲い(cm)22※許容誤差±5%
薪割り、山菜取り、テント設営などに使いやすいアウトドアグローブ。手の平は滑りにくい天然ゴムを使用。
材質本体生地:アクリル・ポリエステル、手のひら:天然ゴム
全長(mm)約26.5※許容誤差±5%
質量(g)約120
中指長(cm)8.5 ※許容誤差±5%
手囲い(cm)23.5※許容誤差±5%
パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです。折りたたんで収納なのでコンパクト
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム
色シルバー
長さ(cm)200
厚さ(cm)0.8
薄く畳めるので、収納時やトランク内で場所を取りません。
用途お花見・ピクニックに、カヌーに、フィッシングに、花火観覧に、スポーツ観戦に、海水浴に。
材質マット:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム
色シルバー
幅(cm)80
長さ(cm)200
厚さ(cm)0.8
収納時寸法(cm)80×32×5
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
波型なので、優れた保温性とクッション性。折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。キャンピングマットにも。
材質マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴム
色グリーン
真空二重構造で保温・保冷に1年中使用可能なタンブラー。ふたはゴミなどが入りにくいフラップタイプ。持ちやすいオクタゴン(八角形状)ボディ。ストラップ付。底は滑りにくいシリコーンゴム。
材質本体内側:ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口栓・フラップ:ポリプロピレン(耐熱温度100度・耐冷温度-20度)、パッキン・底部:シリコーンゴム、フラップ:ポリプロピレン
容量(L)0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×89×147
保温効力(℃)72以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(1時間)
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)
寸法(mm)(約)幅395×奥行450×高さ965
質量(kg)約3
収納時寸法(mm)(約)395×590×140
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
極太タイヤで安定感バツグン!
80mm幅のワイドタイヤで安定感があります。
ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)
質量(kg)4.3
組立寸法(mm)560×520×990
収納寸法(mm)560×630×厚さ200
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
荷物を固定するコードで荷崩れを防ぐ。折りたたみキャリーに最適な長さ。
材質フック:ABS樹脂、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
質量(g)80
外径×長さL(Φ×mm)6.5×1200
キャリーがチェアにもなり、運ぶ・座るの1台2役をこなします。
座面高さ45cmで大人が座ってちょうど良いサイズ!
ウレタン製の取っ手だから手に負担がかかりにくい!
材質本体:鉄(粉体塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、張材:ポリエステル、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
質量(kg)約3.96
耐荷重(kg)チェア:約80、キャリー:約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア組立時:約430×500×740、キャリー組立時:約430×500×860
ロープ長さ(m)約1.2
収納時寸法(mm)約860×430×厚さ160
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム
長さ(mm)(約)725~1290
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
優れた保温性とクッション性。裏面の凸凹でクッション性と保温性をアップ!裏面はアルミ加工。IXPEフォームは、滑らかな表面、保温・断熱、防水、対候性に優れています。収納バッグ付。
材質マット:発泡ポリエチレン、ポリエステル(アルミ蒸着)、バンド:合成ゴム、バッグ:ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)560×1860×18
収納寸法(mm)幅580×長さ130×厚さ140
1枚
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム
長さ(mm)(約)747~1310
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
「香る」タンブラー240の専用ドリッパーセット。洗って繰り返し使える衛生的なステンレスメッシュドリッパー。「香る」タンブラー240にピッタリ収納可能。
材質ドリッパー:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)、センターキャップ:シリコーンゴム
寸法(外径×高さ)(mm)ドリッパー:70×78、フタ:76×8、センターキャップ:45×9
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
大人から子供まで幅広く遊べる。
材質天面:ポリプロピレン、フレーム・脚:鉄、フレームカバー:ポリ塩化ビニル、収納袋:ポリエステル、脚キャップ:合成ゴム
寸法(mm)外径920×250
質量(g)5300
耐荷重(kg)80
収納寸法(mm)700×340×90(本体のみ)
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
持つ・置く・吊すで使用可能。
アウトドアやペットの散歩、車のヘッドレストなどに取り付けて便利に使えます。
色ブラック×ホワイト
質量(g)70
外径×高さH(Φmm×mm)120×125(ベルト含まず)、120×116程度(収納時)
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
鋭利な先端形状で調理はもちろん。焚き火周りで使用可能。刃の厚さ3mmでバトニングにも使用可能なフルタングナイフ。錆びにくくメンテナンスの楽なステンレス製ブレード。携帯に便利なベルトループ付シース付属。
材質ブレード(刃):ステンレス鋼、グリップ:天然木、シーズ(ケース):ポリエステル、クッション材:合成ゴム、芯材:ポリプロピレン
寸法(mm)約220×厚さ20、刃長115、刃の厚さ3
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
チェアに取り付け出来るドリンクホルダー。ダブルネジ式でしっかり固定。取付可能パイプ外径:15mm~35mm。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、角度調整ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
色ブラック
質量(g)115
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×165×80、ホルダー内径85
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム
寸法(mm)(約)350×300×厚さ8
収納時寸法(mm)(約)120×300×厚さ24
1枚
¥189
税込¥208
当日出荷
親子で遊べるソフトグローブ。軟式オールラウンド用
材質グローブ:ポリ塩化ビニル、ボール:合成ゴム
寸法(mm)160×150×340
質量(g)600
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
闇を切り裂く強烈な閃光。
ザックのショルダーに取付け可能。
材質本体:ABS樹脂、電池ボックスカバー:合成ゴム、リーシュコード:塩化ビニル樹脂
質量(g)220(乾電池含まず)
電源DC6V、単3形乾電池4個(別売)
光源チップ型LED(発光ダイオード)1個
電池寿命(時間)High=約4.5、Low=約12、フラッシュ=約12、SOS=約12(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×80×80
アズワン品番64-9355-26
明るさ(Lm)350
照射距離(m)200
照射範囲スポット2m、ワイド6.5m
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
チェアに取り付けできるサイドトレー。
本体を水平に保つ角度調節機能付き。
取付可能パイプ径(Φmm)15~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×184×50
質量(g)150
色カーキ
材質本体:ポリプロピレン、角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度(約)120度)、角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
寸法(mm)(約)幅255×奥行186×高さ50、トレー:幅255×奥行125
質量(g)約150
チェアに取り付け出来るサイドトレー。取付可能サイズ:外径15~35mm
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、角度調整ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
色ブラック
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D)(mm)トレー:255×125
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×185×50
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
チェアに取り付けできるカップホルダー。
ダブルネジ式でしっかり固定。
本体を水平に保つ角度調節機能付き。
材質本体:ポリプロピレン、角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
色カーキ
質量(g)115
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×185×50
内径(mm)【ホルダー】85
取付可能パイプ径(Φmm)15~35(外径)
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
材質ナイロン
寸法(mm)(約)外径17×長さ35
穴寸法(Φmm)ひも通し用:(約)内径6×4.5
1セット(6個)
¥319
税込¥351
当日出荷
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木(ゴムの木)
全長(mm)(約)360
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
高い難燃性・優れた耐熱性能。耐熱性が高く焚き火の際やスキレットなどを手に取る際に安全・安心。シリコングリップで滑りにくく、しっかりグリップ。フックなどを使えば、グローブを吊り下げできて便利なストラップ付き。
材質本体:表生地=アラミド繊維、裏生地=綿、グリップ:シリコーンゴム
寸法(mm)(約)全長270×中指の長さ90
質量(g)150
1組
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
荷物の固定に便利。
材質ナイロン100%、合成ゴム
寸法(mm)幅25×400
1箱(2本)
¥619
税込¥681
当日出荷
焚き火やバーベキューの火起こしに最適。強すぎない火起こしに適した風量。伸縮ノズルはピンポイントで風が送れます。
材質本体・ファン:ABS樹脂、フラップ:シリコーンゴム、ノズル:ステンレス鋼
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×245×70
入力USB TYPE-C
連続使用時間(時間)4
充電時間2時間30分
内蔵電池リチウムポリマー電池
バッテリー容量(mAh)1200
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×70
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
熱伝導率の高いアルミ製飯盒です。軽量、コンパクト。食器やランチボックスとしても便利。折りたたみ可能で、安定したハンドル構造。本体内側にはお米と水の分量を量るのに便利な目盛り付き。コンパクトストーブ・小型ガスバーナーで、ご飯ができます。
材質本体・金具・リベット:アルミニウム(表面加工:アルマイト)(底の厚さ0.8mm)、取っ手:ステンレス鋼・シリコーンゴム
質量(g)185
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×115×65
満水容量(L)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木(ゴムの木)
アウトドアやご家庭で使えるフライパン・鍋セット。
オール電源対応。
少量の油で調理できるふっ素加工でお手入れ簡単。
はずせるハンドルで重ねてコンパクトに収納。
収納ケース付き
材質マルチポット16cm・マルチポット18cm・フライパン18cm:表面加工/内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%){本体・はり底の板の厚さ2.2mm}、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、ハンドル:樹脂部・上面:ナイロン、樹脂部・下面:フェノール樹脂、レバー・ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼、収納ケース:綿
収納寸法(mm)幅210×奥行210×高さ140
製品サイズ(mm)【マルチポット16cm】外径170×高さ78、【マルチポット18cm】外径190×高さ80、【フライパン18cm】外径195×高さ45、【ガラス蓋】外径195×高さ45、【ハンドル】全長185×幅40×高さ45、【収納ケース】幅210×奥行210×高さ140
満水容量(L)マルチポット18cm:1.9、16cm:1.5
1箱
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
手を汚さずそのまま洗えるブラシがついたシリコーングローブ。約1600本のブラシで汚れをかき出す。早く乾くのでアウトドアにも、油分が吸着しにくいので油汚れにも使える。内側はディンプル加工で滑りにくい。指のブラシで細かく洗える、シンクやお風呂の掃除にも使える。
材質シリコーンゴム(耐熱温度230度)
寸法(mm)約全長330×幅140
質量(g)片側:158
アウトドアで似合う、おしゃれな木柄仕様。
サイフォンで淹れるコーヒーは、コーヒー粉に一定量のお湯を浸してじっくりと抽出する『浸漬(しんし)法』を使って淹れていきます。
ロート内でコーヒー粉とお湯を混ぜてコーヒーを抽出していくので、ロート内で、飽和状態になると、それ以上溶け出しません。そのためサイフォン式コーヒーで淹れたものは、柔らかくすっきりとした味わいが特徴です。
日本製
材質フタ兼上ボール立て:ポリプロピレン、上ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差120度)、下ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差150度)、ゴムパッキン:シリコーンゴム、ネジ:真鍮、スタンド一式:ステンレス・鉄・亜鉛合金・天然木、アルコールランプ・ランプフタ:ステンレス、ふうぼう:アルミニウム、ランプガラス:耐熱ガラス、ランプホルダー:ポリプロピレン、ろか器:ステンレス、計量スプーン:ポリプロピレン
質量(g)950
容量(g)【付属軽量スプーン】すりきり一杯:約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×13.×355
色(柄)木柄
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
質量(kg)27
サイズ(cm)組立時:169×60×105
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
シェラカップを4個程度収納可能。クッション性のある生地でシェラカップを保護。別売りの調理器具、スプーン、フォーク、竹蓋、木製カップなどを組み合わせて収納可能。
仕様外径120×高さ45mm、容量320mm程度のシェラカップ4個程度を収納できます。※形状などにより収納できない場合がございます。
材質材質/表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム
外径×高さH(Φmm×mm)約135×70
関連キーワード