タープ&パラソル用ウォーターウエイト10kgCAPTAIN STAG当日出荷
タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。
タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。
パラソルを差したまま積み重ね可能。
支柱を挟んで重ねることでより安定します。
同時に2本のポールを固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×270色ネイビー材質本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度)取付可能寸法(mm)フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約約400×400×140質量(g)900