8通りの光り方がキャンプサイトを楽しく彩るデコレーションライトです。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。
材質本体:鉄、表面加工:めっき(胴、ニッケル)、電池ボックス:ポリスチレン、コード:胴、塩化ビニル樹脂
全長(mm)3300
電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)
光源チップ型LED10個
連続点灯時間(時間)30(アルカリ乾電池使用時)
ソロキャンプやツーリングに最適な、軽量コンパクトな焚き火台。
40cmの薪が切らずに載せられます。
煮炊きができるゴトク付き。
ゴトクは鍋の大きさに合わせて好きな位置にスライド可能。
高さも3段階に調節可能。
耐荷重(kg)2(ゴトク1個につき1)
材質本体・フレーム・ゴトク:ステンレス鋼
質量(g)950
セット内容本体2、フレーム2、固定バー2、ゴトク2、収納バッグ1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×240×230
収納時寸法(mm)約380×300×厚さ20(バッグ収納時)
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1
材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン
色オリーブ
質量(g)190
電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50
連続使用時間(時間)3
光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個
充電時間(時間)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
8mのコードと吊り下げ可能なハンドル付きでキャンプサイトを楽しく彩る、充電式のイルミネーションライト。テント出入口やインナーテントの照明・飾り付けに最適。ひも状の暖色LEDでテント周りを華やかに。巻き取り式のコードが8メートルも長さがあるので、垂らしたり張ったり様々な用途に活用できる。夜暗くなると見えにくい足元を照らしたり、テントの場所を明示したい時にも便利。巻き取り部のハンドルを倒し、つまみを時計回りに回すと、コードが本体の中に収納される。ハンドルをフックなどに掛けて、吊るしても使用可能。Type-C USBケーブルが付属。充電式で繰り返し使用が可能。充電時間約3時間で、約3時間連続使用可能。※使用状況により異なります。急な雨が降ってきても安心の生活防水仕様。本体×1、Type-C USBケーブル×1。
材質本体/ABS樹脂 コード/ポリ塩化ビニル スイッチ部/シリコン
色カーキ
質量(g)190
サイズ(cm)本体/幅9×奥行9×高さ5
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
質量(g)210
外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129
光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個
バッテリーリチウムポリマー(USB充電)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-9355-02
明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA
材質本体:ABS樹脂
質量(g)230
電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル
使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)
連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8
機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45
充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)
バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)
充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A
明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード