「シーム」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
成分有機溶剤
容量(g)約28
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ポリウレタン
幅(mm)(約)20
長さ(m)20
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
テント、シート、ザック、雨具などの縫目防水剤。化学繊維に施された縫目の防水加工剤縫目に塗るだけで、耐水性に優れた膜をつくり、水の浸透を防ぎます。容器を軽くおさえるだけで簡単に塗れる、使い易いスティックタイプ。
材質主成分:人造ゴム
容量(mL)約40
外径×高さH(Φmm×mm)約35×105
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
オフロードに限らず、街中でも使用したい取付簡単なドロヨケです。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。
材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:113×276、リア:82×388
質量(g/セット)240
1セット
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
角度調節ができるので斜め部分のも取付OK。シートポスト、フレームにも取付け可能。
材質本体:ポリアミド、ネジ:ステンレス
色ブラック
質量(g)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×50×83
適合サイズΦ22.2~38mm対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
車のフロントシート・ラウンジチェアの汚れ防止に。
チェア&シートポケットとセットアップが可能。
材質紐:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮、収納バッグ:ポリエステル100%
材質(本体)ポリエステル100%
材質(表面/裏面)PVC加工
材質(テープ)ポリエステル100%
製品サイズ(mm)620×1550
MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120
連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)9000
明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300
電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
リビングスペース(約5畳)・寝室(約4.8畳)を装備したツールームタイプ。大型のひさしを張り出せば、広く開放的なリビングスペースが確保できます。ひさし中央のファスナーで分割して張り出しも可能です。軒に雨水を溜めにくいフレーム構造。結露を軽減するライナーシート付き。インナーテントは設営・撤収が簡単な吊り下げ式。前後に大きなD型出入口、側面1箇所にメッシュ窓を装備。インナーテントを外せば、大型のスクリーンテント(約10畳)として使用できます。別売のポール2本、ガイドロープ2本を使用することで、後面・出入口兼用のひさしを張り出し可能。フライ天井部と側面下部にメッシュ付き換気口を装備。収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付き。
付属品ひさし用ポール(長)1本・(短)2本、ガイドロープ(長)6本・(短)2本(フライ取付済)、ひさし用ガイドロープ3本、スチールペグ30本、ハンマー1本、ペグ用収納袋1枚、ポール用キャリーバッグ1枚、キャリーバッグ1枚
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工・撥水加工、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア=ポリエステルOXF(PU3000mm)、ポール:スチールΦ22mm・19mm(粉体塗装)
質量(kg)幕体:11、ポール:14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:320×540×205、インナーテント:300×260×195
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)幕体:780×290×290、ポール:720×180×180
1台
¥72,709
税込¥79,980
翌々日出荷
火にかけた鍋やダッチオーブンが直接置ける、耐熱性が高いステンレス製板なので焚き火まわりに最適です。ラックとしても使用できるゴトク付きで目的のシーンに合わせた組み合わせで使用可能です。天板に脚が付いているのでフレームと分離した状態でも独立して使用可能です。天板は4段階に高さ調整可能です。作業台や物を置く収納ラックとしても便利。
材質甲板の表面材/ステンレス鋼、その他の材料/風防:ステンレス鋼、フレーム:鉄、表面加工:エポキシ樹脂塗装
質量(g)3850
耐荷重(kg)天板:20kg(均等)、ゴトク:3kg(均等)
テーブル寸法(mm)幅440×奥行300×高さ360・270・200・70
収納寸法(mm)480×300×厚さ40
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×310×420
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
サスペンション、Vブレーキ対応の前後ドロヨケセット。リアフェンダーはシートポストとフレームのどちらにも取付可能。角度調節機能付。
材質フェンダー:ポリプロピレン、ブラケット:鉄
色グレー
質量(g)210
寸法(幅W×長さL)(mm)フロント:110×275、リア:80×390
1セット
¥759
税込¥835
3日以内出荷
クイックシェードシリーズの中で軽量コンパクトなライトタープ。フレームの高さを変えることでシーンに合わせた使い方が可能。フレームを広げてフライをセットするだけで簡単クイック設営。背負える収納バッグでコンパクトに持ち運び。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚
材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、メッシュ=ポリエステル フレーム:鉄(粉体塗装)
質量(kg)約8.2
寸法(cm)約組立サイズ:240×240×H217・208・168 パッキングサイズ:74×18×18
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
キャンプ・フェス・イベントなど、様々なシーンで使える、難燃生地を使用したサコッシュ。小物が出し入れしやすいフロントポケット付。小物を吊り下げできるループ付。クッカーの収納、蒸らし調理に。※高温のものを入れる場合はタオル等の布で包んでから入れてください。缶、ペットボトルの保温・保冷に。
材質表面:綿100%(難燃加工)、内面:ポリエステル(アルミ蒸着)
寸法(幅W×高さH)(mm)約255×285
ツールームタイプで前面にリビングスペースを装備し、5~6人用の居住スペースを確保したドームテント。紫外線95%カットのUV-PROTECTIONコーティング生地を使用し、ドームテントの構造に適した弾力性に優れた丈夫なΦ11mmグラスファイバー製ポールを採用。前面は広くて開放的なリビングスペースを、後面には出入口兼用の便利な荷物室を装備。最後にインナーテントは大型のD型出入口を前後に装備。テント前面には広くて開放的なメッシュ付リビングを装備。1mmメッシュでプライバシーの保護と通気性を両立。リビングスペースをさらに広げる張り出しひさしを左右2カ所に装備。※セットされているひさし用ポールは1カ所分です。同時に2カ所ひさしを張る場合には別売のポールをお買い求めください。後面には出入口兼用の便利な荷物室を装備。縫い目から雨の浸入を防ぐシームレス加工。インナーテントには、小物入れに中身が見えて便利なメッシュポケット付。持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
材質フライ:ポリエステル70D(PU1000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、インナーテント:ウォール=ポリエステル70D(通気性撥水加工)、グランドシート=ポリエステル150D(PU1000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ11.2mmグラスファイバー、Φ12.7mmグラスファイバー
質量(kg)約16
本体寸法(cm)約280×620×H190
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
関連キーワード