バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル
質量(g)120(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60
連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100
電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
BBQだけではなく、テント設営などのフィールドワークやDIYにも適した多機能エプロン。丈夫なデニム生地を使用。ワンウォッシュ加工で、しなやかな使い心地。
材質綿100%
生地デニム
ツールームタイプで前面にリビングスペースを装備し、5~6人用の居住スペースを確保したドームテント。紫外線95%カットのUV-PROTECTIONコーティング生地を使用し、ドームテントの構造に適した弾力性に優れた丈夫なΦ11mmグラスファイバー製ポールを採用。前面は広くて開放的なリビングスペースを、後面には出入口兼用の便利な荷物室を装備。最後にインナーテントは大型のD型出入口を前後に装備。テント前面には広くて開放的なメッシュ付リビングを装備。1mmメッシュでプライバシーの保護と通気性を両立。リビングスペースをさらに広げる張り出しひさしを左右2カ所に装備。※セットされているひさし用ポールは1カ所分です。同時に2カ所ひさしを張る場合には別売のポールをお買い求めください。後面には出入口兼用の便利な荷物室を装備。縫い目から雨の浸入を防ぐシームレス加工。インナーテントには、小物入れに中身が見えて便利なメッシュポケット付。持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
材質フライ:ポリエステル70D(PU1000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、インナーテント:ウォール=ポリエステル70D(通気性撥水加工)、グランドシート=ポリエステル150D(PU1000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ11.2mmグラスファイバー、Φ12.7mmグラスファイバー
質量(kg)約16
本体寸法(cm)約280×620×H190
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
関連キーワード