カテゴリ

  • 自転車部品(23)
  • 完成車(20)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
絞り込み
ブランド
  • CAPTAIN STAG
  • モノタロウ(4)
  • 星工業(255)
  • CATEYE(175)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • OGK KABUTO(52)
  • CROPS(クロップス)(46)
  • PELTECH(ペルテック)(33)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(31)
  • TOP(29)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • Panaracer(パナレーサー)(24)
  • サギサカ(SAGISAKA)(24)
  • 東部(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
  • Hapyson(17)
  • GENTOS(16)
  • アサヒサイクル(16)
  • K-EDGE(14)
  • トライメイト(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ライト 自転車用」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COB LEDセーフティライト 3209 CAPTAIN STAGCOB LEDセーフティライト 3209CAPTAIN STAG
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リア用。シートステー&シートポストに対応。広範囲照射で角度調整機能付き。点灯、点滅の2モード。
材質本体:ABS、レンズアクリル樹脂、ブラケット:ポリアセタール・PVC・鉄ブラック質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×42点滅200時間適合径(Φmm)【ポスト取付】Φ13~35点灯時間120時間
レミロ折りたたみ自転車20インチ CAPTAIN STAGレミロ折りたたみ自転車20インチCAPTAIN STAG
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。大型ギアでよく進む。ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)13.8タイヤサイズ20×1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×147×102折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×61地上高さ(cm)サドル:80-91
アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520CAPTAIN STAG
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.6シルバー、シルバーハンドル高さ(mm)940~970タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95適応身長(cm)目安:170~フレーム(mm)520地上高さ(cm)サドル:88~101
アルクロ700外装21段 480 CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 480CAPTAIN STAG
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.5ハンドル高さ(mm)910~930タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95適応身長(cm)目安:165~180フレーム(mm)480地上高さ(cm)サドル:85~98
eリライト電動折りたたみ自転車14インチ CAPTAIN STAGeリライト電動折りたたみ自転車14インチCAPTAIN STAG
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター質量(kg)15径(Φmm)シートポスト:直径53×500ハンドル高さ(mm)850-970充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh)タイヤサイズ14×1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62地上高さ(cm)サドル:73-91
アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段 520CAPTAIN STAG
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
仕様【ブレーキ】Wピボットキャリーパーブレーキ【ホイール】セミエアロ(29mmセミディープリム) / ボトル台座 / スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.6ブラックフレーム520寸法(cm)【組立時】179×57×95タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)高さ(cm)【ハンドル】94~97地上高さ(cm)【サドル】88~101
電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応) CAPTAIN STAG電動コンパクト空気入れ(英・米・仏式バルブ対応)CAPTAIN STAG
11,980税込13,178
1個
予約販売
設定した数値で自動で止まる自動停止機能。点灯・点滅機能のライト付き。USB充電式。非常用電源としてUSB出力サポート。自動車、バイク、自転車対応の電動コンパクト空気入れです。ライト明るさ:LED 10cd。アダプター付でボール、浮き輪、ボートにも空気を入れることができます。
その他【充填可能な空気圧の上限】120 PSI・8.27 BAR・827 kPa・8.45 kgf/cm2材質本体:カバー:ポリカーボネート、スイッチ:シリコン、ホース:口金・レバー:ナイロン、ホース・ホースカバー:合成ゴム、耐熱カバー:シリコン、アダプター:ボール用:炭素鋼、浮き輪用:ポリプロピレン、収納袋:ポリエステル、ひも:ナイロンブラック測定範囲5~120 PSI・0.34~8.27 BAR・34~814 kPa・0.37~8.77 kgf/cm2質量(g)550g(本体のみ)能力【エアーポンプ】自動車:0~2.5 BAR=11分×(約)3本/バイク:0~2.5 BAR=2分×(約)12本/自転車:0~814 kPa=2.5分×(約)15本/ボール類:0~54 kPa=35秒×(約)75個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:幅80×奥行45×高さ152mm、ホース:長さ220mmバッテリー7.4V、6000mAh(3000mAh×2)
eバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段 CAPTAIN STAGeバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段CAPTAIN STAG
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム全長(mm)1690全幅(mm)600ハンドル高さ(mm)900バッテリーリチウムイオンタイヤサイズ20×2.60装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンドサドルの高さ(mm)780-930関連資料(0.64MB)径(mm)シートポスト:25.4×300折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)地上高さ(cm)サドル:78-93変速段数6総質量(kg)27
センサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用 CAPTAIN STAGセンサー点滅テイルライト 後用/シートステイ用CAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1個
当日出荷
明るさと振動を感知して自動で点滅・消灯。シートステイ用。ソーラー充電。
材質本体:ABS、カバーPC、レンズPMMA、バンド:ナイロン、スペーサー:合成ゴム、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)46g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅55×奥行45×高さ5mm時間【消灯まで】約)100~120秒(±10秒)使用電池ニッケル水素電池1.2V 8mAh使用時間(時間)(連続点滅)50(※直射日光下で(約)8時間充電後)
1W 1LEDライト 213 CAPTAIN STAG1W 1LEDライト 213CAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。
材質本体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42g、ブラケット:28g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行105××高さ40mm(ブラケット除く)光源高輝度白色LED使用電源単3形電池2個取付可能寸法(mm)Φ19~25.4mm電池寿命点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間明るさ(約)2000cd(20lx)
エルナ折りたたみ自転車26インチ CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチCAPTAIN STAG
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18幅(mm)530ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ高さ(mm)1050質量(g)17.8奥行(mm)1750タイヤサイズ26×1 3/8サドルの高さ(mm)770~890折りたたみ寸法(cm)92×65×87
エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段CAPTAIN STAG
29,980税込32,978
1台
予約販売
折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18幅(mm)530、(収納時)630ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)21.5高さ(mm)1050、(収納時)850奥行(mm)1750、(収納時)1030タイヤサイズ26×1 3/8サドルの高さ(mm)790-920変速段数外装6段
3LEDヘッドライト227・SLIM CAPTAIN STAG3LEDヘッドライト227・SLIMCAPTAIN STAG
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間、連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
バーギー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAGバーギー折りたたみ20インチ外装6段CAPTAIN STAG
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
折りたたみ型ファットバイク。乗り降りしやすい低床ロングフレーム。現場や工場内をタイヤ幅70mmの極太ブロックタイヤで安定走行。常時点灯大型砲弾ライト装備。ライトの破損防止を兼ねた大型フロントパイプキャリア。車体を安定して立てる両立スタンド。大型サドル仕様で外装6段変速することで快適走行。
仕様シートポスト径:鉄Φ28.6×500mm材質フレーム:鉄、ハンドル・ステム:鉄、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ幅(mm)585質量(kg)22高さ(mm)1040奥行(mm)1740ハンドル高さ(mm)980~1020タイヤサイズ20×2.80サドルの高さ(mm)780~950収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×950×960変速段数6段変速
1W 1LEDライト 213 CAPTAIN STAG1W 1LEDライト 213CAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
照らす範囲が広いワイド配光。首振り機能付きブラケット。左右方向への調整もできる。点灯(High):(約)2時間、点灯(Low):(約)4時間、点滅:30時間
材質体・レンズカバー・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:耐熱ABS、ブラケット:ナイロン、スペーサー:TPE、ネジ:鉄(亜鉛めっき)質量(g)ヘッドライト:42、ブラケット:28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×105×40(ブラケット除く)照度(Lx)約20ライト種類高輝度白色LED光度(cd)約2000取付径(Φmm)19.0~25.4
サイクルミラー リフレクター付 CAPTAIN STAGサイクルミラー リフレクター付CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
金属のアームなので振動に強く、鏡面がぶれにくく、見やすい。夜間は前方から来る車のライトに反射して存在を知らせる反射板付き。鏡面は割れにくい樹脂製。右専用。
材質ミラーハウジング:ABS、ミラー:PC、反射板:AS樹脂、ステー:鉄、調整用ゴム:塩化ビニール、取付金具:ナイロン寸法(mm)290×95質量(g)150取付径(Φmm)Φ22~26
3LEDヘッドライト227・SLIM CAPTAIN STAG3LEDヘッドライト227・SLIMCAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間。
材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×37×95ライト種類LED光度(cd)160取付径(Φmm)19.0~25.4
1LEDヘッドライト230V CAPTAIN STAG1LEDヘッドライト230VCAPTAIN STAG
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
連続点灯ハイ:(約)30時間(明るさ半滅まで2時間)、連続点灯ロー:(約)30時間(明るさ半滅まで4時間)、連続点滅:(約)60時間(明るさ半滅まで30時間)
材質レンズ:メタクリル樹脂(側面=ポリカーボネート)、ケース:ポリカーボネート、LEDユニット:ABS樹脂、乾電池ホルダー:ABS樹脂、ブラケット:ポリアセタール質量(g)ヘッドライト:54、ブラケット:8(滑り止めパッド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×102×37(ブラケット除く)照度(Lx)ハイ:約20/ロー:約10/点滅:約2ライト種類白色LED光度(cd)ハイ:約2000/ロー:約1000/点滅:約200取付径(Φmm)19.0~25.4明るさ(Lm)280
ファスター折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAGファスター折りたたみ20インチ外装6段CAPTAIN STAG
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック質量(kg)17.5寸法(cm)148×56×106タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約83×42×73地上高さ(cm)(サドル)約81~92変速段数外装6段
コンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライト CAPTAIN STAGコンタナ折りたたみ20インチ外装6段 オートライトCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
前後どちらにも取付可能なコンテナバスケットを装備。後に荷物を積んでも倒れにくい安定感抜群の両立スタンドを採用。前またぎしやすい低床折りたたみフレーム。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。駐輪に便利なリング錠を装備。走行中は常にLEDライトを点灯し昼夜問わず存在をアピールするLEDライトを装備。
仕様折りたたみ低床型フレーム、前:キャリパーパーブレーキ後:バンドブレーキ、リングロック、アルミリム、オートライト、パイプキャリア、フロントキャリア、らくらく両立スタンド質量(kg)18.6寸法(cm)150×56×103タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約84×50×64地上高さ(cm)(サドル)約80~96変速段数外装6段
eワイルダー電動折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAGeワイルダー電動折りたたみ20インチ外装6段CAPTAIN STAG
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。
仕様BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備質量(kg)24寸法(cm)164×59.5×102バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)角パイプ折りたたみ鉄フレームバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ20×2.6充電時間(時間)約3.5~5適応身長(cm)150以上走行距離(km)【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29収納時寸法(cm)約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し)地上高さ(cm)(サドル)約80~96変速段数外装6段
アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス520 CAPTAIN STAGアルクロL700外装21段オートライトアルミクロス520CAPTAIN STAG
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):170cm~
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座質量(kg)14.7寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93材質(フレーム)アルミタイヤサイズ700×28C地上高さ(cm)(サドル)約80×44×62変速段数外装21段
アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス420 CAPTAIN STAGアルクロL700外装21段オートライトアルミクロス420CAPTAIN STAG
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):155~170cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座質量(kg)14.7寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93材質(フレーム)アルミタイヤサイズ700×28C地上高さ(cm)(サドル)約83×42×73変速段数外装21段
アルクロL700外装21段オートライトアルミクロス480 CAPTAIN STAGアルクロL700外装21段オートライトアルミクロス480CAPTAIN STAG
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):165~180cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座質量(kg)14.7寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93材質(フレーム)アルミタイヤサイズ700×28C変速段数外装21段
ナビライト折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAGナビライト折りたたみ20インチ外装6段CAPTAIN STAG
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
自動で点灯する砲弾型LEDライト装備で移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、砲弾オートライト質量(kg)15寸法(cm)143×56×99タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約77×49×62地上高さ(cm)(サドル)約80~91変速段数外装6段
リライト アルミ折りたたみ14インチ CAPTAIN STAGリライト アルミ折りたたみ14インチCAPTAIN STAG
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム質量(kg)8.2寸法(cm)116×54×87~97材質(フレーム)アルミタイヤサイズ14×1.50収納時寸法(cm)約63×35×57地上高さ(cm)(サドル)約85~96変速段数シングル
樹脂バスケット・BIG 後用/固定式 CAPTAIN STAG樹脂バスケット・BIG 後用/固定式CAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。
材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)質量(g)1360耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×475×280(最大値)
樹脂バスケット 後用/固定式 CAPTAIN STAG樹脂バスケット 後用/固定式CAPTAIN STAG
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
たくさんのお買い物でも安心。お買い物の強い味方です。
材質本体:ポリプロピレン、金具:鉄(亜鉛めっき・電着塗装)質量(g)1070耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)305×410×240(最大値)
1W LEDライト CAPTAIN STAG1W LEDライトCAPTAIN STAG
919税込1,011
1個
翌々日出荷
角度調節可能。取付可能サイズ:ハンドル外径:Φ22.2~31.8mm
連続点灯時間約54時間、【連続点滅】約70時間寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)38×37×110(本体のみ)質量(g/セット)77材質本体・電池ケース:ABS樹脂、レンズ:AS樹脂、ブラケット:ナイロン、反射板:アクリル樹脂電池単4形乾電池3個(別売り)電球の種類LED
3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セット CAPTAIN STAG3LEDライト227SLIM用ブラケット・2個セットCAPTAIN STAG
499税込549
1個
翌々日出荷
キャプテンスタッグ3LEDライト227・SLIM用のブラケットです
材質ポリアセタール寸法(mm)25×35×35ブラック質量(g)17ライト種類LED
3LEDライト227SLIM CAPTAIN STAG3LEDライト227SLIMCAPTAIN STAG
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強いポリカーボネートボディ。ハンドルにポン!取付簡単です。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ19~25.4mm。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート、ブランケット:ポリアセタールシアン質量(g)55寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95(ブラケット除く)連続点灯時間約40時間、【連続点滅】約60時間電球の種類LED
5LEDライト CAPTAIN STAG5LEDライトCAPTAIN STAG
989税込1,088
1個
翌々日出荷
横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
材質本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC質量(g)56寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×110電池単4形乾電池3個(別売り)連続点灯時間約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間電球の種類LED
ワイヤー錠カギタイプ DK-4012/Φ12mm CAPTAIN STAGワイヤー錠カギタイプ DK-4012/Φ12mmCAPTAIN STAG
699税込769
1個
翌々日出荷
LEDライトが鍵穴を照らします。ピッキング・盗難防止対応用のディンプルキーを採用。
材質本体:アルミニウム合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)質量(g)310ワイヤー長(mm)700
ヘルメットChamp(シャン)ソフトシェルS CAPTAIN STAGヘルメットChamp(シャン)ソフトシェルSCAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ソフトシェルタイプ。頭のサイズに合わせて調整ができるダイヤルタイプのサイズ調整バンド付。ローラースケートや一輪車などの走行遊具にもご使用になれます。
適合サイズ(cm)50~56
5LEDオートテールライト350mu CAPTAIN STAG5LEDオートテールライト350muCAPTAIN STAG
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm
点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200充電時間(時間)約2材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂寸法(mm)69×19.5×奥行24.5質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8
ファブリックサイクルカバー・クイック&イージー・電動アシスト自転車用 CAPTAIN STAGファブリックサイクルカバー・クイック&イージー・電動アシスト自転車用CAPTAIN STAG
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
さっと開いてさっと掛ける。ブラックカラーで紫外線をブロックし、夜に目立たない。表に撥水加工、裏にウレタン加工を施した耐水性に優れた黒い布地。掛け外し楽々ファスナー。カバーを外さずバッテリーを着脱可能。カバーを掛けたままソーラー充電式テールライトを充電可能。対応車種:電動アシスト自転車全般、20~27型(前後バスケット装着車含む)、前後にチャイルドシートを装着した20~26型(前にチャイルドシートを装着した27型には使用可能)
材質ポリエステル100% 表:撥水加工、裏:PUコーティングブラック適合寸法(mm)全長×高さ:約2020×1050
鉄製空気入れSG 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG鉄製空気入れSG 英・米式バルブ対応CAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1本
当日出荷
英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BARライトブルー
アルクロ700外装21段 CAPTAIN STAGアルクロ700外装21段CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
アルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。親指のみで操作が簡単にできるマイクロシフトサムシフター。英式交換アダプタ付フレンチバルブ使用。
タイヤサイズ700×28C仕様アルミリムブレーキダブルピボットキャリパーブレーキ
豆球〈6V2.4W〉2個組 CAPTAIN STAG豆球〈6V2.4W〉2個組CAPTAIN STAG
329税込362
1セット
当日出荷
クリプトン球<6V-2.4W/ねじ込み式>(2個組) CAPTAIN STAGクリプトン球<6V-2.4W/ねじ込み式>(2個組)CAPTAIN STAG
449税込494
1セット
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら