材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン
電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金
電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)
本体寸法(mm)外径37×高さ100
光源チップ型LED(発光ダイオード)1個
アズワン品番64-9355-16
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙
電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330
光源チップ型LED(発光ダイオード)2個
持つ・置く・吊るす、3通りの使い方ができるランタンです。ハンドライトとしても使用可能です。スライドで電源のON・OFFができます。
材質本体・付属ハンドル:ABS樹脂(ラバー加工)、ホヤ・リフレクター:ポリカーボネート、ハンドル:鉄
質量(g)290
電源(V)DC4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×115、スライド時:95×95×180
連続使用時間(時間)【本体】約ハイモード:約6/ローモード:約9、【ハンドライト】約3 ※使用状況により異なります
明るさ(Lm)本体:Highモード=約100、Lowモード=約30、ハンドライト:Highモード=約70、Lowモード=約25
電球の種類本体:チップ型LED6個・ハンドライト:チップ型LED1個
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
組み立て式のランタンシェード。コンパクトに持ち運べるパネル型。別売のポータブルウォームライトをセットして吊り下げ可能。キャンドルを使用して優しい光の広がりを楽しめます。
材質パネル:ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル
質量(g)(本体のみ)125g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
質量(g)210
外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129
光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個
バッテリーリチウムポリマー(USB充電)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-9355-02
明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ファンとランタンが1つになったCOBランタン。暖色COBでテーブルの上でも眩しすぎずに使用できます。ファン+ライト、ファンのみ、ライトのみで使用可能。ファンの風量2段階調節可能。
材質本体・ホヤ:ポリスチレン、羽根:ポリプロピレン、持ち手:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)240(乾電池含まず)
電源(V)DC4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×140
連続使用時間(時間)【ライトのみ】約8、【ファン】約ローモード:8/約ハイモード:5、【ライト+ファン】約2(アルカリ乾電池使用時)
明るさ(Lm)200
電球の種類暖色COB LED3個
水や汚れに強いコーティングポリエステル仕様のリュックに、防災用品をセットしました。
タブレット・PC収納ポケット付で、リュック下部層には靴や保存水など収納可能です。
用途防災セット
材質リュック:ポリエステル
人数1人用
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード