アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。
寸法(mm)約1330×570×1020
収納寸法(mm)約750×410×550
アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム
質量(kg)10
寸法(cm)133×57×102
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ16×1.5
収納時寸法(cm)約75×41×55
地上高さ(cm)(サドル)約75~85
変速段数シングル
軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様アルミフレーム、前フォーク:アルミ、折りたたみ伸縮ハンドル、前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、アルミリム
質量(kg)8.2
寸法(cm)116×54×87~97
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ14×1.50
収納時寸法(cm)約63×35×57
地上高さ(cm)(サドル)約85~96
変速段数シングル
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック
質量(kg)17.5
寸法(cm)148×56×106
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約83×42×73
地上高さ(cm)(サドル)約81~92
変速段数外装6段
アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
寸法(mm)約1330×570×870~960
収納寸法(mm)約750×380×570
BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ
仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付
適合BAA認定自転車
ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキ
タイプ折りたたみ
サイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83
本体スチール
シート高(cm)(約)76~95
圧倒的な存在感!ファットバイクを折りたたみ自転車に。BMXスタイルのハンドルバーを装備。70mmの極太ブロックタイヤを使用しているので衝撃を受けやすい場所でも走行可能。オリジナルフロントキャリアを標準装備。ボトルゲージを装備できるダボ穴付。指先のレバー操作で変速可能な外装6段。
仕様フレーム:スチール、ブレーキ前:ロングV型ブレーキ、ブレーキ後:ロングV型ブレーキ、極太タイヤ、BMXタイプハンドルバー、大型サドル、前キャリア
質量(kg)16.5
寸法(cm)157×60×91、(ハンドル高)約87~92
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20×2.8
収納時寸法(cm)約91×42×89
地上高さ(cm)(サドル)約73~92
変速段数外装6段
超軽量アルミ折りたたみ自転車。コンパクトでちょっとした移動、現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。大き目の高ギア設定で小さなタイヤでもしっかり走れる。高さ調節ができるハンドルステム。ボトル台座を装備。前ブレーキのコントロールをしやすくするパワーモジュレーターを搭載。
仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミ
ブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ
質量(kg)8.6
色カーキ
タイヤサイズ16×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:54×116×87~97
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×35×57
地上高さ(cm)サドル:76-90
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。現場や工場内移動に便利な折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
仕様フレーム、折りたたみ伸縮ハンドル、シートポスト、リム:アルミ
ブレーキ前:パワーモジュレーター搭載Vブレーキ、後:Vブレーキ
質量(kg)10.5
タイヤサイズ16×1.50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×133×87~96
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×38×57
地上高さ(cm)サドル:75-85
小さく軽い!持ち運び出来る電動自転車。キャプテンスタッグ電動シリーズの最軽量約15kg。小さなタイヤでも力強くモーターが押し出す。工場内や現場への移動に最適。ハンドルはレバーだけで高さ調節できます。手元スイッチは1~3のアシスト強度の選択と総走行距離や時間を表示できます。シートがポストパッテリーになっています。
仕様フレーム・ハンドル・シートポスト・リム:アルミ二ウム、タイヤ:合成ゴム、後輪駆動方式、シートポストバッテリー、250Wブラシスモーター
質量(kg)15
径(Φmm)シートポスト:直径53×500
ハンドル高さ(mm)850-970
充電時間約4時間
バッテリー容量(Ah)36V/5.2(187Wh)
タイヤサイズ14×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×127×89-100
装備バッテリー給電LEDライト、前後V型ブレーキ、SHIMANO製パワーモジュレーター、前後フルカバー樹脂製フェンダー
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×40×62
地上高さ(cm)サドル:73-91
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム
全長(mm)1690
全幅(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
バッテリーリチウムイオン
タイヤサイズ20×2.60
装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンド
サドルの高さ(mm)780-930
関連資料(0.64MB)
径(mm)シートポスト:25.4×300
折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)
地上高さ(cm)サドル:78-93
変速段数6
総質量(kg)27
関連キーワード