1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1 材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン オリーブ 質量(g)190 電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50 連続使用時間(時間)3 光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個 充電時間(時間)3
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷