HDワンタッチボトル600CAPTAIN STAG7日以内出荷
真空二重構造で保温・保冷が可能なワンタッチボトル冷水・お湯を入れることができるため、オールシーズンで使用可能。飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。飲み口栓は、洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。持ち運びに便利なハンドル付き。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、飲み口栓:ポリプロピレン、持ち手:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム容量(L)0.6寸法(外径×高さ)(mm)73×230保温効力(℃)71以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)