「非常用 ラジオ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テレビ&ラジオを搭載した大容量ポータブル電源です。ディスプレイ用ポートにHDMI入力を搭載。ゲーム機やPCなど、様々なデバイスが接続可能です。本体側面にライトを搭載。ポートのカバーを閉じた状態では、国際規格のIP44防塵・防水性能があり、あらゆる方向からの水しぶきにも耐えられます。FMラジオ搭載。「ワイドFM」方式を採用することにより、受信しやすく、音質に優れたAMラジオを聞くことができます。AC電源に加えてUSB-A、PD対応のUSB-Cなど主要な充電ポートを搭載。合計最大150Wまでの出力が可能です。
仕様【ライト点灯】3W
セット内容本体×1台、ACアダプタ×1本、地上デジタル用ロッドアンテナ×1、mini B-CASカード×1枚、リモコン(本機専用)、取扱説明書/保証書×1部、単四形乾電池×2本(試供品)、シガーソケットアダプタ×1本
色ベージュ
質量(g)7100
電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10V~22V) 専用ACアダプタ100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルなどの突起物を除く) 320×196×261
入力【アンテナ】1系統(本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ)※設定にてアンテナ切替【イヤホン】1系統(ミニジャック)
連続使用時間(時間)TV視聴:約62、FMラジオ聴取:約240、LEDライト:約144
充電時間約25時間(※バッテリー残量0%から満充電まで)
解像度1024×600ピクセル
防塵防水性能IP44規格
接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系※最大合計4.2A)、DC電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC出力(AC100V/50Hz)※最大出力150W
受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)※ワイドFM対応
バッテリー容量(mAh)140000(518Wh)※リチウムイオンバッテリー
端子1スロット(Type-A)
信号方式ISDB-T
リモコン専用リモコン
受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)(UHF13~62ch)
再生可能ファイル形式MPEG4/MP3/JPEG
動作温度範囲(℃)0~40(※放電は-10℃まで)
HDMI規格1系統(Type-A)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
重要書類・印鑑・通帳・パスポートなどと防災用品をまとめて収納できるので、非常時にすぐに持ち出せます。
バッグは燃えにくい難燃素材を使用しています。
用途防災・貴重品バッグセット
材質防災貴重品バッグ:難燃性ポリエステル
人数1人用
小型ショルダーで携帯しやすい防災セットです。
用途防災セット
材質ショルダーバック:ポリエステル
人数1人用
水や汚れに強いコーティングポリエステル仕様のリュックに、防災用品をセットしました。
タブレット・PC収納ポケット付で、リュック下部層には靴や保存水など収納可能です。
用途防災セット
材質リュック:ポリエステル
人数1人用
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード