カテゴリ

  • 照明(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CAPTAIN STAG
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(95)
  • omron(オムロン)(84)
  • マリンテック(65)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(44)
  • 竹村商会(41)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • ELPA(36)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • 富士電機(35)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • ナリカ(32)
  • クリスタルアイ(31)
  • オーム電機(29)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
  • カシムラ(28)
  • コガネイ(27)
  • MTO(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3V LED」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3LEDライト SLIM防水 CAPTAIN STAG3LEDライト SLIM防水CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
工具不要ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池光度(cd)160材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)光源高輝度ホワイトLED3個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95取付径(Φmm)19.0~25.4電球の種類LED点灯時間(時間)40
FEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付) CAPTAIN STAGFEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付)CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)(約)外径40×長さ265材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート質量(g)約150電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
NEWビビッド LEDヘッドライト CAPTAIN STAGNEWビビッド LEDヘッドライトCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電球の種類LED材質本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ナイロン寸法(mm)(約)本体幅85×奥行57×高さ45質量(g)約70(乾電池含まず)電源(V)DC4.5単4乾電池3個(別売)光源LED(発光ダイオード)10個(白8・赤2)使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命4球・約20時間・8球・約16時間・赤色点滅・約40時間※使用状況により異なります電源タイプ電池式アズワン品番64-9355-28最大点灯時間約40時間
リムーブ LEDランタンDX CAPTAIN STAGリムーブ LEDランタンDXCAPTAIN STAG
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
電球の種類LED
ギガフラッシュ LEDヘッドライト CAPTAIN STAGギガフラッシュ LEDヘッドライトCAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
電源DC4.5V、単4形乾電池3本使用(別売)光源チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
CS LED かがり火 CAPTAIN STAGCS LED かがり火CAPTAIN STAG
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
炎のように揺らめく灯りがキャンプサイトを美しく彩ります。通常点灯でテント内でも使用できます。
材質本体・ポール:ABS樹脂、ホヤ:ポリプロピレン、スイッチ:合成ゴム質量(g)約230(乾電池含まず)電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)光源光源:チップ型LED(発光ダイオード)63個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)88×88×170(本体のみ)電池寿命フレイムモード=約6時間、HIGH=約8時間、LOW=約10時間 ※使用状況によりことなります。明るさ(Lm)HIGH=約30、LOW=約15
雷神 アルミパワーチップ型LEDライト CAPTAIN STAG雷神 アルミパワーチップ型LEDライトCAPTAIN STAG
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
闇を切り裂く強烈な閃光。
材質本体:アルミニウム合金、レンズアクリル樹脂光源チップ型LED1個防水性IPX4
カラーチェンジ LEDランタン CAPTAIN STAGカラーチェンジ LEDランタンCAPTAIN STAG
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム質量(g)約400(乾電池含まず)電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず)連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
NEWグロリア アルミLEDランタン&ライト typeⅡ CAPTAIN STAGNEWグロリア アルミLEDランタン&ライト typeⅡCAPTAIN STAG
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)本体寸法(mm)外径37×高さ100光源チップ型LED(発光ダイオード)1個アズワン品番64-9355-16
NEW フォグ 3LED+1Xenonヘッドライト CAPTAIN STAGNEW フォグ 3LED+1XenonヘッドライトCAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質本体・ホルダー・電池カバー:ABS樹脂、レンズカバー部:ポリスチレン、ベルト:ナイロン質量(g)80(乾電池含まず)電源DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売)光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、Xenon球1個電池寿命(時間)LED1灯=約24、LED3灯=約15、Xenon球1灯=約4(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×65×58アズワン品番64-9355-27
雷神 COBランタン ミニ CAPTAIN STAG雷神 COBランタン ミニCAPTAIN STAG
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
COB(チップオンボード)LED使用の小型ランタン。明るさ4段階切り替えで、様々なシーンに合わせて使えます。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)(約)87×87×高さ148(ハンドル含まず)質量(g)約245(乾電池含まず)明るさ(Lm)HIGH=約200、MIDDLE=約100、LOW=約60、常夜灯=約2連続点灯時間(時間)HIGH=約4、MIDDLE=約6、LOW=約8、常夜灯=約100(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
ソーラーチャージポータブルバッテリー 10000 CAPTAIN STAGソーラーチャージポータブルバッテリー 10000CAPTAIN STAG
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
太陽光で自動充電できるポータブルバッテリー携帯電話、タブレット、ゲーム機、一般の機器等、最大4個同時に充電可能です。内蔵ケーブルにより、手軽く充電できます。電源供給の出来ないアウトドアや災害時での使用が可能です。高照度LEDライト付。
材質ABS樹脂・シリコン樹脂・単結晶シリコン寸法(mm)【折り畳み】114×68×39【パネル開く】114×287×26容量10000mAh 3.7V(リチウムイオン)質量(g)295最大出力(W)15機能LEDライト(1.2W)、モバイルバッテリー機能、SOSライト、ソーラーパネル使用時間LEDライト最大30時間充電時間(USBケーブル使用時)5~9時間充電方式USB Type-C(5.0V3.0A)、ソーラー充電(5.0V0.8A)
ギガフラッシュ COBヘッドライト CAPTAIN STAGギガフラッシュ COBヘッドライトCAPTAIN STAG
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
COBLEDで広範囲を照らすことができます。モード切替で明るさ調整可能
材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステルブラック質量(g)40(乾電池含まず)電源DC4.5V 単4型乾電池3個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×38×47(本体のみ)連続使用時間(時間)HIGHモード:3、MIDDLEモード:6、LOWモード:8光源COBLED1個、赤色LED(発光ダイオード)2個明るさHIGH:300ルーメン、MIDDLE:160ルーメン、LOW:70ルーメン
ポータブルバッテリー500 TV CAPTAIN STAGポータブルバッテリー500 TVCAPTAIN STAG
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
テレビ&ラジオを搭載した大容量ポータブル電源です。ディスプレイ用ポートにHDMI入力を搭載。ゲーム機やPCなど、様々なデバイスが接続可能です。本体側面にライトを搭載。ポートのカバーを閉じた状態では、国際規格のIP44防塵・防水性能があり、あらゆる方向からの水しぶきにも耐えられます。FMラジオ搭載。「ワイドFM」方式を採用することにより、受信しやすく、音質に優れたAMラジオを聞くことができます。AC電源に加えてUSB-A、PD対応のUSB-Cなど主要な充電ポートを搭載。合計最大150Wまでの出力が可能です。
仕様【ライト点灯】3Wセット内容本体×1台、ACアダプタ×1本、地上デジタル用ロッドアンテナ×1、mini B-CASカード×1枚、リモコン(本機専用)、取扱説明書/保証書×1部、単四形乾電池×2本(試供品)、シガーソケットアダプタ×1本ベージュ質量(g)7100電源DC12V/3.0A 入力範囲(DC10V~22V) 専用ACアダプタ100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドルなどの突起物を除く) 320×196×261入力【アンテナ】1系統(本体アンテナ又は地上波デジタル用ロッドアンテナ)※設定にてアンテナ切替【イヤホン】1系統(ミニジャック)連続使用時間(時間)TV視聴:約62、FMラジオ聴取:約240、LEDライト:約144充電時間約25時間(※バッテリー残量0%から満充電まで)解像度1024×600ピクセル防塵防水性能IP44規格接続端子【外部電源】充電用USB端子(Type-A 充電電流出力用 2系※最大合計4.2A)、DC電源入力/出力コネクタ(Type-C PD 18W)、AC出力(AC100V/50Hz)※最大出力150W受信周波数76~95MHz(0.1MHzステップ)※ワイドFM対応バッテリー容量(mAh)140,000 (518Wh)端子1スロット(Type-A)信号方式ISDB-Tリモコン専用リモコン受信チャンネル(ch)地上デジタル放送(ワンセグ放送対応)(UHF13~62ch)再生可能ファイル形式MPEG4/MP3/JPEG動作温度範囲(℃)0~40(※放電は-10℃まで)HDMI規格1系統(Type-A)