ギガフラッシュ COBヘッドライト
COBLEDで広範囲を照らすことができます。
モード切替で明るさ調整可能
- 材質
- 本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 40(乾電池含まず)
- 電源
- DC4.5V 単4型乾電池3個(別売)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 60×38×47(本体のみ)
- 連続使用時間(時間)
- HIGHモード:3、MIDDLEモード:6、LOWモード:8
- 光源
- COBLED1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
- 明るさ
- HIGH:300ルーメン、MIDDLE:160ルーメン、LOW:70ルーメン
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ












![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261104-02.jpg)











