「led チップ 種類」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、カラビナ:アルミニウム合金
電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)
光源高光度チップ型LED(発光ダイオード)1個
電池寿命Lowモード=約24時間・Middleモード=約10時間・Highモード=約8時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。
アズワン品番64-9355-20
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ60×135(本体のみ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
乾電池がいらないUSB充電が可能なLEDランタンです。キャンプ時等の虫対策になる電撃殺虫誘虫ライト付きです。高光度LEDを使用。3段階に明るさ調整ができます。
質量(g)210
外径×高さH(Φmm×mm)(ハンドル含まず)88×129
光源チップ型LED(発光ダイオード)3個、紫外線ライト:0.06W4個
バッテリーリチウムポリマー(USB充電)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-9355-02
明るさ(Lm)ロー:30、ミドル:90、ハイ:180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)Low:9、Middle:3.5、High:1.5、紫外線ライト:20、Low+紫外線ライト:6.5、Middle+紫外線ライト:3.5、High+紫外線ライト:1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ステンドグラス風シート付きでアンティークな雰囲気で使用できます。セパレートしてランタンタイプと吊り下げタイプとして使用できるツインライト。本体は3W・カサは2Wのセパレートで使用できます。本体の明るさは無段階調節可能です。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、持ち手:鉄(ニッケルめっき)、リフレクター:ABS樹脂、ロゴプレート:アルミニウム合金、ステンドグラスシート:ユポ紙
電源本体:DC4.5V 単1形乾電池3本使用(別売)、カサ:DC4.5V 単3形乾電池3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取っ手含まず)165×165×330
光源チップ型LED(発光ダイオード)2個
バッテリータイプのコンパクトなランタン。カラビナ型フックで吊り下げ可能。テーブルの上に置いても明るく照らします。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用可能。シェードとしても使用できる収納袋付。充電式で繰り返し使用が可能。
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル
質量(g)120(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×60
連続使用時間(時間)HIGHモード:約7、LOWモード:約14、FLASHモード:約7 ※使用状況により異なります
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)Highモード:約180、Lowモード:約100
電球の種類チップ型LED(発光ダイオード) 8個
持つ・置く・吊るす、3通りの使い方ができるランタンです。ハンドライトとしても使用可能です。スライドで電源のON・OFFができます。
材質本体・付属ハンドル:ABS樹脂(ラバー加工)、ホヤ・リフレクター:ポリカーボネート、ハンドル:鉄
質量(g)290
電源(V)DC4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×115、スライド時:95×95×180
連続使用時間(時間)【本体】約ハイモード:約6/ローモード:約9、【ハンドライト】約3 ※使用状況により異なります
明るさ(Lm)本体:Highモード=約100、Lowモード=約30、ハンドライト:Highモード=約70、Lowモード=約25
電球の種類本体:チップ型LED6個・ハンドライト:チップ型LED1個
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
MAX1300ルーメンのバッテリータイプハイパワーライト。赤色と3パターン(白色・暖色・昼白色)の無段階調光でシーンに合わせて使用できます。マグネットで鉄製フレーム等に取り付け可能。三脚用穴(M6)付。充電式で繰り返し使用が可能。緊急時の予備バッテリーとして使用可能。
材質本体:ABS樹脂、シリコーンゴム、ホヤ:ポリカーボネート
質量(g)390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×120
連続使用時間(時間)白色:約6~80、暖色:約6~80、昼白色:約4~80
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)9000
明るさ(Lm)白色:50~1000、暖色:50~1000、昼白色:50~1300
電球の種類白色COB LED 1灯、暖色COB LED 1灯、赤色チップ型LED(発光ダイオード)8個
関連キーワード