3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフィラメント電球によるアンティークな雰囲気を醸し出す灯り。光量は無段階調光。USBタイプC充電式。持ち運びに便利なハンドル付。キャプテンスタッグ UM-1579 CSランタンケース Sに収納可能(別売)。
セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1 質量(g)375 電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×110×180(ハンドル含まず) 連続使用時間(時間)最大:3、最小:47 光源4W電球型LED 色温度2700K 充電時間2時間40分 明るさ(Lm)最大:80、最小:6
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1 材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコン オリーブ 質量(g)190 電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50 連続使用時間(時間)3 光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個 充電時間(時間)3
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

8mのコードと吊り下げ可能なハンドル付きでキャンプサイトを楽しく彩る、充電式のイルミネーションライト。テント出入口やインナーテントの照明・飾り付けに最適。ひも状の暖色LEDでテント周りを華やかに。巻き取り式のコードが8メートルも長さがあるので、垂らしたり張ったり様々な用途に活用できる。夜暗くなると見えにくい足元を照らしたり、テントの場所を明示したい時にも便利。巻き取り部のハンドルを倒し、つまみを時計回りに回すと、コードが本体の中に収納される。ハンドルをフックなどに掛けて、吊るしても使用可能。Type-C USBケーブルが付属。充電式で繰り返し使用が可能。充電時間約3時間で、約3時間連続使用可能。※使用状況により異なります。急な雨が降ってきても安心の生活防水仕様。本体×1、Type-C USBケーブル×1。
材質本体/ABS樹脂 コード/ポリ塩化ビニル スイッチ部/シリコン カーキ 質量(g)190 サイズ(cm)本体/幅9×奥行9×高さ5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷