GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)のページです。GORIN(ゴリン)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、自転車用品などの商品を提供しています。現在68件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ゴリン |
|---|
| 所在地 | 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南1-1-44 |
|---|
GORIN(ゴリン)(84件のレビュー)当日出荷
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数3本(ディンプルキー)キー方式シリンダー式タイプリング錠取付寸法(mm)(幅)73.5取付径(Φmm)(バンド)13
GORIN(ゴリン)(12件のレビュー)当日出荷
不正開錠に強いシリンダー式リング錠
従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ
ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
付属品ディンプルキー2本取付径(Φmm)13(一般シティサイクル)
GORIN(ゴリン)(14件のレビュー)当日出荷
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプダイヤルワイヤー錠色クリアーキー方式ダイヤル式
GORIN(ゴリン)(31件のレビュー)当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
GORIN(ゴリン)(78件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
暗証番号を押して開錠するボタン式リングロック。ボタン式なのでキー紛失の心配不要。
GORIN(ゴリン)(22件のレビュー)当日出荷
軽快車からCTBまで対応できる、大型ボタン式リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド(13Φ、16Φ、19Φ)3種類付き。
後輪錠:REAR TYPE
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)当日出荷
セフティ(SAFETY)機構付。2重ロック構造を採用した箱型錠です。
GORIN(ゴリン)(20件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
セフティ(SAFETY)機構付。専用取付ブラケット付のCTB、ATBに適したシリンダー式大型リング錠です。リバーシブルキーを採用。
後輪錠:REAR TYPE
GORIN(ゴリン)当日出荷から6日以内出荷
キーでもダイヤルでも施錠と開閉ができます。キーの紛失やダイヤル番号を忘れた時に助かります。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。キー方式ディンプルキー長さ(mm)600
GORIN(ゴリン)(7件のレビュー)当日出荷
ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE
GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)当日出荷
軽快車からCTBまで幅広く対応する大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類の取り付けバンド付き (サイズ : 13mm用、16mm用、19mm用)
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
キー方式シリンダーキー付属品キー 3本、取り付けバンド(13mm用、16mm用、19mm用)材質スチール色シルバーアズワン品番64-9540-90
GORIN(ゴリン)(10件のレビュー)4日以内出荷
カンチブレーキおよびVブレーキ専用のブラケット付属でMTBやATBなどに取付け可能なリング錠
内側寸法最大67mm(実測)の大型サイズ
信頼性の高いピンシリンダー機構を採用
GORIN(ゴリン)(2件のレビュー)当日出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。
ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。
ヘッドが回転するため操作性が抜群。
鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。
ウェーブキーは安心の3本付属。
付属品ウェーブキー×3寸法(mm)Φ18×1200
GORIN(ゴリン)(4件のレビュー)欠品中
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック
ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫
ヘッドが回転するため操作性が抜群
鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造
ウェーブキーは安心の3本付属
色迷彩付属品ウェーブキー 3本長さ(mm)1200質量(g)620アズワン品番64-9543-75太さ(mm)18
GORIN(ゴリン)21日以内出荷
使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ダイヤルを好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠
色ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
電動アシスト自転車バッテリーロック。ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)。本体は車体にやさしい軟質カバー設計。固定用マジックテープ付き
用途カギ:3本(リバーシブルキー)。ワイヤー:Φ8×300mm色ブラック寸法(Φ×mm)8×300
GORIN(ゴリン)(3件のレビュー)当日出荷
スタンダードなリング錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式プレスキー
GORIN(ゴリン)当日出荷から4日以内出荷
新機構のシリンダー式ウェーブキー採用ピッキングに強く、鍵穴にはシャッター機構付きで異物の混入を防ぎ、本体とワイヤーをマット調にした高級感のあるワイヤー錠です。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
GORIN(ゴリン)21日以内出荷
コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付色藤色(PU)パープル
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。キーウェーブキー
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
頑丈なアルミダイカストボディの大型リング錠
バックホークの寸法に合わせて選べる3種類(13mm用、16mm用、19mm用)の取り付けバンド付き
高級感のあるマット調カラ―を採用
不正開錠されにくいディンプルシリンダーを縦に配置
安心のディンプルキー3本付き
GORIN(ゴリン)21日以内出荷
番号設定が簡単にできるナンバーセット機構付。お好みの番号に設定できます。ダイヤル可変式
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
GORIN(ゴリン)21日以内出荷
コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付色空色(AQ)アクア
GORIN(ゴリン)21日以内出荷
コンパクトワイヤー錠。ひと目で他のカギと区別できるカラーキーキャップ。艶消しカラー
用途長さ:70cm/太さ:10mm。両面キー3本付色翠色(KH)カーキ
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付き。ボタン式リング錠。暗証番号を押して開錠するボタン式ロックです。カラー:シルバー。後輪錠
GORIN(ゴリン)24日以内出荷
4ダイヤル式
寸法(mm)600ロックダイヤル式アズワン品番64-9540-69
GORIN(ゴリン)(1件のレビュー)当日出荷
軽快車からCTBまで対応できピンシリンダー機構を採用した信頼性の高い大型リング錠です。車種・フレームに合わせて選べる取付けバンド3種類付きです。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キー方式シリンダーキー色グレー
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
新機構!ピンシリンダー式で押すだけの簡単開錠です。
用途固定式タイプで操作性が良く扱いやすいロックです。カギタイプや車種・フレームに応じて多種・多様。キーシリンダーキー
GORIN(ゴリン)21日以内出荷
使い方広がる余裕の90cm。2台まとめて施錠可能。ピッキングに強いウェーブキー採用。鍵穴は防塵シャッター付きでゴミやホコリの侵入を防ぐ。3本キー
色ブラック(K)長さ(cm)90太さ(mm)Φ12
GORIN(ゴリン)5日以内出荷
電動アシスト自転車に最適!バッテリーとの同時ロックも可能(バッテリー形状による)
用途自転車防犯ワイヤー錠付属品ウェーブキー3本色レッドワイヤー長(mm)700ロック鍵式太さ(mm)18
GORIN(ゴリン)21日以内出荷
ショートワイヤーロック。番号設定が簡単にできる。お好みの番号に設定できます。内径35センチショートサイズ。ダイヤル可変式
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
GORIN(ゴリン)4日以内出荷
GORIN(ゴリン)4日以内出荷