7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 仕様ワイヤーカッター付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)210 口幅(mm)18 トラスコ品番486-5791 質量(g)425
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)220 口幅(mm)45 トラスコ品番486-5774 質量(g)460
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)235 口幅(mm)45 トラスコ品番486-5804 質量(g)500
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)18 全長(mm)195 口幅(mm)18 トラスコ品番486-5766 質量(g)410
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。シートを保持した状態でスポット溶接が可能です。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)195 口幅(mm)57 トラスコ品番486-5812 質量(g)475
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)200 口幅(mm)18 トラスコ品番486-5782 質量(g)460
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷