8ページ目:

373件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EVAロッドラック 第一精工EVAロッドラック第一精工
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
船上でのロッドチェンジがスピーディに!一瞬のチャンスを逃さない!ジギングやシーバスなどのボートフィッシングに最適のロッドラックです。ベース部とラック部に分かれ、ベース部は強力粘着テープとビスでクーラーにガッチリ固定。使用時にはラック部を脱着できるスグレモノ。
付属品SUSプレートx1枚 タッピングビス(Φ3.5x12mm)x8ヶ
受太郎ミニ 第一精工受太郎ミニ第一精工
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)245取付幅(mm)有効:25~55収納寸法(mm)114×150×45
ハンドレール取付アダプター 第一精工ハンドレール取付アダプター第一精工
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
<取付可能パイプ径>Φ20~35mm:チビラーク/チビラークタイプS(*クランプは「ヨコ取付」でご使用ください。)、 Φ20~40mm:マルチスタンド130/フリースタンド(130)/受太郎(130)/スーパー受太郎(130)/受二郎(130)/スーパー受二郎(130)/両軸受太郎(130)
用途<使用方法>1Oリングを選定する:使用する機種に合わせてOリングを選びます。(大:チビラーク・チビラークタイプS・マルチスタンド130・両軸受太郎130・受太郎130・スーパー受太郎130・受二郎130・スーパー受二郎130、 小:フリースタンド・フリースタンド130・両軸受太郎・受太郎・スーパー受太郎・受二郎・スーパー受二郎) 2固定側アダプターにOリングを取り付ける:シリコンバンドを使ってOリングを固定側アダプターに取り付けます。 3固定側アダプターをクランプに取り付ける:取り付けたOリングをぐるっと回して引っ掛け、クランプに固定側アダプターを取り付けます。 4座金側アダプターをクランプに取り付ける:座金側アダプターのバックルをはずし、座金にはさみ込み取り付けます。 5ロッドキーパーを取り付ける:船の手すりなどに座金側アダプターを合わせながらクランプネジを締め込み固定します。しっかりと固定できたことを確認し、ご使用ください。(*アダプターはどちらも上下対称のデザインですので向きに決まりはありません。)付属品アダプター本体(固定側・座金側)×各1ケ/Oリング(大:内径約Φ56mm・小:内径約Φ42mm)×各1ケ/シリコンバンド×2ケ(予備1ケ)適合機種*チビラーク/チビラークタイプS *マルチスタンド130 *フリースタンド/フリースタンド130 *受太郎/受太郎130 *スーパー受太郎/スーパー受太郎130 *受二郎/受二郎130 *スーパー受二郎/スーパー受二郎130 *両軸受太郎/両軸受太郎130材質本体:ガラス繊維強化プラスチック/Oリング:EPDM寸法(mm)固定側アダプター:40×60×21/座金側アダプター:40×56×34質量(g)78(Oリング大取付時)
マルチスタンド130 第一精工マルチスタンド130第一精工
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」 「NO.2セットネジ(09056)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。
用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。 どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。付属品ラインフック搭載・ハンドルリング付属材質ガラス繊維強化プラスチック質量(g)588収納寸法(mm)255×135×74クランプ取付幅(mm)有効:15~130(タテヨコ取付)適合ロッド径(Φmm)Φ36以下角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
オートキングギャフ500 第一精工オートキングギャフ500第一精工
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 ショルダーストラップ付。ガンメタ質量(g)ハンガー装着時合計500・ショルダーストラップ装着時合計520シャフトMADE IN CHINA全長(cm)500仕舞(cm)62
オートキングギャフCS300 第一精工オートキングギャフCS300第一精工
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
マグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーは、カラビナでベルトループやバッグ等に装着でき、ランディング時には、マグネットバックルを折るように外すだけで簡単に脱着ができます。(マグネット垂直荷重 約3.5kg*注意:時計・携帯電話) また、移動時にはハンガーをポケット等に引っ掛けることで不意の脱落を防ぎ、もしもの脱落にも回収出来るようにセーフティロープを内蔵しています。 収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不用意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフが飛び出し自動で開き、片手だけでの素早いランディングが可能です。 Mgハンガーはギャフ側、尻栓側に入れ替えが可能なリバーシブルスタイルです。
用途コンパクトショート(CS)の超小継設計アオリイカギャフ。仕舞寸法たったの32cm!全長300cmのコンパクト&ショートモデルです。 新機能のマグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーを搭載。 カラビナでベルトループやバッグの装着でき、ランディング時にはマグネットを外すだけで簡単に脱着ができます。 セーフティロープでもしもの脱落にも安心です。ガンメタシャフトMADE IN CHINA本体質量(g)410全長(cm)300仕舞(cm)32(16セクション)
オートキングギャフ630 第一精工オートキングギャフ630第一精工
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 全長6m30cmオートキングギャフシリーズ最長モデル。針はこれまでの2.5mmから3mmにサイズアップ。 ショルダーストラップ付。ガンメタ質量(g)Dリング:6、ショルダーストラップ:49、ハンガー:25本体質量(g)665全長(cm)630仕舞(cm)62
キングギャフ 第一精工キングギャフ第一精工
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
折畳式ギャフ、アオリイカに最適! バラシの少ないジョイントギャフ。 *玉柄とギャフはゴムジョイントでガッチリと固定します。 *イカを掛けるとジョイントがハズレてバラシがありません。 *保護ケースに入れて竿袋にスッポリ収納できます。
用途イカを掛けるとイカの重量でゴムジョイント部分が抜け、ギャフがブランコ状になるのでバラシを激減。 低い磯から高い磯まであらゆる釣場に対応します。直径9cmの大型ギャフは、針先を折りたためるので安全。しかも携帯に便利です。付属品保護ケース直径(Φmm)ギャフ:100(開時)質量(g)72、付属保護ケース収納時:112寸法(Φ×mm)付属保護ケース収納時:43×335荷重(kg)5迄、シャクリ瞬間:2迄折りたたみ寸法(mm)Φ40×315
オートキングギャフ 第一精工オートキングギャフ第一精工
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
振り出すだけで安全カバーからギャフが飛び出し自動で開く!! 仕舞い込み時は、針先は安全カバーの中で内側から引っ張っているので飛び出しません。 勢いよく振り出すと飛び出し自動で開くので振り出し一発で即ランディング!!収納時はギャフは安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にスッキリ収納できます。 アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。
用途お手持ちの玉の柄に取り付けるソリッド柄タイプのアオリイカギャフです。 収納時には、針先は折りたたんだ状態で安全カバーに、ソリッドは玉の柄の中にすっきり収納できるので、コンパクトかつ安全性も抜群です。 勢いよく振り出すとギャフが飛び出し自動で開き、アオリイカを掛けるとソリッドが曲がり針先が上を向くのでバラしません。 長さの異なるSとL、4mmのステンレス製ギャフと太ソリッドで3kg超アオリイカでも安心して取り込めるパワータイプのXSとXLをラインナップ。全長(mm)630ブラック直径(Φmm)ギャフ:90キャップサイズ(mm)ポリカーボネート製安全:直径53×長さ100
タナとりボール 第一精工タナとりボール第一精工
249税込274
1袋
5日以内出荷
用途大・中・小セット。 オモリ入り。
締めキッター 第一精工締めキッター第一精工
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ノットの締め込み根掛かりキッター!! ゴムリングでラインが滑らない! PEラインを使用するルアーフィッシングに!エギング・シーバスに!
用途PEラインを使用するルアーフィッシングに最適なノット締め込み&根掛かりキッターです。 直径50mmのアルミ無垢材をマシンカット仕上げ後、ブルーアルマイト処理。ゴムリング付でラインが滑らず、外周には指が滑りにくいギザギザ加工を施しています。 ラインを2周以上巻きつけて締め&キッター!! 根掛かりキッターの時は、腕の力で切ろうとせず、体重をかけて後ろの下がるイメージで切断してください。 締めキッターを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。質量(g)14機能SPEC:ショア専用・根掛かりキッターはPE2号まで寸法(Φ×mm)外径:50×10・内径:39.8
締めリング 第一精工締めリング第一精工
1,098税込1,208
1袋(2セット×1袋)
5日以内出荷
ラインシステム対応 指が痛くない! ノットの締め込みに!PEラインの接続に! 指にリングを入れて、ラインを2周以上巻き付けて締め込む! U型ゴムリングでラインが滑らない!バッグやベストに取付けできる。 50cmまで伸びるコイルロープ2ケセット。
用途ノットの締めこみ時、PEラインとリーダーの締め込み時に直接ラインが指に食い込まず、またラインが滑らないので指が痛くなく思いのままに締め込む事が出来ます。指にリングを入れリングの外周にラインを巻き付け締め込んで使用します。長さ(mm)コイルロープ:全長105(スナップ含む)、最大伸長500寸法(mm)締めリング:32×40×8.1(内径Φ22)質量(g)コイルロープ:2、締めリング:3入数(個)各2
締めリングAL 第一精工締めリングAL第一精工
569税込626
1個
6日以内出荷
航空機でも使われるジュラルミンをマシンカットした後、U字状のゴムリングを被せています。 ラインを2周以上巻き付けて締め込むとラインが滑らず、指も痛くなく完全に締め込みます。 また小さいのでポケットに入れても邪魔になりません。 サイズは成年男性の平均サイズを3種類で3カラー。(PE1.5号まで対応) 締めリングALを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。
用途ノットの締め込み! PEラインの接続に!! 指が痛くならない! U型ゴムリングでラインが滑らない! ラインを2周以上巻き付けて締め込む!質量(g)2
ピッカーズEX 第一精工ピッカーズEX第一精工
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
1:ラインとリーダーを重ねた1cm程度の輪の中にピッカーズの先端を閉じて通す。 2:輪の中で先端を開いて3回転させる。 3:その後、リーダーとラインを挟んで輪の中をくぐらす。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカットする。(締め込むときは、唾などで湿らせて下さい。) <3.5Knot>1:ラインとリーダーを重ね輪を作り、ピッカーズを輪の中をくぐらせリーダーとラインを掴みます。 2:掴んだ2本を引き抜きます。これを3買い繰り返します。(1回ごとに重ね部分を持ち直すとやり易いです) 3:さらにラインだけを1回引き抜きます。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカット。(締め込む時は、唾などで湿らせて下さい)
用途「トリプルエイトノット」や「3.5ノット」がカンタン・素早くセットでき、ワーム掴み・ジグアイのライン通し・ラインカッターを装備したマルチピッキングツールに小さなパーツを収納できる「クリップオンリール+マイクロケース」をプラス。 360°回転するクリップでゲームベストやバッグに簡単に装着。付属品予備JIG EYE Line Pickerx1・専用ドライバー×1寸法(mm)188×36×34質量(g)38
クーラー受三郎小継三段式 第一精工クーラー受三郎小継三段式第一精工
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:セパレートホルダーのシュリンクを破り、タッピングビスを取り出す。 3:使い方を想定しながらセパレートホルダーを支柱に通した状態で、ベルトやハンドルを避け、クーラーの側面側のどの位置に固定するか検証する。 4:固定位置が決まれば、最初は接着テープだけで軽く固定してみる。 5:再度、検証し干渉等の問題がなければ接着テープを強く圧着後、タッピングビスで固定する。
用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法37cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ39~71cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで付属品セパレートホルダー1セット、セパレートホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本寸法(mm)セパレートホルダー:52×36質量(g)380(含む、ビス8本)全長(cm)71収納寸法(mm)370×86×65仕舞(cm)37
ピッカーズ 第一精工ピッカーズ第一精工
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
1:ラインとリーダーを重ねた1cm程度の輪の中にピッカーズの先端を閉じて通す。 2:輪の中で先端を開いて3回転させる。 3:その後、リーダーとラインを挟んで輪の中をくぐらす。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカットする。(締め込むときは、唾などで湿らせて下さい。) <3.5Knot>1:ラインとリーダーを重ね輪を作り、ピッカーズを輪の中をくぐらせリーダーとラインを掴みます。 2:掴んだ2本を引き抜きます。これを3買い繰り返します。(1回ごとに重ね部分を持ち直すとやり易いです) 3:さらにラインだけを1回引き抜きます。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカット。(締め込む時は、唾などで湿らせて下さい)
用途「トリプルエイトノット」や「3.5ノット」がカンタン・素早くセットでき、ワーム掴み・ジグアイのライン通し・ラインカッターを装備したマルチピッキングツール。付属品予備JIG EYE Line Pickerx1・専用ドライバー×1寸法(mm)106×23×15質量(g)19
ラーク専用ゴム磁石 第一精工ラーク専用ゴム磁石第一精工
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。
用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)
クーラー受三郎 第一精工クーラー受三郎第一精工
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:ベルトや取っ手を避け、クーラー側面の平面部分にポールホルダーを接着テープで圧着させ、ビス4本で固定する。(接着テープだけで固定の場合は取付強度はビス止めより弱くなります。) 3:ポールホルダーのB印に受三郎を差し込んでセット完了。(*ポールホルダーのA印にはサンドポールが取付できます。)
用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法43cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ45~68cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。付属品ポールホルダー1ケ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)4本寸法(mm)ポールホルダー:180×54質量(g)340(含む、ビス4本)収納寸法(mm)430×88×58
センター竿受1号 第一精工センター竿受1号第一精工
2,698税込2,968
1台
6日以内出荷
用途伸縮・角度調節自由自在、台ネジ不要タイプ。質量(g)162収納寸法(mm)384×86×50
センター竿受80号 第一精工センター竿受80号第一精工
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
用途両軸リール・片軸リール(落とし込みリール)にも対応!急速落下の落とし込み機能とカセ釣り用アダプターがついた筏釣りのベストパートナー。イカダには台ネジ(別売)で取り付けて下さい。付属品カセ釣り用アダプター質量(g)130収納寸法(mm)276×72×40
ガーグリップナノMC 第一精工ガーグリップナノMC第一精工
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
Gar tooth Style:先端部は、ガーの歯のように獲物を逃さない交互の歯並びで、獲物の下顎をガッチリホールドできます。 Clip On Style:ガーグリップナノの先端をライフジャケット等のD環に挟んで、持ち運びができます。不意な落下に備え、セーフティポール(別売)も併用ください。 <セット例>クリップオンリール+マイクロケース・カラビナリール+マイクロケース(別売)に装着してご使用いただけます。
用途高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用したミニタリーカラーのライトソルトウォーター用軽量コンパクトフィッシンググリップです。寸法(mm)94×57×16質量(g)37
サーフ三脚W 第一精工サーフ三脚W第一精工
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
スピード餌つけ器W対応
用途安定性抜群のレバー式 スピード餌つけ器W対応(別売) 手を汚さないファミリーフィッシングに! 仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛をクロスに通せるのでアミエビが片寄らない。2本溝のスピード餌つけ器Wは取付できるので、腰の高さでラクラク餌付け!付属品脚固定用ベルクロテープ寸法(mm)仕舞:750質量(g)630(含む、脚固定用ベルクロテープ)パイプ径(Φmm)細15.5×太18.5伸長(mm)1200継数(本)3
センター竿受7号 第一精工センター竿受7号第一精工
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
用途伸縮・角度調節自由自在、台ネジ不要。 クランプ付でカセ、イカダ兼用タイプ。付属品替支柱質量(g)クランプ:95、竿受:150最大クランプ取付幅(mm)65収納寸法(mm)クランプ:140×80×25、竿受:395×82×50
センター竿受2号 第一精工センター竿受2号第一精工
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
用途伸縮・角度調節自由自在、クランプ付でカセ、イカダ兼用タイプ。質量(g)クランプ:102、竿受:165最大クランプ取付幅(mm)65収納寸法(mm)クランプ:128×65×35、竿受:384×86×50
サーフ三脚レバー式DX 第一精工サーフ三脚レバー式DX第一精工
3,698税込4,068
1台
6日以内出荷
一体成形によるジョイント構造が強烈な魚のアタリや強風時にも、ぐらつかない安定性能を実現しました。 <使い方>左右の脚を矢印の方向に(アタリとめまで)軽く拡げて下さい。 特殊蝶番でガタツキをなくし、安定性は従来の2倍!
用途<抜群の安定性!!特許蝶番>3本がシッカリつながっているから強い。ガタツキのない特許一体成形の蝶番で安定性は従来の2倍 どんな過酷なフィールドにもその威力を発揮します。
イカシメ+ホルスター 第一精工イカシメ+ホルスター第一精工
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
グリップエンドにはカンナチューナーを内蔵。エギの曲がった針先を修正できます。 ガンメタフッ素コートを施したステンレス製ブレードは防錆性、防汚性に優れ、抜群のスベリと切れ味でイカを絞めます。(胴体と頭の間や、目と目の間に突き刺して絞めて下さい)
用途ホルスターに差し込むだけでロック収納でき、カンナチューナー内蔵&フッ素コートの軽量コンパクトなイカ絞めブレードです。寸法(mm)125×17×7(収納時)質量(g)16
MCシザーズ25 第一精工MCシザーズ25第一精工
749税込824
1本
6日以内出荷
用途ステンレス製ギザギザ刃が、PEラインを逃さずカット。 携帯時の予期せぬ先開きを防ぐシリコンバンド付。 カラビナリール等を装着できるアクセサリーホール付で、小型ながら機能性に優れた「MCシザーズ25」。寸法(mm)84×46質量(g)9
ノギスケール125 第一精工ノギスケール125第一精工
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
NOGISU & Carabiner Style:650mm(1250mm)まで測定可能。夜間でも視認性が高いクリアホワイト・クリアイエローカラーのマース素材メジャーの大型目盛を採用。ノギスには視認性の高い蛍光レッドのピンラインを採用し、SNS投稿用の撮影にも最適です。メジャーはシリコンバンドで、コンパクトに収納でき、バッグやベルトループにも装着できるカラビナ付き。 <収納方法>ノギスのスライドプレートを固定プレートまで移動させ、折りたたみます。~メジャーを巻き付けます。(強く巻くと折りグセの原因となります)~最後まで巻き付け、シリコンバンドで固定します。
用途ノギスを採用。 魚の全長をカンタン・正確・スピディーに測定。 SNS投稿撮影に最適。 夜間でも視認性の高いレッドラインと大型目盛のメジャー。寸法(mm)仕舞:95×80×30質量(g)100計測範囲1250mm
針ハズシ 第一精工針ハズシ第一精工
199税込219
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途便利な柄付。 U字部にハリを引っ掛け、ハリスを持って上下に振ってください。(中U付・大U付)材質ステンレス製
キッター 第一精工キッター第一精工
1,298税込1,428
1袋(2個×1袋)
5日以内出荷
<キッターの使い方>片手で仕掛けが切れない場合は、両手でキッターを持ち、巻けるだけ巻き取り2~3歩引き下がって引っ張ってください。ドラグ調整済みのリールには特にお役に立ちます。常時ポケットに入れておけばタイミングよく取り出せます。 <その他の使い方>仕掛け巻きにも利用できます。手釣りにもご使用ください。指先が痛くなりません。
用途ルアー・磯・船釣りの必需品、強力ライン根がかり切り器。磯での石鯛釣りや船での大物釣りの仕掛けの根掛かりに、竿やリール、指先を痛めず安全に糸を切断することができます。寸法(mm)52×120×27質量(g)83入数(個)2
MCフックリムーバー 第一精工MCフックリムーバー第一精工
349税込384
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高強度で錆びないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用。 <使用方法>1:Y字ヘッド部にフックを引掛ける。 2:リーダーをピンと張り、押し込むだけでフックが外れます。
用途Y字ヘッド部にフックを引掛け、そのまま押し込むだけでカンタンにフックは外せるフックリムーバー! グリップは、安定してしっかり握れる3ピースディンプル。Y字ヘッド部にフックを引掛け、そのまま押し込むだけでカンタンにフックが外せます。全長105mmのショートスタイル、3ホールディンプルで指先だけでも強く握れ、リーダーもしっかり押さえることが出来ます。寸法(mm)105質量(g)4
ライトエギラックV 第一精工ライトエギラックV第一精工
769税込846
1個
6日以内出荷
Taimen System:対面2段式収納でエギの選択から取り出しがスムーズにでき、2号程度のエギを10本収納できます。個別収納なのでミノーやジグにも対応。 2Way Style:付属のカラビナで、パンツやバッグ等に装着可能。3ケ所のカラビナループは使い易い方向を選べます。また、直接ベルトに装着できるベルトループはより安定した装着に最適。
用途ライトエギング用小型エギをコンパクトにスッキリ収納!!小型エギ2号程度までを10本収納可能!半透明のケースで収納エギのカラーやサイズが一目瞭然。個別収納なのでミノーやジグにも対応。寸法(mm)194×105×26タイプ収納可能:2号程度のエギまで収納数エギ:10本
スピード餌つけ器 第一精工スピード餌つけ器第一精工
589税込648
1個
6日以内出荷
スピード餌付け器はサーフ三脚(レバー式DXタイプとW2号・W3号は除く)に取り付けできます。 *アミエビをこする様に仕掛を送り出すだけでムラなく全部の針にエサが付き釣果はグンとアップ! *エサを付ける時、針が他のものに引っかからない *アミエビが散らばりにくい *サーフ三脚に取り付ける場合は、裏側の穴をご利用ください
用途アミエビをこするように仕掛けを送るだけでムラなくエサが付きます。また、エサをつける時、針が他のものに引っかかりません。寸法(mm)210×104×74質量(g)102
スピード餌つけ器W受皿付 第一精工スピード餌つけ器W受皿付第一精工
639税込703
1個
6日以内出荷
*オモリを持ち、トリック仕掛けをこする様に送り出すだけで、ムラなく全部の針にエサが付き、釣果はグ~ンとアップ! *新設計のスピード餌付け器Wは、仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛けもクロスに通せるのでアミエビが片寄らない3本溝。 *エサを付ける時、針が他のものに引っ掛からない様にして下さい。 *サーフ三脚Wにセットしたまま持ち運びできます。 *受皿に針が引っ掛からないようにご注意ください。
用途溝から落ちたアミエビを受け止める受皿付。たまったアミエビも受皿を跳ね上げるだけで簡単に餌つけ器に戻ります。これでアミエビも無駄なく、釣り場も汚しません。 サーフ三脚W2号・W3号に取り付けできます。 釣り場を汚さない受皿付。新設計のスピード餌つけ器Wは、仕掛を沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛けもクロスで通せるのでアミエビが片寄らない2本溝。質量(g)206収納寸法(mm)245×104×150(受皿取付時)
紀州ダンゴ杓 第一精工紀州ダンゴ杓第一精工
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
遠投性抜群!
用途紀州釣りのダンゴをコントロール良くチョイ投げから遠投までできる特大カップ。強力テーパーシャフト製。全長(mm)640質量(g)67寸法(幅W×長さL)(mm)カップ:68×85カップ容量(mL)76
突出しスコップ 第一精工突出しスコップ第一精工
889税込978
1個
5日以内出荷
直径Φ60mm位までのステンレスカゴ・テグスカゴにも使用できます。
用途<船用コマセカゴ専用>凍ったコマセもラクラク砕き、ノブを突き出すだけで、手を汚さず簡単・スピーディーにコマセをカゴに入れられます。スコップのそこが平面なので、ラークカゴ等プラスチック製カゴに最適です。寸法(mm)220×50×35質量(g)87
キングパラソル150 第一精工キングパラソル150第一精工
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
フル装備はクランプ、支柱セットの便利な2WAY仕様。 クランプはタテ・ヨコ取付自由。 40度の角度で360度思いのまま回転します。
用途<ヘラ・イカダ釣り兼用>傘骨に強くサビないブラックソリッドを採用。 キングパラソルにパラソル直径150cmのワイドバージョンが登場!付属品パラソル、クランプセット、支柱一式、黒スタンド材質パラソル:ポリエステル+PU(ポリウレタン)シルバーコーティング質量(g)2720(収納ケース収納時)直径(Φcm)パラソル:150寸法(Φ×mm)スタンド:130×50収納寸法(mm)180×960×60(収納ケース収納時)支柱径(Φmm)根元クランプ側:19、パラソル側:15.8
フリースタンドLT 第一精工フリースタンドLT第一精工
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。
用途LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード!付属品ハンドルリング質量(g)305内径(Φmm)ロッドスタンド:35収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)
筏受太郎 第一精工筏受太郎第一精工
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。付属品台ネジ2個質量(g)230(台ネジ2個含む)収納寸法(mm)320x45x80
チビ三脚 第一精工チビ三脚第一精工
2,198税込2,418
1セット
6日以内出荷
ロッドホルダー2個同時(前後)の使用可能。(2本セットなので別々に使えば竿が2本出せます)
用途リールや竿にキズを付けない防波堤・海上釣堀専用コンパクトロッドホルダー。 ラインがスムーズに出るのでアオリイカの夜釣りは釣果抜群! 小物が入る収納ケース付。付属品ゴムリング(竿すべり防止用)寸法(mm)大:290×45×18.5、小:230×45×18.5質量(g)246(含む、大・小 各1個)、大:121、小:98収納寸法(mm)312×120×19入数(個)2(大・小各1)