雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。
22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。
3段階の高さ調整が可能。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。
付属のレンチで簡単に固定。
粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット
色グレー
アズワン品番64-9547-78
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
介助する人、される人にやさしくどちらの人にも使える車イス専用かさキャッチ。傘の角度は自由自在でホルダーは360°に回すことができ、使用しない時は下向きにできます。ハンドルやパイプに合わせて取付けできる2種類のアダプター付き。ベビーカーにも取付けOK!。雨降り・強い日差し 紫外線よけに!!。介助する人、される人にやさしい!!。夜間走行も反射板で事故防止!!。高さ調整:高さ調節不可。角度調整:直進方向に水平に180度回転可。適合パイプ径:22mm(一般的な自転車・電動自転車)、30mm(シルバーカー・ベビーカー)。適合傘径:およそ10~22mm。傘を使用しないときの固定方法:固定位置を中心に下向きに倒す。製品サイズ:160x410x110mm。ハンドルベース部サイズ:最大幅56mm。重量(L型ハンドル用ブラケット装着):570g(含む、取付用キャップボルト)。付属品: L型ハンドル用ブラケット、22mm細径ブラケット、取付用キャップボルト(M6x30) 4本、六角レンチ、ゴム板。(230x40x2mm)、ゴム製アダプター(内径Φ15.5mm 外径Φ22x50mm)、取付説明書
用途シルバーカー、ベビーカーおよび車いす向き
関連キーワード