「クランプ ギア」の検索結果
用途伸縮・角度調節自由自在、クランプ付でカセ、イカダ兼用タイプ。
質量(g)クランプ:102、竿受:165
最大クランプ取付幅(mm)65
収納寸法(mm)クランプ:128×65×35、竿受:384×86×50
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
用途伸縮・角度調節自由自在、台ネジ不要。 クランプ付でカセ、イカダ兼用タイプ。
付属品替支柱
質量(g)クランプ:95、竿受:150
最大クランプ取付幅(mm)65
収納寸法(mm)クランプ:140×80×25、竿受:395×82×50
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
スーパー受二郎130は、船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途スーパー受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在! レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)515
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)240×140×50
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
受二郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更。ゴムボートにピッタリサイズです。船の小物釣り・ゴムボート釣りに! 2本竿掛けタイプの手軽な竿受。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛絡みのトラブルが防げます。首振り・角度調節自由自在!! 竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質アモルファス樹脂
質量(g)275
収納時寸法(mm)170×112×40
取付可能幅(mm)25~55
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
<リールから空スプールに巻き取る方法>1:心棒を本体主軸のネジ込み部に一杯までネジ込む。 2:主軸と心棒をビス止めする。心棒よりビスを取りはずして下さい。(要ドライバー) 3:心棒に空スプールと樹脂製カラーをセットし、黒ナットで締め付ける。 4:机等にクランプネジで取り付ける。 5:テンション調節ネジを緩める。 6:空スプールにリールからラインを結び、ハンドルを回して巻き取る。*空いてる片手でスプールよりのラインが外れないようにガイドして下さい。 7:巻き取ったラインは、ぬるま湯に浸けると塩分や巻きぐせが取れラインの強度が保てます。 <ラインをリールに巻き戻す方法>1:机等にクランプネジでしっかり取り付ける。 2:スプールを取り付ける。 3:テンション調節ネジを好みの強さに調節する。 4:スプールにラインを巻き取る。
用途リールのラインを空スプールにスピーディーに巻き取り保管でき、巻き取ったラインをリールにラクラク巻き戻すこともできます(テンション調節も簡単)。また、新品のラインをリールに巻き取る場合も最適です。取り付けは、机などにクランプで完全固定。3.5倍速ハンドルでラクラクスピーディー!
付属品シャフト、ナット、カラー、ビス
寸法(mm)204×86×74(シャフト除く)
質量(g)400(シャフト、ナット、カラー含む)
シャフト径(Φmm)8
最大クランプ取付幅(mm)35
取付幅(mm)スプール最大:80
取付径(Φmm)スプール最大:200
ギヤ比3.5:1
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
ラーク受竿とゴム磁石が、より「ガッチリ」と固定。また、仕掛けも絡まないラーク受竿専用ゴム磁石(磁力タイプ)です。 枝バリをゴム磁石の上に置くだけで磁石の力で、道糸と枝ハリスは風が吹いても絡みません。サビキ・胴突き釣りに、また夜釣りにも最適です。
用途船べりにゴム磁石を置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けてください。ラーク受竿をよりガッチリと固定できます。 左右取付可能・糸止め付き・オモリ置き付き(300/400/600)
スーパー受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能!タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在?レバーを閉じると、竿尻受部がロックさせるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応出来ます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)315
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)155×140×55
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
W Power + Super Long Shaft Style:高速リサイクラー2.0(別売)と組み合わせることでWクランプ&Wテンション(約5kg)のWパワーズ!12連結スプール対応の260mm超ロングシャフトを両軸で受け止めるため、軸ブレのないW強力テンションでリールに巻き取りできます。 Reel in Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3ベアリングとWパワーズ超ロングの2ベアリングの合計5ベアリング内蔵。スムーズ&W強力テンションで巻き取り、巻き替えを可能にしました。*ラインはスプールの上から出るように取り付けてください。*W強力テンションで巻き取ると金属部分が高温になるので、時々休憩しながら巻き取って下さい。 Recycle Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3.5倍速ハンドルでリールのラインを12連結スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*リサイクラー側のテンション調節ネジを緩め、リール側のテンションを調節し、片手でラインがスプールから外れないようにガイドして下さい。 <組立方法>1:高速リサイクラー2.0の本体主軸に凹凸を合わせて超ロングシャフトを差し込み、ビスで締め付け固定。 2:高速リサイクラー2.0を机等にクランプネジで取り付ける。 3:シャフトに滑り止めカラー、連結スプール、滑り止めカラーの順番で通す。 4:Wパワーズ超ロングの主軸受けにシャフトを通し、連結スプールを挟み込んでナットで固定する。 5:スプールが空回りしないことを確認出来たら、Wパワーズ超ロングを机等にクランプネジで取り付けます。 6:テンションを出来るだけ均等に調整しご使用ください。*スプールは付属しておりません。 <分解方法>*必ず本体が冷めてから作業してください。 1:高速リサイクラー2.0、Wパワーズ超ロング、両方のテンションネジを緩める。 2:シャフトを固定しているビズをドライバーで緩める。*強いテンションで巻き取りを行った後は、ビスが取り外しにくくなることがあります。その際は、より力の入りやすい工具をご使用ください。 3:ナット、クランプネジの順で緩め分解してください。*使用後はテンションネジを緩めた状態で保管、収納してください。
用途高速リサイクラー2.0(別売)にプラスして12連結スプールのセット、強力テンションに対応するオプションパーツ。 12連結PEラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えに対応した超ロングシャフト仕様! 付属のウレタン製滑り止めカラーで、スプールの空回りを大幅軽減!
仕様最大テンション:約5kg(約Φ70スプール使用時、高速リサイクラー2.0と合わせて)
付属品高速リサイクラー2.0オプションWパワーズ超ロング本体×1・超ロングシャフト×1・滑り止めカラー×4(内2つは予備)・ナット×1・ビス×1
ベアリングボール:2個
有効長(mm)シャフト:260(全長300)
取付幅(mm)最大:43、スプール最大:約200
自重(g)438
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
魚がヒットすると竿受け部を手前に引き上げることで、ショックアブソーバーが自動的に飛び出し、ロッドを理想的な角度でキープできます。リールも巻きやすく、急激な魚の引きにバラさず取り込めます。(赤ゴムを引っぱるだけで収納OK!) 竿受け部を手前に引き起こすと、腰の高さで竿を置けるので疲労度が半減し、シャクリがラクラク。アワセや送り込みにも素早く対応できます。 竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。 <携帯・収納用ドライバッグ>折りたためばコンパクトにハイラークをすっきり収納できます。水洗い後、濡れたままで風通しの良い所で乾燥させ、注油後保管して下さい。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途<ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ>荷重150kgの引きにも耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。 *魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット
質量(g)1500
取付幅(mm)最大:85
収納寸法(mm)120×230×130(付属品ドライバッグ収納時)
取付径(Φmm)サポート竿径:32まで
適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング
材質竿受部:アモルファス樹脂
質量(g)585
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)178x146x60
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!
付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)
寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)
質量(g)460(ロングシャフト使用時)
寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)
最大クランプ取付幅(mm)43
取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)
取付径(Φmm)スプール最大:200
ギヤ比3.5:1
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
<Short & Long Shaft Style>単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 <Reel In Style>新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインは添付図のようにスプールの上から出るように取り付けて下さい。 <Recycle Style>リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。
用途新品ラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!高速リサイクラー2.0にミニタリーカラーズ登場!! <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、添付図の手順でセットし締め付けて下さい。
付属品シャフト2本(ショート、ロング)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)
幅(mm)クランプ最大取付:43、スプール最大取付:75(ロングシャフト時)
質量(g)460(ロングシャフト使用時)
サイズ(mm)215×95×90(シャフトを除く)
取付径(Φmm)(最大)スプール:Φ200
ギヤ比3.5:1
シャフト寸法(mm)Φ8×40(ショート)、Φ8×100(ロング)
<巻き取り方法>1:折り曲げた本体を起こし、固定リングを回してください。 2:リールをパイプシートに固定して下さい。 3:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーを固定してください。 4:スプールをセットしてください。(回転ブレ抑制のため、図を参考に各種スプールのセンターの凹凸に合わせてA・Bの非対称アームで挟んでください)*調節ネジを緩めるとアームが開き、締めるとアームは閉じます。 5:テンションを調節してください。*調節ネジを強く締めるとテンションも強くなります。 6:リールのスプールにラインを結んでください。 7:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーをフリーにしてください。 8:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取ってください。
用途スムーズでラクラク!糸ヨレ徹底解消!! パイプシートで大型リールをガッチリ固定でき、リールに巻けばスプールが回転する自動糸ヨレとり回転システム。 強力テンションでもスムーズ&ラクラク巻ける高剛性カーボンボディで大型スピニングから両軸リールまでセットOK。 単品スプールから600mの連結ワイドスプールにも対応、これで糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。 両軸リールも使用できます。
適合リール:大型スピニング(投・10000番クラスまで)・両軸リール
寸法(mm)426×150×55(収納時)、212×200×55(折畳み時)
質量(g)330
最大径(Φmm)125
最大クランプ取付幅(mm)80
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング付属
材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ
質量(g)680
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)252x148x74
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング付属
質量(g)476
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)182×150×58
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
ダブルスプール&リール取付けシートで簡単ラクラク巻き取り!!。塩抜き機能でPEラインをさらに長持ち!!。高速4倍速ダブルハンドルと4ボールベアリング内蔵。ダイキャストクランプで軸ブレの無い超スムーズな巻き替えを実現。リール取り付けシートでリールへの巻き取り、巻き替えが簡単ラクラク!!。塩抜き伸縮スプールと脱水パックで使用後のPE塩抜き洗浄ができ、PEラインをより長持ちさせることができます。
付属品塩抜き伸縮スプール(スプール外径Φ125mm)、リール取り付けシート、アルミカラー(4種類、9個)、締め付けナット(4個)、ラインガイドリング、テンションスプリング、SUSワッシャー(2枚)、ゆるみ止めウレタンワッシャー(3枚)、脱水パック、収納用ドライバッグ、テフロンワッシャー、六角レンチ
質量(g)665(本体)、160(塩抜き伸縮スプール)、195(リール取り付けシート)
収納時寸法(mm)260×240×150
シャフト長さ(mm)Φ8×105(上部)、Φ8×115(下部)
取付幅(mm)クランプ:最大43
ギア比4.08:1
ドラグ力(Kg)実用最大3(スプール径70mmにて計測)
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷