23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途伸縮・角度調節自由自在、クランプ付でカセ、イカダ兼用タイプ。 質量(g)クランプ:102、竿受:165 最大クランプ取付幅(mm)65 収納寸法(mm)クランプ:128×65×35、竿受:384×86×50
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

用途伸縮・角度調節自由自在、台ネジ不要。 クランプ付でカセ、イカダ兼用タイプ。 付属品替支柱 質量(g)クランプ:95、竿受:150 最大クランプ取付幅(mm)65 収納寸法(mm)クランプ:140×80×25、竿受:395×82×50
1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷

定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、ラークカゴ特大スモーク 質量(g)2200 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)135×265×140 取付可能幅(mm)25~165 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm) 質量(g)2460 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)135×305×154 取付可能幅(mm)70~215 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング 材質竿受部:アモルファス樹脂 質量(g)585 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)178x146x60
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

第一精工受太郎ミニ
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船の小物つり・ゴムボート釣りに! スピニングも小型両軸リールも搭載可能で首振り・角度調節自由自在!!竿尻受部は360°回転するので、右掛・左掛に対応。クランプネジが短いので、竿尻が当たりにくい! 受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくい。またゴムボートにぴったりサイズです。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)245 取付幅(mm)有効:25~55 収納寸法(mm)114×150×45
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

第一精工受二郎ミニ
受二郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更。ゴムボートにピッタリサイズです。船の小物釣り・ゴムボート釣りに! 2本竿掛けタイプの手軽な竿受。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛絡みのトラブルが防げます。首振り・角度調節自由自在!! 竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質アモルファス樹脂 質量(g)275 収納時寸法(mm)170×112×40 取付可能幅(mm)25~55
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

第一精工ラーク16号DX
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船釣り用 電動・手動リール竿受、コンパクトに折りたためて携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボディ、竿受部が左右90度に首振り可能な新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿を持った指先で操作でき、やりとりのタイミングを逃しません。サポートの装着は押し込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングできるので、仕掛けを引き寄せるにも、素早く対応ができます。 付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1600 取付幅(mm)有効:20~85 収納寸法(mm)120×300×150(付属品ドライバッグ収納時) 適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

第一精工受二郎
受二郎は船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは約3号まで) 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途2本竿掛けタイプの手軽な竿受。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿角度調節も自由自在!竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)320 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)170×120×40
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

スーパー受二郎130は、船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途スーパー受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在! レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)515 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)240×140×50
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

第一精工受太郎
受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)295 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)100×150×45
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

第一精工チビラーク
<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラーク。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。また、船べりの取付けがグ~ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 付属品細竿径用アダプターSS・S、受太郎DX竿受(チョイ投げの小物釣りに)(収納サイズ140×200×52mm、重量560g) 寸法(mm)チビサポート:70×70×50 質量(g)630 取付幅(mm)有効:10~90 収納寸法(mm)130×200×52(チビサポート除く) 取付径(Φmm)サポート竿径:25まで 適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

レバー操作ひとつで急速落下スタイル・通常スタイル・やりとり楽々スタイルに変貌自在。超多機能バージョン"フリーラーク"。変貎自在のスグレモノ。釣り人の要求にレバー操作ひとつで素早くスタイルを変え、対応してくれる竿受です。これまでの”ラーク竿受シリーズ"の機能を、これ1台に集結した超多機能バージョンです。タテ、ヨコ取付自由機能。船べりの形状や幅に合わせて、セットピンを差し替えるだけで竿受はタテ型、ヨコ型どちらでも自由に取り付けが可能です。首振り機能。潮の流れに合わせて竿受部が左右に首を振り(180度7段階)、希望の角度で固定できます。これなら、狭い場所でもオマツリを避ける方向に自在に対応できます。手持ちヘルパー機能。竿受部を手前に引き起こすと、腰の高さでロッドを置けるので疲労感が減り、シャクリがラクラクです。また、アワセや送り込みにも素早く対応できます。竿立てホルダー機能。ポイントの移動時に便利。ホルダー部を引き出し、尻手ロープをフックに掛けるだけでOK。ホルダー部には強力マグネットを内蔵。ハリやハサミを吸着できます。アジャストクランプ機能。固定ネジを緩め、アジャストクランプを船べりの厚みに合わせて調節し、固定ネジを完全に締め付けてから左右のクランプネジで船べりに取り付けてください。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ 質量(g)1940 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで 収納時寸法(mm)130×260×150 取付可能幅(mm)0~155 適合ハリス(号)(幹糸)約10まで
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」 「NO.2セットネジ(09056)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。
用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。 どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。 付属品ラインフック搭載・ハンドルリング付属 材質ガラス繊維強化プラスチック 質量(g)588 収納寸法(mm)255×135×74 クランプ取付幅(mm)有効:15~130(タテヨコ取付) 適合ロッド径(Φmm)Φ36以下 角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 <添木>添木を船べりの上側のセットすると腰の高さでロッドやリールをラクラク操作できます。
用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラークの取付幅を16cmにアップしたワイドバージョン。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。船べりを上下のノンスリップゴムでガッチリ挟み込むので左右のひねりにも安定度抜群。また、船べりの取付けがグ~ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 付属品細竿径用アダプターSS・S、添木(105×80×58mm)、受太郎DX竿受(収納サイズ130×305×54mm、重量810g) 質量(g)870 取付幅(mm)有効:90~160 収納寸法(mm)130×285×52 取付径(Φmm)サポート竿径:25まで 適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

第一精工ラーク
クルーザー・モーターボート専用竿受のスタンダード型です。90°首振り機能を搭載。 左右45°の位置で竿受部を固定できます。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。90°首振り機能をプラス!。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45°の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン 寸法(mm)114×120×43 質量(g)1420
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

第一精工受太郎130
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)440 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)100x210x45
1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷

スーパー受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能!タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在?レバーを閉じると、竿尻受部がロックさせるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応出来ます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)315 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)155×140×55
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

第一精工ラーク
180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能を搭載した、クルーザー・モーターボート専用の中・小物用竿受けです。中・小物釣り専用(竿径15~25mmまで取付可能)。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。潮の流れに合わせて、竿受部は左右180° 5段階の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品細竿径用アダプターSS・S・M、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン 寸法(mm)58×68×29 質量(g)870
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ロングクランプ>マルチスタンドの取付有効幅を160mmにアップ!あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。 付属の添木を船べりの上側にセットすると腰に近い高さで使用可能です。(*添木の切り込み部にクランプをはめ込みセットしてください。) さらに、船べりを傷付かずガッチリ止まるノンスリップゴム、船べりへの取付がグ~ンと速くなったクイックボルト機能、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。また、ルアー交換時にもラインを固定しておくことができるので、ラインが風に煽られることも無く便利です。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」と「マルチスタンド130」の「NO.1セットネジ6x22(59320)」 「NO.2ワッシャー(59147)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。
用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド「マルチスタンド」にクランプ取付有効幅160mmまでアップしたロングクランプバージョンが登場! パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。 付属品ラインフック搭載・クイックボルト機能搭載・ハンドルリング付属・添木付属(105×80×58mm) 材質ガラス繊維強化プラスチック 質量(g)842 収納寸法(mm)312×157×74 クランプ取付幅(mm)有効:85~160(タテヨコ取付/添木使用は0~160) 適合ロッド径(Φmm)Φ36以下 角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷

受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。スーパー受太郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトサイズに変更したので、ネジが竿尻に当たりにくく、またゴムボートにピッタリです。スピニングも小型両軸リールも搭載可能!首振り、角度調節自由自在!!。レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質アモルファス樹脂 質量(g)260 収納時寸法(mm)154×130×54 取付可能幅(mm)25~55
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 質量(g)476 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)182×150×58
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ 質量(g)680 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)252x148x74
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷