*竿径15~25mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターSS・S・M
寸法(mm)85×80×50
質量(g)120(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700
取付径(Φmm)可能竿:15~25
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(末にサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~21・Φ15~25の2種類を装備しました。 サポートの装着は上から押し込むだけ。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んでください。サポートの脱着はロッドを持ったまま指先でレバーを引き上げてください。
用途<ロッド取付方法>1:ロックリングを、「ゆるむ」の方向へまわすとスマートヘッドが上がります。 2:片側がロックリングより抜けるので、折り曲げてロッドを差込み、スマートヘッドが水平に下がるようにネジ山をあわせ、ロックリングを「しまる」の方向へまわしてロッドを固定します。(締め付け中にロックリングが固くなる場合はネジ山が合っていません。ゆるめてやり直して下さい。) 3:より締めたい場合は、付属のレンチで強力固定できます。(締めすぎるとロッドを破損します) 4:ロッド径に合わせてスマートヘッドを入替えてください。(最後までロックリングをゆるめると取り外せます)
付属品収納用ドライポーチ、スマートヘッド大(ロッド径Φ15~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~21)、スマートヘッド交換専用レンチ
質量(g)130(収納用ドライポーチ収納時 スマートヘッド大小2個、スマートヘッド交換専用レンチ含む)
対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700
収納寸法(mm)90×100×40(収納用ドライポーチ付)
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
*竿径最大25mmまでOK!
用途ロッドへの取付は1本のクイックボルトで締め付けOK! サポートの横からロッドを脱着します。簡単・スピーディーにリールを固定できます。
付属品細竿径用アダプターSS・S・M
寸法(mm)80×98×60
質量(g)175(細竿径用アダプター含む)
対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700
取付径(Φmm)可能竿:25まで
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
<アームポジション変更機能>ロッド・リールの形状やサポートのセット位置に合わせて3段階にアームポジションが調整できます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途中小物釣り用受竿ミニラークに数々の先進機能を搭載。ミニスマートサポートを標準装備し、アームポジションは3段階に変更できる進化形ラークです。 <ミニスマートサポート機能>突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(ミニサポート)と比較して30%軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~21・Φ15~25の2種類をそうにしました。 <サーフェスデザイン>ラインフック・ノンスリップゴム・角度調整アジャスター・ミニスマートサポートなど凹凸を出来るだけ減らし、ラインを絡みにくくしました。 <大型座金&ノンスリップゴムカバー>船べりにガッチリ固定できる大型座金と、脱着可能なキズ防止ノンスリップゴムカバー。
付属品収納用ドライバッグ
材質本体/クランプ部:アモルファス樹脂/AD-6アルミ合金
取付幅(mm)有効:0~90
収納寸法(mm)120×320×60(付属品ドライバッグ収納時)
取付径(Φmm)サポート竿径:7~25
適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
新機能クイックボルト搭載!ロッドへの取付がスピードアップ!。ミニワンタッチサポート取付・取外しがスピードアップ!。移動時やチョイ立てにロッドスタンドロッド尻を差し込むだけ。ゴムキャップがガタツキを無くします。魚の取込時にも慌てることなく、簡単・スピーディにロッドを立てられます。竿受部・クランプ・ワンタッチサポートはカーボン・ガラス繊維とナイロンをコンポジットしたアモルファス樹脂を採用。軽くて強く、サビないので海水での使用に最適な素材です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M
質量(g)1295
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで
収納時寸法(mm)110×230×150
取付可能幅(mm)15~85
適合ハリス(号)(幹糸)約8まで
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(末にサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ13~20・Φ20~32の2種類を装備しました。 サポートの装着は上から押し込むだけ。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んでください。サポートの脱着はロッドを持ったまま指先でレバーを引き上げてください。
用途<ロッド取付方法>1:ロックリングを、「ゆるむ」の方向へまわすとスマートヘッドが上がります。 2:片側がロックリングより抜けるので、折り曲げてロッドを差込み、スマートヘッドが水平に下がるようにネジ山をあわせ、ロックリングを「しまる」の方向へまわしてロッドを固定します。(締め付け中にロックリングが固くなる場合はネジ山が合っていません。ゆるめてやり直して下さい。) 3:より締めたい場合は、付属のレンチで強力固定できます。(締めすぎるとロッドを破損します) 4:ロッド径に合わせてスマートヘッドを入替えてください。(最後までロックリングをゆるめると取り外せます) *写真はミニスマートサポートですが、DXスマートサポートでも同様です。
付属品収納用ドライポーチ、スマートヘッド大(ロッド径Φ20~32)、スマートヘッド小(ロッド径Φ13~20)、スマートヘッド交換専用レンチ
質量(g)175(収納用ドライポーチ収納時 スマートヘッド大小3個、スマートヘッド交換専用レンチ含む)
対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン
収納寸法(mm)90×115×50(収納用ドライポーチ付)
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
関連キーワード