<Mg Hanger Style>マグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーは、カラビナでベルトループやバッグ等に装着でき、ランディング時には、マグネットバックルを折るように外すだけで簡単に脱着ができます。(マグネット垂直荷重 約3.5kg*注意:時計・携帯電話) また、移動時にはハンガーをポケット等に引っ掛けることで不意の脱落を防ぎ、もしもの脱落にも回収出来るようにセーフティロープを内蔵しています。 <Safety cover with quick & landing system>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不用意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフが飛び出し自動で開き、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Reversible Style>Mgハンガーはギャフ側、尻栓側に入れ替えが可能なリバーシブルスタイルです。
用途コンパクトショート(CS)の超小継設計アオリイカギャフ。仕舞寸法たったの32cm!全長300cmのコンパクト&ショートモデルです。 新機能のマグネット&セーフティロープ内蔵のMgハンガーを搭載。 カラビナでベルトループやバッグの装着でき、ランディング時にはマグネットを外すだけで簡単に脱着ができます。 セーフティロープでもしもの脱落にも安心です。
色ガンメタ
シャフトMADE IN CHINA
本体質量(g)410
全長(cm)300
仕舞(cm)32(16セクション)
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
holster Style & Non Slip Style:ホルスターはハンガーでバッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。先端をロックせずに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き獲物を瞬時に捉えます。(ワニグリップエンドを引っ張り出すと、先端が閉じたままロックできます。)ワニグリップはスベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 Hanger Style & Safety Rope Style:厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。先端部は付属のカラビナも取付可能です。セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。付属の六角レンチでロープ取り付け位置の左右を変更できます。 Wani Tooth Style:ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。 Holster Base Style:クーラー等にホルスターを引っ掛けるアタッチメント「ホルスターベースMC」を付属しています。<取付方法>クーラー等の好みの位置に4本すべてのタッピングビス(付属)で締め付けて下さい。*脱着のスムーズさや、フタの開閉、ホルスターが地面に接触していないかどうかを確認してから取り付けてください。
用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC+ホルスター」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。 一度掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)
寸法(mm)HOLSTER Base:45×53×19、HOLSTER:231×36×31、WANI GRIP:210×31×28
質量(g)HOLSTER Base:15、HOLSTER:85、WANI GRIP:80
開き幅(mm)先端:約105
使い方自由自在。マグネットバックルで超簡単脱着!。セーフティロープ付で不意な脱落にも安心!。カラビナでバッグやベルトループ・ライフベスト等に装着可能。もう一方にはランディンググッズやフィッシュグリップ・小物などマグネットバックルを外すことで超簡単脱着。不意な脱落にも回収できるセーフティロープ付
アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。一度魚を掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)
寸法(mm)ホルスター:271×41×37、ワニグリップ:260×36×32
質量(g)ホルスター:105、ワニグリップ:130
開き幅(mm)先端:約125
関連キーワード