サンドポール専用ホルダー。一番手軽な竿掛け!。クーラーの側面に超強力両面テープで貼るだけで、お手持ちのサンドポール(別売)が砂浜以外の防波堤や磯でもご使用OK!。取付簡単!!超強力両面テープ付
付属品ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本
寸法(mm)180×54 高さ(両面テープ厚み含む)32
質量(g)80(1個 ビス4本含む)
穴径(Φmm)18
入数2個
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
柔軟性と耐候性に優れたEVAを採用。ロッドを立てた状態で収納でき、地面置きしないのでロッドやリールをキズ付けずにタックルチェンジが行えます。セパレートになっているので、クーラーなどの取付け場所にフレキシブルに対応できます。
付属品SUSプレートx4枚、タッピングビス(Φ3.5x12mm)x8ヶ、Molleシステム用樹脂プレートx2ヶ、樹脂プレート用ビス・ナットx各8ヶ
船上でのロッドチェンジがスピーディに!。一瞬のチャンスを逃さない!。ジギングやシーバスなどのボートフィッシングに最適のロッドラックです。ベース部とラック部に分かれ、ベース部は強力粘着テープとビスでクーラーにガッチリ固定。使用時にはラック部を脱着できるスグレモノ。
付属品SUSプレートx1枚 タッピングビス(Φ3.5x12mm)x8ヶ
船上でのロッドチェンジがスピーディに!。一瞬のチャンスを逃さない!。ジギングやシーバスなどのボートフィッシングに最適のロッドラックです。ベース部とラック部に分かれ、ベース部は強力粘着テープとビスでクーラーにガッチリ固定。使用時にはラック部を脱着できるスグレモノ。
付属品超強力粘着テープ、取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本
寸法(mm)82×124×64(ロッドホルダー)、45×75×17 (貼付面39×66)(ベース)
質量(g)86(ロッドホルダー)、20 (除く、取付タッピングビス)(ベース)
径(Φmm)竿:45まで
入数各2個
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
<取付方法>1:クーラー側面の取付位置の汚れや水分を拭き取る。 2:セパレートホルダーのシュリンクを破り、タッピングビスを取り出す。 3:使い方を想定しながらセパレートホルダーを支柱に通した状態で、ベルトやハンドルを避け、クーラーの側面側のどの位置に固定するか検証する。 4:固定位置が決まれば、最初は接着テープだけで軽く固定してみる。 5:再度、検証し干渉等の問題がなければ接着テープを強く圧着後、タッピングビスで固定する。
用途クーラー専用受竿、防波堤に最適! 立ったままでも座ってもOK! 仕舞寸法37cm!! ポールホルダーを超強力接着テープとタッピングビスでガッチリ固定。あとは差し込むだけ! 小型両軸リール搭載可能で竿受部は首振り・角度調節自由自在。 竿尻部は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿を脱落を防止できます。 仕掛交換時などに便利なラインフック付で、高さ39~71cmまで調節可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。
仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで
付属品セパレートホルダー1セット、セパレートホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本
寸法(mm)セパレートホルダー:52×36
質量(g)380(含む、ビス8本)
全長(cm)71
収納寸法(mm)370×86×65
仕舞(cm)37
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!!。上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。携帯時には折りたためるので邪魔になりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿の落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)クーラー取付ベース:112×35(尻手ロープ取付部除く)
質量(g)116(1セット2個 ビス8本含む)
径(Φmm)竿:25まで
収納時寸法(mm)120×72×24(1個収納時)
荷重8kgまで
適合ハリス(号)3まで
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。
用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本
材質ナイロン樹脂
質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む)
径(Φmm)竿:25まで
ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く)
荷重(kg)8迄
収納寸法(mm)120×72×24(1個)
入数(個)2
適合ハリス(号)号迄
1セット(2個×1セット)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
関連キーワード