14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<Body push Open Style & Non Slip Style>カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 <Wani Tooth Style>ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。
用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%) 寸法(mm)210×31×28 質量(g)80 開き幅(mm)先端:約105
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

holster Style & Non Slip Style:ホルスターはハンガーでバッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。先端をロックせずに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き獲物を瞬時に捉えます。(ワニグリップエンドを引っ張り出すと、先端が閉じたままロックできます。)ワニグリップはスベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 Hanger Style & Safety Rope Style:厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。先端部は付属のカラビナも取付可能です。セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。付属の六角レンチでロープ取り付け位置の左右を変更できます。 Wani Tooth Style:ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。 Holster Base Style:クーラー等にホルスターを引っ掛けるアタッチメント「ホルスターベースMC」を付属しています。<取付方法>クーラー等の好みの位置に4本すべてのタッピングビス(付属)で締め付けて下さい。*脱着のスムーズさや、フタの開閉、ホルスターが地面に接触していないかどうかを確認してから取り付けてください。
用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC+ホルスター」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。 一度掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。 材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%) 寸法(mm)HOLSTER Base:45×53×19、HOLSTER:231×36×31、WANI GRIP:210×31×28 質量(g)HOLSTER Base:15、HOLSTER:85、WANI GRIP:80 開き幅(mm)先端:約105
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<Body & Open Style & Non Slip Style>カラビナ部分を体に押し当てるとワニグリップが開き、引くと閉じてロックされるので携帯時はコンパクトに収納できます。スベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 <Wani Tooth Style>ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%) 寸法(mm)260×36×32 質量(g)130 開き幅(mm)先端:約125
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ロングクランプ>マルチスタンドの取付有効幅を160mmにアップ!あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。 付属の添木を船べりの上側にセットすると腰に近い高さで使用可能です。(*添木の切り込み部にクランプをはめ込みセットしてください。) さらに、船べりを傷付かずガッチリ止まるノンスリップゴム、船べりへの取付がグ~ンと速くなったクイックボルト機能、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。また、ルアー交換時にもラインを固定しておくことができるので、ラインが風に煽られることも無く便利です。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」と「マルチスタンド130」の「NO.1セットネジ6x22(59320)」 「NO.2ワッシャー(59147)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。
用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド「マルチスタンド」にクランプ取付有効幅160mmまでアップしたロングクランプバージョンが登場! パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。 付属品ラインフック搭載・クイックボルト機能搭載・ハンドルリング付属・添木付属(105×80×58mm) 材質ガラス繊維強化プラスチック 質量(g)842 収納寸法(mm)312×157×74 クランプ取付幅(mm)有効:85~160(タテヨコ取付/添木使用は0~160) 適合ロッド径(Φmm)Φ36以下 角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷

<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」 「NO.2セットネジ(09056)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。
用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。 どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。 付属品ラインフック搭載・ハンドルリング付属 材質ガラス繊維強化プラスチック 質量(g)588 収納寸法(mm)255×135×74 クランプ取付幅(mm)有効:15~130(タテヨコ取付) 適合ロッド径(Φmm)Φ36以下 角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

<取付可能パイプ径>Φ20~35mm:チビラーク/チビラークタイプS(*クランプは「ヨコ取付」でご使用ください。)、 Φ20~40mm:マルチスタンド130/フリースタンド(130)/受太郎(130)/スーパー受太郎(130)/受二郎(130)/スーパー受二郎(130)/両軸受太郎(130)
用途<使用方法>1Oリングを選定する:使用する機種に合わせてOリングを選びます。(大:チビラーク・チビラークタイプS・マルチスタンド130・両軸受太郎130・受太郎130・スーパー受太郎130・受二郎130・スーパー受二郎130、 小:フリースタンド・フリースタンド130・両軸受太郎・受太郎・スーパー受太郎・受二郎・スーパー受二郎) 2固定側アダプターにOリングを取り付ける:シリコンバンドを使ってOリングを固定側アダプターに取り付けます。 3固定側アダプターをクランプに取り付ける:取り付けたOリングをぐるっと回して引っ掛け、クランプに固定側アダプターを取り付けます。 4座金側アダプターをクランプに取り付ける:座金側アダプターのバックルをはずし、座金にはさみ込み取り付けます。 5ロッドキーパーを取り付ける:船の手すりなどに座金側アダプターを合わせながらクランプネジを締め込み固定します。しっかりと固定できたことを確認し、ご使用ください。(*アダプターはどちらも上下対称のデザインですので向きに決まりはありません。) 付属品アダプター本体(固定側・座金側)×各1ケ/Oリング(大:内径約Φ56mm・小:内径約Φ42mm)×各1ケ/シリコンバンド×2ケ(予備1ケ) 適合機種*チビラーク/チビラークタイプS *マルチスタンド130 *フリースタンド/フリースタンド130 *受太郎/受太郎130 *スーパー受太郎/スーパー受太郎130 *受二郎/受二郎130 *スーパー受二郎/スーパー受二郎130 *両軸受太郎/両軸受太郎130 材質本体:ガラス繊維強化プラスチック/Oリング:EPDM 寸法(mm)固定側アダプター:40×60×21/座金側アダプター:40×56×34 質量(g)78(Oリング大取付時)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、。手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%) 寸法(mm)ホルスター:231×46×45 質量(g)ホルスター:52 本体寸法(mm)225×37×41 本体質量(g)68
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、。手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%) 寸法(mm)225×37×41 質量(g)68
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

魚がヒットすると竿受け部を手前に引き上げることで、ショックアブソーバーが自動的に飛び出し、ロッドを理想的な角度でキープできます。リールも巻きやすく、急激な魚の引きにバラさず取り込めます。(赤ゴムを引っぱるだけで収納OK!) 竿受け部を手前に引き起こすと、腰の高さで竿を置けるので疲労度が半減し、シャクリがラクラク。アワセや送り込みにも素早く対応できます。 竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。 <携帯・収納用ドライバッグ>折りたためばコンパクトにハイラークをすっきり収納できます。水洗い後、濡れたままで風通しの良い所で乾燥させ、注油後保管して下さい。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途<ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ>荷重150kgの引きにも耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。 *魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。 付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1500 取付幅(mm)最大:85 収納寸法(mm)120×230×130(付属品ドライバッグ収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:32まで 適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)515 取付幅(mm)有効:15~130 収納寸法(mm)220x140x60
1台
5,398 税込5,938
6日以内出荷

第一精工両軸受太郎
タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在! ラインフック・竿の脱落防止レバーも装備! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。 <リール受部は左右独立の高さ調節機能付>形状が左右非対称の両軸リールの場合には、リール底面の高さに合わせて、左右のリール受部の高さをそれぞれ調節して下さい。リール受部の高さは、アジャストナットを左右に回転させて調節できます。
用途船の小物釣りに、小型両軸リール専用の竿受。ワイドなリール受部は、グリップ力の強いノンスリップラバーを採用。またリール受部に左右独立の高さ調節機能付で、左右非対称両軸リールでも安心した搭載が可能。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)375 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)170×145×60
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。一度魚を掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%) 寸法(mm)ホルスター:271×41×37、ワニグリップ:260×36×32 質量(g)ホルスター:105、ワニグリップ:130 開き幅(mm)先端:約125
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船からのカワハギ釣りに!。ハリス専用ストッカー
寸法(mm)プラケース:161×91×31 入数8枚入 スポンジサイズ(mm)シート:76×76×6
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ミニラークの軽量コンパクトサイズにスーパーラークの機能をプラス。180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能、竿立てホルダー機能、タテ・ヨコ取り付け機能などさまざまな操作性を高めた船専用竿受け。さらに、折りたためば手のひらサイズの軽量(1.1kg)コンパクト設計。荷重130kgの引きに耐える、釣人のニーズに応えたお手軽竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。竿受部とサポート部はカーボン入り強化樹脂使用で左右にラインフック。クランプの取付は2本のステンネジでガッチリ固定。クランプと本体は錆に強いAD軽合金。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ、ラークフィッシングキャップ 質量(g)1265 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25 収納時寸法(mm)120×200×130 取付可能幅(mm)15~80 適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷