4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第一精工締めリング
ラインシステム対応 指が痛くない! ノットの締め込みに!PEラインの接続に! 指にリングを入れて、ラインを2周以上巻き付けて締め込む! U型ゴムリングでラインが滑らない!バッグやベストに取付けできる。 50cmまで伸びるコイルロープ2ケセット。
用途ノットの締めこみ時、PEラインとリーダーの締め込み時に直接ラインが指に食い込まず、またラインが滑らないので指が痛くなく思いのままに締め込む事が出来ます。指にリングを入れリングの外周にラインを巻き付け締め込んで使用します。 長さ(mm)コイルロープ:全長105(スナップ含む)、最大伸長500 寸法(mm)締めリング:32×40×8.1(内径Φ22) 質量(g)コイルロープ:2、締めリング:3 入数(個)各2
1袋(2セット×1袋)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

第一精工締めリング
ノットの締めこみ時、PEラインとリーダーの締め込み時に直接ラインが指に食い込まず、またラインが滑らないので指が痛くなく思いのままに締め込む事が出来ます。指にリングを入れリングの外周にラインを巻きつけ締め込んで使用します。
寸法(mm)32×40×8.1 内径Φ22(締めリング)、スナップ含む全長105(コイルロープ) 質量(g)3(締めリング)、2(コイルロープ) 最大伸長(mm)500 入数各2個
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

レバー操作ひとつで急速落下スタイル・通常スタイル・やりとり楽々スタイルに変貌自在。超多機能バージョン"フリーラーク"。変貎自在のスグレモノ。釣り人の要求にレバー操作ひとつで素早くスタイルを変え、対応してくれる竿受です。これまでの”ラーク竿受シリーズ"の機能を、これ1台に集結した超多機能バージョンです。タテ、ヨコ取付自由機能。船べりの形状や幅に合わせて、セットピンを差し替えるだけで竿受はタテ型、ヨコ型どちらでも自由に取り付けが可能です。首振り機能。潮の流れに合わせて竿受部が左右に首を振り(180度7段階)、希望の角度で固定できます。これなら、狭い場所でもオマツリを避ける方向に自在に対応できます。手持ちヘルパー機能。竿受部を手前に引き起こすと、腰の高さでロッドを置けるので疲労感が減り、シャクリがラクラクです。また、アワセや送り込みにも素早く対応できます。竿立てホルダー機能。ポイントの移動時に便利。ホルダー部を引き出し、尻手ロープをフックに掛けるだけでOK。ホルダー部には強力マグネットを内蔵。ハリやハサミを吸着できます。アジャストクランプ機能。固定ネジを緩め、アジャストクランプを船べりの厚みに合わせて調節し、固定ネジを完全に締め付けてから左右のクランプネジで船べりに取り付けてください。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ 質量(g)1940 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで 収納時寸法(mm)130×260×150 取付可能幅(mm)0~155 適合ハリス(号)(幹糸)約10まで
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

第一精工ラーク300
最大取り付け幅!225mm! 九州・沖縄・日本海での船釣りに最適。取り付け幅最大225mmとさらにワイドにした、九州・北海道・日本海で人気の船専用竿受です。大型の船に最適な竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。
付属品収納用ドライバッグ、ノンスリップゴム、前後幅締め付けホルダー、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)2200 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)135×345×140 取付幅(mm)最大225 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷