<使い方自由自在!>エサ付け、取り込み時のロッドのチョイ掛けに! 水くみバケツ、コンビニ袋のぶら下げに! フック部は360°回転するので角度調節自由自在!
用途受太郎・受二郎シリーズ専用オプション。 受太郎・受二郎の万力部に赤セットネジで取り付けます。 フック機能でロッドを立てかけた時のヨコすべりを防ぎます。 ロックレバー付でレバーを閉じれば不意なロッドの脱落を防ぎます。
適合機種受太郎・受太郎130・スーパー受太郎・スーパー受太郎130・受二郎・受二郎130・スーパー受二郎・スーパー受二郎130・両軸受太郎・両軸受太郎130・スーパーパイプ受太郎・スーパーパイプ受太郎プラス
寸法(mm)130×48×35
質量(g)74
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング
材質竿受部:アモルファス樹脂
質量(g)585
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)178x146x60
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
関連キーワード