スーパー受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途受太郎の使い易さはそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能!タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在?レバーを閉じると、竿尻受部がロックさせるので竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛に対応出来ます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)315
取付幅(mm)有効:15~85
収納寸法(mm)155×140×55
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スーパー受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 レバーを閉じると、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応します。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途スーパー受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに機能性を高めました。 レバーを開閉するだけで、竿尻部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応できます。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付、首振り、角度調節自由自在。
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)460
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)220x115x55
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード