「外れないネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!
付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)
寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)
質量(g)460(ロングシャフト使用時)
寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)
最大クランプ取付幅(mm)43
取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)
取付径(Φmm)スプール最大:200
ギヤ比3.5:1
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
<Short & Long Shaft Style>単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 <Reel In Style>新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインは添付図のようにスプールの上から出るように取り付けて下さい。 <Recycle Style>リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。
用途新品ラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!高速リサイクラー2.0にミニタリーカラーズ登場!! <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、添付図の手順でセットし締め付けて下さい。
付属品シャフト2本(ショート、ロング)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)
幅(mm)クランプ最大取付:43、スプール最大取付:75(ロングシャフト時)
質量(g)460(ロングシャフト使用時)
サイズ(mm)215×95×90(シャフトを除く)
取付径(Φmm)(最大)スプール:Φ200
ギヤ比3.5:1
シャフト寸法(mm)Φ8×40(ショート)、Φ8×100(ロング)
<リールから空スプールに巻き取る方法>1:心棒を本体主軸のネジ込み部に一杯までネジ込む。 2:主軸と心棒をビス止めする。心棒よりビスを取りはずして下さい。(要ドライバー) 3:心棒に空スプールと樹脂製カラーをセットし、黒ナットで締め付ける。 4:机等にクランプネジで取り付ける。 5:テンション調節ネジを緩める。 6:空スプールにリールからラインを結び、ハンドルを回して巻き取る。*空いてる片手でスプールよりのラインが外れないようにガイドして下さい。 7:巻き取ったラインは、ぬるま湯に浸けると塩分や巻きぐせが取れラインの強度が保てます。 <ラインをリールに巻き戻す方法>1:机等にクランプネジでしっかり取り付ける。 2:スプールを取り付ける。 3:テンション調節ネジを好みの強さに調節する。 4:スプールにラインを巻き取る。
用途リールのラインを空スプールにスピーディーに巻き取り保管でき、巻き取ったラインをリールにラクラク巻き戻すこともできます(テンション調節も簡単)。また、新品のラインをリールに巻き取る場合も最適です。取り付けは、机などにクランプで完全固定。3.5倍速ハンドルでラクラクスピーディー!
付属品シャフト、ナット、カラー、ビス
寸法(mm)204×86×74(シャフト除く)
質量(g)400(シャフト、ナット、カラー含む)
シャフト径(Φmm)8
最大クランプ取付幅(mm)35
取付幅(mm)スプール最大:80
取付径(Φmm)スプール最大:200
ギヤ比3.5:1
1個
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
W Power + Super Long Shaft Style:高速リサイクラー2.0(別売)と組み合わせることでWクランプ&Wテンション(約5kg)のWパワーズ!12連結スプール対応の260mm超ロングシャフトを両軸で受け止めるため、軸ブレのないW強力テンションでリールに巻き取りできます。 Reel in Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3ベアリングとWパワーズ超ロングの2ベアリングの合計5ベアリング内蔵。スムーズ&W強力テンションで巻き取り、巻き替えを可能にしました。*ラインはスプールの上から出るように取り付けてください。*W強力テンションで巻き取ると金属部分が高温になるので、時々休憩しながら巻き取って下さい。 Recycle Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3.5倍速ハンドルでリールのラインを12連結スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*リサイクラー側のテンション調節ネジを緩め、リール側のテンションを調節し、片手でラインがスプールから外れないようにガイドして下さい。 <組立方法>1:高速リサイクラー2.0の本体主軸に凹凸を合わせて超ロングシャフトを差し込み、ビスで締め付け固定。 2:高速リサイクラー2.0を机等にクランプネジで取り付ける。 3:シャフトに滑り止めカラー、連結スプール、滑り止めカラーの順番で通す。 4:Wパワーズ超ロングの主軸受けにシャフトを通し、連結スプールを挟み込んでナットで固定する。 5:スプールが空回りしないことを確認出来たら、Wパワーズ超ロングを机等にクランプネジで取り付けます。 6:テンションを出来るだけ均等に調整しご使用ください。*スプールは付属しておりません。 <分解方法>*必ず本体が冷めてから作業してください。 1:高速リサイクラー2.0、Wパワーズ超ロング、両方のテンションネジを緩める。 2:シャフトを固定しているビズをドライバーで緩める。*強いテンションで巻き取りを行った後は、ビスが取り外しにくくなることがあります。その際は、より力の入りやすい工具をご使用ください。 3:ナット、クランプネジの順で緩め分解してください。*使用後はテンションネジを緩めた状態で保管、収納してください。
用途高速リサイクラー2.0(別売)にプラスして12連結スプールのセット、強力テンションに対応するオプションパーツ。 12連結PEラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えに対応した超ロングシャフト仕様! 付属のウレタン製滑り止めカラーで、スプールの空回りを大幅軽減!
仕様最大テンション:約5kg(約Φ70スプール使用時、高速リサイクラー2.0と合わせて)
付属品高速リサイクラー2.0オプションWパワーズ超ロング本体×1・超ロングシャフト×1・滑り止めカラー×4(内2つは予備)・ナット×1・ビス×1
ベアリングボール:2個
有効長(mm)シャフト:260(全長300)
取付幅(mm)最大:43、スプール最大:約200
自重(g)438
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
関連キーワード