3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 質量(g)476 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)182×150×58
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング 材質竿受部:アモルファス樹脂 質量(g)585 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)178x146x60
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ 質量(g)680 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)252x148x74
1台
6,398 税込7,038
欠品中