イカダ、チョイ投げ、アオリイカ釣りに! 対応径35mmまで
用途竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。
質量(g)12
直径×長さL(Φmm×mm)1.5×500(スナップ、マジックテープ含む)
最大伸長(mm)2000
1本
¥789
税込¥868
6日以内出荷
繊維入りウレタンゴムで細径ながら強い復元力! 10cm~40cmまで伸び、20gまでならコイル状をキープできます。(停止時)
質量(g)2
直径×長さL(Φmm×mm)1.6×110(スナップ含む)
最大伸長(mm)400
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
竿尻等にマジックテープで取り付けられ、竿や杓などを海に落としません。
寸法(mm)直径4×全長600(ナスカン、マジックテープ含む)
質量(g)35
最大伸長(mm)1500
適合径(Φmm)最大35
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
<AORIIKA Gaff Special Design>機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 <Safety cover with quick & landing system>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Sholder strap & Hanger Style>ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 全長6m30cmオートキングギャフシリーズ最長モデル。針はこれまでの2.5mmから3mmにサイズアップ。 ショルダーストラップ付。
色ガンメタ
質量(g)Dリング:6、ショルダーストラップ:49、ハンガー:25
本体質量(g)665
全長(cm)630
仕舞(cm)62
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途支柱パイプは前後にスライド、各部とも調整自在。尻手ロープ付。別売りの台ネジで固定して下さい。
付属品コイル巻き尻手ロープ(102g)
質量(g)180
収納寸法(mm)350×114×50
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。
用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本
材質ナイロン樹脂
質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む)
径(Φmm)竿:25まで
ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く)
荷重(kg)8迄
収納寸法(mm)120×72×24(1個)
入数(個)2
適合ハリス(号)号迄
1セット(2個×1セット)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。
用途LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド
ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード!
付属品ハンドルリング
質量(g)305
内径(Φmm)ロッドスタンド:35
収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114
使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114
取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)
<AORIIKA Gaff Special Design>機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 <Safety cover with quick & landing system>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Sholder strap & Hanger Style>ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 ショルダーストラップ付。
色ガンメタ
質量(g)ハンガー装着時合計500・ショルダーストラップ装着時合計520
シャフトMADE IN CHINA
全長(cm)500
仕舞(cm)62
1本
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!!。上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。携帯時には折りたためるので邪魔になりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿の落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)クーラー取付ベース:112×35(尻手ロープ取付部除く)
質量(g)116(1セット2個 ビス8本含む)
径(Φmm)竿:25まで
収納時寸法(mm)120×72×24(1個収納時)
荷重8kgまで
適合ハリス(号)3まで
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
オキアミボイル専用杓。マキエ離れとコントロール性能を追求した専用カップ形状!。5mm×19個の水抜きホールでオキアミボイルだけがすくえるカップ形状でマキエ離れとコントロール性能を追求。グリップは方向性がよく分かり海に落としても安心のフローティングEVAグリップ製。尻手ロープ用回転リングも装備しています。
幅(mm)カップ:60×75
全長(mm)650
質量(g)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
レバー操作ひとつで急速落下スタイル・通常スタイル・やりとり楽々スタイルに変貌自在。超多機能バージョン"フリーラーク"。変貎自在のスグレモノ。釣り人の要求にレバー操作ひとつで素早くスタイルを変え、対応してくれる竿受です。これまでの”ラーク竿受シリーズ"の機能を、これ1台に集結した超多機能バージョンです。タテ、ヨコ取付自由機能。船べりの形状や幅に合わせて、セットピンを差し替えるだけで竿受はタテ型、ヨコ型どちらでも自由に取り付けが可能です。首振り機能。潮の流れに合わせて竿受部が左右に首を振り(180度7段階)、希望の角度で固定できます。これなら、狭い場所でもオマツリを避ける方向に自在に対応できます。手持ちヘルパー機能。竿受部を手前に引き起こすと、腰の高さでロッドを置けるので疲労感が減り、シャクリがラクラクです。また、アワセや送り込みにも素早く対応できます。竿立てホルダー機能。ポイントの移動時に便利。ホルダー部を引き出し、尻手ロープをフックに掛けるだけでOK。ホルダー部には強力マグネットを内蔵。ハリやハサミを吸着できます。アジャストクランプ機能。固定ネジを緩め、アジャストクランプを船べりの厚みに合わせて調節し、固定ネジを完全に締め付けてから左右のクランプネジで船べりに取り付けてください。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ
質量(g)1940
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで
収納時寸法(mm)130×260×150
取付可能幅(mm)0~155
適合ハリス(号)(幹糸)約10まで
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
関連キーワード