ワンタッチラークミニ第一精工8日以内出荷
新機能クイックボルト搭載!ロッドへの取付がスピードアップ!ミニワンタッチサポート取付・取外しがスピードアップ!移動時やチョイ立てにロッドスタンドロッド尻を差し込むだけ。ゴムキャップがガタツキを無くします。魚の取込時にも慌てることなく、簡単・スピーディにロッドを立てられます。竿受部・クランプ・ワンタッチサポートはカーボン・ガラス繊維とナイロンをコンポジットしたアモルファス樹脂を採用。軽くて強く、サビないので海水での使用に最適な素材です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M質量(g)1295取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで収納時寸法(mm)110×230×150取付可能幅(mm)15~85適合ハリス(号)(幹糸)約8まで