「巻きつけゴム」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<吸着方法>1:テーブルや車等、吸着面の汚れ、水分をきれいに拭き取る。 2:吸盤のみを取り付ける。 3:吸盤のボルトにワッシャーを入れ、カバーを被せる。 4:ヨコ取付か、タテ取付かを選択する。*内蔵ナットが回転します。 5:吸盤のボルト部分と内蔵ナット部分を本体を回しながら締め付けて下さい。*ボルトで引っ張られ、吸盤内が真空状態になり強力吸着できます。 <本体・カバー・吸盤がセットされた状態からの吸着方法>吸盤のボルトと本体をできるだけ緩め、本体を吸着面に強く押し付けた後、回して強力吸着させて下さい。
用途空スプールを再利用!環境にやさしい! リールのラインを空スプールを再利用してスピーディーに巻き取り、保管できます(ベアリング2ケ内蔵でスムーズ回転)。 また巻き取ったラインもリールにラクラク巻き戻すことができます。(テンション調節も自由自在) 強力吸盤で固定するので、テーブル・窓ガラス・車のボンネット等に取り付けられ、釣り場でラインをリールに巻くのにも最適です。 寸法(mm)190×90×100(カバー含む) 質量(g)195 シャフト径(Φmm)5.6 取付幅(mm)スプール最大:70
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ノットの締め込み根掛かりキッター!! ゴムリングでラインが滑らない! PEラインを使用するルアーフィッシングに!エギング・シーバスに!
用途PEラインを使用するルアーフィッシングに最適なノット締め込み&根掛かりキッターです。 直径50mmのアルミ無垢材をマシンカット仕上げ後、ブルーアルマイト処理。ゴムリング付でラインが滑らず、外周には指が滑りにくいギザギザ加工を施しています。 ラインを2周以上巻きつけて締め&キッター!! 根掛かりキッターの時は、腕の力で切ろうとせず、体重をかけて後ろの下がるイメージで切断してください。 締めキッターを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。 質量(g)14 機能SPEC:ショア専用・根掛かりキッターはPE2号まで 寸法(Φ×mm)外径:50×10・内径:39.8
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

関連カテゴリ