2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<巻き取り方法>1:折り曲げた本体を起こし、固定リングを回してください。 2:リールをパイプシートに固定して下さい。 3:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーを固定してください。 4:スプールをセットしてください。(回転ブレ抑制のため、図を参考に各種スプールのセンターの凹凸に合わせてA・Bの非対称アームで挟んでください)*調節ネジを緩めるとアームが開き、締めるとアームは閉じます。 5:テンションを調節してください。*調節ネジを強く締めるとテンションも強くなります。 6:リールのスプールにラインを結んでください。 7:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーをフリーにしてください。 8:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取ってください。
用途スムーズでラクラク!糸ヨレ徹底解消!! パイプシートで大型リールをガッチリ固定でき、リールに巻けばスプールが回転する自動糸ヨレとり回転システム。 強力テンションでもスムーズ&ラクラク巻ける高剛性カーボンボディで大型スピニングから両軸リールまでセットOK。 単品スプールから600mの連結ワイドスプールにも対応、これで糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。 両軸リールも使用できます。 適合リール:大型スピニング(投・10000番クラスまで)・両軸リール 寸法(mm)426×150×55(収納時)、212×200×55(折畳み時) 質量(g)330 最大径(Φmm)125 最大クランプ取付幅(mm)80
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

<巻き取り方法>1:折り曲げたアームを起こし、アーム固定リングを回して下さい。 2:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーを固定して下さい。 3:ネジを緩めて、テンションカラーを抜き取って下さい。 4:スプールをセットしてください。 5:テンションカラーを差し込み、軽くネジで固定して下さい。(但しネジの底に必ず締めてください) 6:テンションカラー全体を回してラインのテンションを調節して下さい。 7:リールのスプールにラインを結んで下さい。 8:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーをフリーにして下さい。 9:アーム部分を水平にし、回転ホルダーのバランスが取れるように、調節バランサーを左右に移動して下さい。 10:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取って下さい。
用途糸にやさしい手巻きホルダー。 リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム。 糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ちします。 また、釣り場ですずに差替OK,細いラインを使用するルアーに最適です。 両軸リールや、ヨレやすいPEラインの巻取りにGOOD! 折り畳むとコンパクトに収納でき、釣り場への携帯に便利です。 寸法(mm)342×160×25(使用時)、185×152×25(折り畳み時) 質量(g)165 最大径(Φmm)120 取付幅(mm)スプール最大:30
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷