折畳式ギャフ、アオリイカに最適! バラシの少ないジョイントギャフ。 *玉柄とギャフはゴムジョイントでガッチリと固定します。 *イカを掛けるとジョイントがハズレてバラシがありません。 *保護ケースに入れて竿袋にスッポリ収納できます。
用途イカを掛けるとイカの重量でゴムジョイント部分が抜け、ギャフがブランコ状になるのでバラシを激減。 低い磯から高い磯まであらゆる釣場に対応します。直径9cmの大型ギャフは、針先を折りたためるので安全。しかも携帯に便利です。
付属品保護ケース
直径(Φmm)ギャフ:100(開時)
質量(g)72、付属保護ケース収納時:112
寸法(Φ×mm)付属保護ケース収納時:43×335
荷重(kg)5迄、シャクリ瞬間:2迄
折りたたみ寸法(mm)Φ40×315
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。
付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M
寸法(mm)携帯時:280×100×60
質量(g)840
取付幅(mm)有効:10~90
収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時)
取付径(Φmm)サポート竿径:7~25
適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
腰に付ける竿受です。軽量・コンパクト、左右どちらでも取付できます。渓流釣りや防波堤のテトラの上などに最適。マジックテープでくっつける菊型ケース付。
付属品菊型ケース小(マジックテープで取外し可能)
幅(mm)50
質量(g)340 (含む、菊型ケース 小)
対応荷重竿:渓流竿5.4m・磯竿2号 5.4m
適合径(Φmm)竿尻:最大26まで
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ラーク竿受専用 針先を痛めないイカヅノ投入器。超強力マグネットで、ツノがピッタリ吸着・固定!。軽量コンパクトで折りたたんでクーラーやロッドケースにスッキリ収納!。超強力マグネットで、イカヅノや軽量スッテが下向きにピッタリ吸着。スムーズに回転するステンレスローラーで、仕掛けや重いオモリも巻き上げがラクラク。ラーク竿受けでガッチリ固定。(オモリ置きBOX付)。仕掛けを素早く引っ掛けられる不織布スポンジ。幹糸は”ピタッ”とワンタッチに固定でき、投入時には抵抗が少なくソフトにはずれる糸止メ機能。
付属品イカラーク100専用固定アダプター
寸法(mm)515×220×55
質量(kg)1.3(含む固定アダプター)
収納時寸法(mm)340×220×70(折畳み時)
マット寸法(mm)284×110
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ロッドホルダー2個同時(前後)の使用可能。(2本セットなので別々に使えば竿が2本出せます)
用途リールや竿にキズを付けない防波堤・海上釣堀専用コンパクトロッドホルダー。 ラインがスムーズに出るのでアオリイカの夜釣りは釣果抜群! 小物が入る収納ケース付。
付属品ゴムリング(竿すべり防止用)
寸法(mm)大:290×45×18.5、小:230×45×18.5
質量(g)246(含む、大・小 各1個)、大:121、小:98
収納寸法(mm)312×120×19
入数(個)2(大・小各1)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード