22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エサつけの時、竿を置くのに便利なタテヨコ取付自由な竿受です。スムーズに道糸の送り出しができ、長時間竿を持っても疲れません。また、竿受部分は回転するので大変便利です。
質量(g)500 収納時寸法(mm)380×120×50 取付可能幅(cm)22 立てて使用の時は最大30
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

第一精工サーフ四脚
あらゆるフィールドをこなす、サーフ四脚シリーズ。倒れない4本足のピラミッドパワー!どっしり安定”オモシイラス”の竿掛けです。四脚装備の安定度バツグンの竿掛けシリーズです。もちろん、脚は1本づつ長さをスライド調節できますので、砂場でも、足場の悪い磯やテトラの上でも簡単にセットできます。また、竿掛けのセンター部にも置き竿が可能です。
付属品脚固定用ベルクロテープ
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドポール専用ホルダー。一番手軽な竿掛け!。クーラーの側面に超強力両面テープで貼るだけで、お手持ちのサンドポール(別売)が砂浜以外の防波堤や磯でもご使用OK!。取付簡単!!超強力両面テープ付
付属品ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本 寸法(mm)180×54 高さ(両面テープ厚み含む)32 質量(g)80(1個 ビス4本含む) 穴径(Φmm)18 入数2個
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

<ロッドスタンド機能>船べりにポスト穴が無い場合などクランプネジの固定で船べりにカンタンにセットできます。ポイント移動時や、ジギングのロッドスタンドとして。 <チョイ置き機能>手持ち釣りでの竿掛けやエサ付け、ハリ外し時などに便利。チョイ置きで、竿のヨコすべりを防ぎます。
用途船べりにカンタン固定!どこでもチョイ立て・どこでもチョイ置き 手持ち釣りの竿掛けとしてポイント移動やジギングロッドスタンドとしてチョイ置きで竿のヨコすべり防止に。 船べりに、どこでも自由に取り付けできる便利なロッドスタンド!!チョイ置き機能付で、手持ち釣りでの竿掛けにもなり、エサ付けやハリ外し時の竿スベリを防止します! 付属品ハンドルリング 寸法(mm)175×88×48 質量(g)200 径(Φmm)竿:35まで クランプ取付幅(mm)有効:15~85(タテ取付専用)
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

<ロッドスタンド機能>船べりにポスト穴が無い場合などクランプネジの固定で船べりにカンタンにセットできます。ポイント移動時や、ジギングのロッドスタンドとして。 <チョイ置き機能>手持ち釣りでの竿掛けやエサ付け、ハリ外し時などに便利。チョイ置きで、竿のヨコすべりを防ぎます。
用途船べりにカンタン固定!どこでもチョイ立て・どこでもチョイ置き 手持ち釣りの竿掛けとしてポイント移動やジギングロッドスタンドとしてチョイ置きで竿のヨコすべり防止に。 船べりに、どこでも自由に取り付けできる便利なロッドスタンド!!チョイ置き機能付で、手持ち釣りでの竿掛けにもなり、エサ付けやハリ外し時の竿スベリを防止します! 付属品ハンドルリング 寸法(mm)222×101×49 質量(g)295 径(Φmm)竿:39まで クランプ取付幅(mm)有効:20~130
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

第一精工かけ太郎2号
クーラー専用。一番手軽な竿掛け!。クーラーの側面にホルダーを超強力両面テープで貼るだけで付属のサンドポールを砂浜以外の防波堤や磯場でも使用できます。またホルダーを斜めに貼るとチョイ掛けでき、ウキ釣り・ズボ釣りに最適で手持ち竿での疲れを少なくします。
付属品ポールホルダー取付用超強力両面テープ、取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本 寸法(mm)ポールホルダー:180×54 質量(g)243(ビス4本含む) 収納時寸法(mm)465×72×32
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

第一精工かけ太郎1号
波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!!。上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。携帯時には折りたためるので邪魔になりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿の落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本 材質ナイロン樹脂 寸法(mm)クーラー取付ベース:112×35(尻手ロープ取付部除く) 質量(g)116(1セット2個 ビス8本含む) 径(Φmm)竿:25まで 収納時寸法(mm)120×72×24(1個収納時) 荷重8kgまで 適合ハリス(号)3まで
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

三脚が一脚になった!一番手軽!!。三脚の機能を持った手軽な一脚タイプの投げ釣り用竿掛けです。付属のポールホルダーをクーラーに取り付け、サーフイチローを立てるだけでOK。クーラーの重量でガッチリ支えるので安定性にも優れています。釣り場の移動が多い行動派の釣り師にピッタリ。
付属品ポールホルダー1ヶ、ポールホルダー取付用超強力両面テープ、タッピングビス(Φ3.5x12mm)4本 寸法(mm)ポールホルダー:180×54 全長(mm)1025 質量(g)328(ビス4本含む) 収納時寸法(mm)582×65×45
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

第一精工吸太郎
どこでも「ピタッ」がうれしい竿掛け!!。超強力の真空吸盤ですので、磯竿・投竿・短竿等、釣り方や対象魚に合わせて好みの位置に簡単に吸着できます。ダブル吸盤方式で取付強度が大幅アップ!。好みの位置に取付できるので竿受角度自由自在!。取付後も竿尻を掛ける位置により竿を上向き、下向きに出来ます。
付属品サーフイチロー・サンドポール専用ホルダー1セット 寸法(mm)132×65×52、吸盤:Φ65 質量(g)118(1個) 入数2個
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

第一精工受二郎ミニ
受二郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更。ゴムボートにピッタリサイズです。船の小物釣り・ゴムボート釣りに! 2本竿掛けタイプの手軽な竿受。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛絡みのトラブルが防げます。首振り・角度調節自由自在!! 竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質アモルファス樹脂 質量(g)275 収納時寸法(mm)170×112×40 取付可能幅(mm)25~55
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

第一精工受二郎130
2本竿掛けタイプの手軽な竿受。受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできますので、オマツリなどの仕掛け絡みのトラブルが防げます。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿受角度調節も自由自在!。竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
材質アモルファス樹脂 質量(g)465 収納時寸法(mm)230×130×40 取付可能幅(mm)15~130
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。
用途LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード! 付属品ハンドルリング 質量(g)305 内径(Φmm)ロッドスタンド:35 収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114 使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114 取付幅(mm)有効:15~130(タテ取付専用)
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一精工受二郎
受二郎は船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは約3号まで) 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途2本竿掛けタイプの手軽な竿受。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿角度調節も自由自在!竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。 材質(本体)アモルファス樹脂 質量(g)320 取付幅(mm)有効:15~85 収納寸法(mm)170×120×40
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

第一精工かけ太郎1号
<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。
用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。 付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本 材質ナイロン樹脂 質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む) 径(Φmm)竿:25まで ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く) 荷重(kg)8迄 収納寸法(mm)120×72×24(1個) 入数(個)2 適合ハリス(号)号迄
1セット(2個×1セット)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

第一精工バケツ竿受
防波堤でのファミリーフィッシングに!。オモリ付水汲みバケツに差し込むだけで簡単に取り付けできる竿受がセット。竿の角度は水平から下向きに3段階に調節でき、バケツに海水を満タンに入れると(9L:8.5kg・12L:12kg)、竿を掛けてもドッシリ安定します。
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第一精工磯受太郎
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 首振り、角度調節自由自在。 レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。 竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。
用途13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。 仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス3号まで 質量(g)ピトン取付用キャップ:90、竿受:110 収納寸法(mm)ピトン取付用キャップ:80×30×82、竿受:210×64×50
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

第一精工チビラークGB
ゴムボート専用竿受シリーズ!。抜群の安定性!。スピニングも小型両軸リールも搭載可能、首振り、角度調節自由自在、また竿尻受部は回転するので右掛け、左掛けに対応。ゴムボートへの取付はロックピンをネジ込むだけです。チューブの外径にピッタリ
付属品細竿径用アダプターSS・S 寸法(mm)170×210×115 (GBホルダー)/125×50×54(竿受)/ 70×70×50(チビサポート) 質量(g)505
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

<ラーク竿受完全固定 イカヅノ絡み防止マット>ラーク竿受と一緒にセットすると、取り込みにとっても便利! 仕掛けを回収する時に、掛けたイカをバラすことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。また、左右どちらでも取付けが可能で、ラーク受竿で絞めつけると完全に固定できます。
用途船べりにツノマットを置き、ゴム部分をラーク受竿(別売)で固定してください。ラーク受竿も、よりガッチリと固定されます。掛かったイカは、幹糸を緩めるとバラしやすいため、手繰りながらカラ針をツノマットに引っ掛け、仕掛けを回収するとバラすことなく取り込み、しかも次の投入が速く簡単に行えます。 左右取付可能・オモリ置き付き・糸止め付き 寸法(mm)570×100×14 質量(g)372 マット寸法(mm)396×85
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

第一精工ツノマット
ラーク竿受完全固定 イカヅノ絡み防止マット。ラーク竿受と一緒にセットすると、取り込みにとっても便利!。仕掛けを回収する時に、掛けたイカをバラスことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。また、左右どちらでも取付けが可能で、ラーク竿受で締めつけると完全に固定できます。
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーセットタイプ。イカヅノ・浮きスッテ 絡み防止マット。船べりに置くだけで竿受が不要です!!。ツノマットの両側に内蔵されたオモリの荷重でガッチリと船べりに安定します。ツノを回収する際に掛けたイカをばらすことなく素早く取込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。
寸法(mm)380×215×14.5、垂らし部:60×350(2ヶ所)、マット部:95×345×10 質量(g)800 収納時寸法(mm)380×105×25 マット寸法(mm)80×290
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング 材質竿受部:アモルファス樹脂 質量(g)585 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)178x146x60
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

第一精工ツノテープ
マジックテープを巻き終わるとスポンジを取付けて画像のようにイカヅノを引っ掛けてください。(大きい場合はカットしてください)
用途一番手軽なイカヅノホルダー! ロッドに巻きつけるだけ! 粘着テープ付マジックテープをらせん状に竿に巻きつけ、後は不織布を巻き付けるだけの簡単取付! イカヅノがタテに引っ掛けられるので、風の日でも絡みにくく、掛けたイカをバラすことなく取り込め、しかも次の投入が素早く簡単にできます。 付属品マジックテープ 寸法(mm)120×200
1個
639 税込703
6日以内出荷