雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(末にサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ13~20・Φ20~32の2種類を装備しました。 サポートの装着は上から押し込むだけ。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んでください。サポートの脱着はロッドを持ったまま指先でレバーを引き上げてください。
用途<ロッド取付方法>1:ロックリングを、「ゆるむ」の方向へまわすとスマートヘッドが上がります。 2:片側がロックリングより抜けるので、折り曲げてロッドを差込み、スマートヘッドが水平に下がるようにネジ山をあわせ、ロックリングを「しまる」の方向へまわしてロッドを固定します。(締め付け中にロックリングが固くなる場合はネジ山が合っていません。ゆるめてやり直して下さい。) 3:より締めたい場合は、付属のレンチで強力固定できます。(締めすぎるとロッドを破損します) 4:ロッド径に合わせてスマートヘッドを入替えてください。(最後までロックリングをゆるめると取り外せます) *写真はミニスマートサポートですが、DXスマートサポートでも同様です。
付属品収納用ドライポーチ、スマートヘッド大(ロッド径Φ20~32)、スマートヘッド小(ロッド径Φ13~20)、スマートヘッド交換専用レンチ
質量(g)175(収納用ドライポーチ収納時 スマートヘッド大小3個、スマートヘッド交換専用レンチ含む)
対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン
収納寸法(mm)90×115×50(収納用ドライポーチ付)
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(末にサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~21・Φ15~25の2種類を装備しました。 サポートの装着は上から押し込むだけ。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んでください。サポートの脱着はロッドを持ったまま指先でレバーを引き上げてください。
用途<ロッド取付方法>1:ロックリングを、「ゆるむ」の方向へまわすとスマートヘッドが上がります。 2:片側がロックリングより抜けるので、折り曲げてロッドを差込み、スマートヘッドが水平に下がるようにネジ山をあわせ、ロックリングを「しまる」の方向へまわしてロッドを固定します。(締め付け中にロックリングが固くなる場合はネジ山が合っていません。ゆるめてやり直して下さい。) 3:より締めたい場合は、付属のレンチで強力固定できます。(締めすぎるとロッドを破損します) 4:ロッド径に合わせてスマートヘッドを入替えてください。(最後までロックリングをゆるめると取り外せます)
付属品収納用ドライポーチ、スマートヘッド大(ロッド径Φ15~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~21)、スマートヘッド交換専用レンチ
質量(g)130(収納用ドライポーチ収納時 スマートヘッド大小2個、スマートヘッド交換専用レンチ含む)
対応機種ミニラーク、ミニラークタイプS、ライトラーク、フリーラーク、ワンタッチラークミニ、ラーク1700
収納寸法(mm)90×100×40(収納用ドライポーチ付)
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
受太郎130は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。受太郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!
材質(本体)アモルファス樹脂
質量(g)440
取付幅(mm)有効:15~130
収納寸法(mm)100x210x45
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
ノットの締め込み根掛かりキッター!! ゴムリングでラインが滑らない! PEラインを使用するルアーフィッシングに!エギング・シーバスに!
用途PEラインを使用するルアーフィッシングに最適なノット締め込み&根掛かりキッターです。 直径50mmのアルミ無垢材をマシンカット仕上げ後、ブルーアルマイト処理。ゴムリング付でラインが滑らず、外周には指が滑りにくいギザギザ加工を施しています。 ラインを2周以上巻きつけて締め&キッター!! 根掛かりキッターの時は、腕の力で切ろうとせず、体重をかけて後ろの下がるイメージで切断してください。 締めキッターを両指にはめることでPEラインとリーダーの接続にも最適です。
質量(g)14
機能SPEC:ショア専用・根掛かりキッターはPE2号まで
寸法(Φ×mm)外径:50×10・内径:39.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!
付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)
寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)
質量(g)460(ロングシャフト使用時)
寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)
最大クランプ取付幅(mm)43
取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)
取付径(Φmm)スプール最大:200
ギヤ比3.5:1
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
*竿径15~25mmまで取付OK!
用途<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターSS・S
寸法(mm)70×70×50
質量(g)77(細竿径用アダプターセット含む)
対応機種チビラーク、チビラークロング、チビラークスーパーロング、チビラークタイプS、チビラークロングタイプS、ラーク900、チビラークGB
取付径(Φmm)可能竿:15~25
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
W Power + Super Long Shaft Style:高速リサイクラー2.0(別売)と組み合わせることでWクランプ&Wテンション(約5kg)のWパワーズ!12連結スプール対応の260mm超ロングシャフトを両軸で受け止めるため、軸ブレのないW強力テンションでリールに巻き取りできます。 Reel in Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3ベアリングとWパワーズ超ロングの2ベアリングの合計5ベアリング内蔵。スムーズ&W強力テンションで巻き取り、巻き替えを可能にしました。*ラインはスプールの上から出るように取り付けてください。*W強力テンションで巻き取ると金属部分が高温になるので、時々休憩しながら巻き取って下さい。 Recycle Style:高速リサイクラー2.0(別売)の3.5倍速ハンドルでリールのラインを12連結スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*リサイクラー側のテンション調節ネジを緩め、リール側のテンションを調節し、片手でラインがスプールから外れないようにガイドして下さい。 <組立方法>1:高速リサイクラー2.0の本体主軸に凹凸を合わせて超ロングシャフトを差し込み、ビスで締め付け固定。 2:高速リサイクラー2.0を机等にクランプネジで取り付ける。 3:シャフトに滑り止めカラー、連結スプール、滑り止めカラーの順番で通す。 4:Wパワーズ超ロングの主軸受けにシャフトを通し、連結スプールを挟み込んでナットで固定する。 5:スプールが空回りしないことを確認出来たら、Wパワーズ超ロングを机等にクランプネジで取り付けます。 6:テンションを出来るだけ均等に調整しご使用ください。*スプールは付属しておりません。 <分解方法>*必ず本体が冷めてから作業してください。 1:高速リサイクラー2.0、Wパワーズ超ロング、両方のテンションネジを緩める。 2:シャフトを固定しているビズをドライバーで緩める。*強いテンションで巻き取りを行った後は、ビスが取り外しにくくなることがあります。その際は、より力の入りやすい工具をご使用ください。 3:ナット、クランプネジの順で緩め分解してください。*使用後はテンションネジを緩めた状態で保管、収納してください。
用途高速リサイクラー2.0(別売)にプラスして12連結スプールのセット、強力テンションに対応するオプションパーツ。 12連結PEラインの巻き取りから空スプールへの巻き替えに対応した超ロングシャフト仕様! 付属のウレタン製滑り止めカラーで、スプールの空回りを大幅軽減!
仕様最大テンション:約5kg(約Φ70スプール使用時、高速リサイクラー2.0と合わせて)
付属品高速リサイクラー2.0オプションWパワーズ超ロング本体×1・超ロングシャフト×1・滑り止めカラー×4(内2つは予備)・ナット×1・ビス×1
ベアリングボール:2個
有効長(mm)シャフト:260(全長300)
取付幅(mm)最大:43、スプール最大:約200
自重(g)438
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
<Compact Holding Style>ストラップ部分を押し込むとアームが開き、引くとロック。携帯時はコンパクトに収納できます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。ボディには高強度、サビない強化プラスチックを採用し、携帯時はアームを閉じてコンパクトに収納できます。 <Off set Arm Style>ピンと張ったPEラインにリーダーをS字状に巻き付けるだけで、編み込みポイントがコブ状にならず美しく簡単に編み込め、ハーフヒッチへの移行もスムーズに行えます。 <namigata+Switch Style>波型ラインフックにラインを1~2周巻き、スイッチをSHUT側に押すことで簡単固定できます。 軟質ゴム採用で巻きグセも付きにくく、PE:0.3~6号、Leader:3lb~70lbまで対応できます。
用途誰でもカンタン!確実!スピーディー!にPEラインの編み込みができます。 スイッチ式波型ラインフックとオフセットアームで、PEラインとリーダーをFGノットで簡単、確実、スピーディーに結束できます。 携帯時にはアームを閉じてコンパクトに収納できます。
仕様Leader:3~70lb
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)・GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
寸法(mm)58×149×39
サイズ(号)PE Line:0.3~6
収納時寸法(mm)105x57x39
アルミ製スライドタイプ2本継。海釣り公園 海の釣り堀にも最適!。さまざまな状況に対応する防波堤での釣りに必携の竿受シリーズ。また、折りたたみもコンパクトな設計です。
質量(g)570
収納時寸法(mm)458×100×60
伸長(mm)全長770
継数(本)2
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
中以上のサイズでは胴突き仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側のエダス)巻いてください。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
用途手作り仕掛け巻き!
材質PPシート
<Triple Eight Knot>1:ラインとリーダーを重ねた1cm程度の輪の中にピッカーズの先端を閉じて通す。 2:輪の中で先端を開いて3回転させる。 3:その後、リーダーとラインを挟んで輪の中をくぐらす。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカットする。(締め込むときは、唾などで湿らせて下さい。) <3.5Knot>1:ラインとリーダーを重ね輪を作り、ピッカーズを輪の中をくぐらせリーダーとラインを掴みます。 2:掴んだ2本を引き抜きます。これを3買い繰り返します。(1回ごとに重ね部分を持ち直すとやり易いです) 3:さらにラインだけを1回引き抜きます。 4:両方をゆっくり引き締め、さらにラインとリーダーの本線同士を締め込み、余分なラインをカット。(締め込む時は、唾などで湿らせて下さい)
用途「トリプルエイトノット」や「3.5ノット」がカンタン・素早くセットでき、ワーム掴み・ジグアイのライン通し・ラインカッターを装備したマルチピッキングツール。
付属品予備JIG EYE Line Pickerx1・専用ドライバー×1
寸法(mm)106×23×15
質量(g)19
<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ロングクランプ>マルチスタンドの取付有効幅を160mmにアップ!あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。 付属の添木を船べりの上側にセットすると腰に近い高さで使用可能です。(*添木の切り込み部にクランプをはめ込みセットしてください。) さらに、船べりを傷付かずガッチリ止まるノンスリップゴム、船べりへの取付がグ~ンと速くなったクイックボルト機能、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。また、ルアー交換時にもラインを固定しておくことができるので、ラインが風に煽られることも無く便利です。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」と「マルチスタンド130」の「NO.1セットネジ6x22(59320)」 「NO.2ワッシャー(59147)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。
用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド「マルチスタンド」にクランプ取付有効幅160mmまでアップしたロングクランプバージョンが登場! パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。
付属品ラインフック搭載・クイックボルト機能搭載・ハンドルリング付属・添木付属(105×80×58mm)
材質ガラス繊維強化プラスチック
質量(g)842
収納寸法(mm)312×157×74
クランプ取付幅(mm)有効:85~160(タテヨコ取付/添木使用は0~160)
適合ロッド径(Φmm)Φ36以下
角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
1台
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
ガタつき防止用としてついてる「+1シート」はハサミでフチを切るとスプールシートとしてご利用いただけます。 *ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ってください。
用途簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適! 両面クリアーの生活防水ファスナー採用した専用EVABOX付きで、内部への水の侵入を防ぎ、収納・整理に便利です。
材質スプールシート:PPシート
入数(枚)3枚(黒・グレー・白 各1)+1シート(黒・ガタつき防止用)
材質(ケース)EVA
ロッドホルダー2個同時(前後)の使用可能。(2本セットなので別々に使えば竿が2本出せます)
用途リールや竿にキズを付けない防波堤・海上釣堀専用コンパクトロッドホルダー。 ラインがスムーズに出るのでアオリイカの夜釣りは釣果抜群! 小物が入る収納ケース付。
付属品ゴムリング(竿すべり防止用)
寸法(mm)大:290×45×18.5、小:230×45×18.5
質量(g)246(含む、大・小 各1個)、大:121、小:98
収納寸法(mm)312×120×19
入数(個)2(大・小各1)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
高強力・高弾性率繊維素材「ケブラー」を芯材に採用し、抜群の復元力。大事なタックルの落下防止など、使い方自由自在。
付属品カラビナ2ヶ、六角レンチ
ロープ径(Φmm)3.2
芯材ケブラー29
コイルポリウレタンエラストマー
オオサンショウウオそっくりのフィッシンググリップやで!。あんた、魚を手でつかむん嫌いやろ?。特別天然記念物の「オオサンショウウオやん!グリップ」が代わりにガッチリつかんだるで!
付属品カラビナ
寸法(mm)248×73×32
質量(g)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高い接触冷感機能を誇る異形断面繊維を使用、。縫い糸が気になる臭いをスピード消臭、。優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープするコンプレッションウェア。
混率(%)ポリエステル90/ポリウレタン10
特性接触冷感、消臭、吸汗速乾
手作り仕掛け巻き!。中以上のサイズでは胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側にエダス)巻いて下さい。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
材質PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)
簡単にできる手作り材料。作り方及び道具。ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。作り方順序。1ウレタンゴムを、U字状に折り曲げて下さい。2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押え込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押え込めば簡単に出来上がります。写真は3ΦX10mです。
お得な9枚入りセット(3色x3枚) 再利用可能なチャック付ECOパッケージ ご使用後の仕掛けを巻き取り、お湯で洗って塩分を取ってください。全ての仕掛けが再利用できます。
用途簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適!
材質PPシート
入数(枚)黒・グレー・白 9枚セット(3色×3)
<キッターの使い方>片手で仕掛けが切れない場合は、両手でキッターを持ち、巻けるだけ巻き取り2~3歩引き下がって引っ張ってください。ドラグ調整済みのリールには特にお役に立ちます。常時ポケットに入れておけばタイミングよく取り出せます。 <その他の使い方>仕掛け巻きにも利用できます。手釣りにもご使用ください。指先が痛くなりません。
用途ルアー・磯・船釣りの必需品、強力ライン根がかり切り器。磯での石鯛釣りや船での大物釣りの仕掛けの根掛かりに、竿やリール、指先を痛めず安全に糸を切断することができます。
寸法(mm)52×120×27
質量(g)83
入数(個)2
1袋(2個×1袋)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
*サポートによっては、アダプターの全長がサポート本体より長くなります。必要に応じてカットしてお使いください。
用途ラークサポートでΦ7~25の細竿径でもガッチリ固定できるアダプターゴムです。組み合わせにより全てのラークサポート(スマートサポート・ウルトラ最強サポートを除く)に対応します。
セット内容SS(Φ7~Φ10対応)・S(Φ10~Φ15対応)・M(Φ15~Φ20対応)・L(Φ20~Φ25対応)
全長(mm)各全長55
質量(g)SS:4/S:7/M:10/L:11
1セット
¥299
税込¥329
6日以内出荷
使い方自由自在。マグネットバックルで超簡単脱着!。セーフティロープ付で不意な脱落にも安心!。カラビナでバッグやベルトループ・ライフベスト等に装着可能。もう一方にはランディンググッズやフィッシュグリップ・小物などマグネットバックルを外すことで超簡単脱着。不意な脱落にも回収できるセーフティロープ付
<Holster & Hanger Style>ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。 バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。 ガーグリップは取り出すだけで先端が開き、瞬時に獲物を捕えます。 セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。 六角レンチでロープ取付位置の左右を変更できます。 <Gar Tooth Style>ガーの歯のように獲物を逃さない長細い交互の歯並びで、ガッチリホールドできます。また、先端部は獲物の下顎を挟める形状です。
用途アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル・マダイから毒魚まであらゆるソルトウォーターフィッシングシーンにおいて、手を汚したり傷付けたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)と厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用したミニタリーカラーのカスタム仕様(MC CUSTOM)ソルトウォーターフィッシングクリッパーです。
材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
寸法(mm)GAR GRIP:235×58×16、HOLSTER:237×43×35
質量(g)GAR GRIP:120、HOLSTER:70
用途便利な柄付。 U字部にハリを引っ掛け、ハリスを持って上下に振ってください。(中U付・大U付)
材質ステンレス製
<作り方順序>1ウレタンゴムをU字状に折り曲げて下さい。 2バターナイフをガス火でウレタンゴムが溶解する温度(約300度)まで熱して下さい。 3熱せられたバターナイフをウレタンゴムの合わせ目に挟み軽くペンチで押さえ込みますと、ゴムは溶解しますので、ほどよく溶けた時に素早くバターナイフを抜き取り、そのまま軽く20秒ほど押さえ込めば簡単に出来上がります。
用途簡単にできる手作り材料 ペンチ又はプライヤー(自動車整備工具)、バターナイフをおつかいください。
5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
寸法(mm)50×11
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
<受太郎に簡単取付け!>ロッドスタンドに!竿径Φ35mmまでエサ付け、ハリ外し時のチョイ置きに! 受太郎シリーズのクランプ部にセットネジで固定します。本商品単体では使用できません。使用するリールの種類や受太郎シリーズのクランプの取付方法に応じて上下左右の4方向の取付が可能です。尻手ロープ用カン付き。
用途受太郎シリーズ専用オプション。 受太郎の万力部に赤セットネジで固定することで、ロッドスタンドた手持ち釣りでの竿受けになり、チョイ置き機能付きで立てかけた竿のヨコすべりを防ぎます。左右上下4方向取付可能。取り込みラクラク!エサ付けカンタン!
適合機種受太郎・受太郎130・スーパー受太郎・スーパー受太郎130・両軸受太郎・両軸受太郎130
寸法(mm)115×85×115
質量(g)100
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
<使用方法>1.セットネジを選定する:使用するロッドキーパーに対応するセットネジを選択してください。マルチスタンド160はM8セットネジ(太)、その他の対応機種はM6セットネジ(細) 2.マルチステーションを挟み込む:使用するロッドキーパーの竿受部とクランク部を外し、マルチステーションを間に挟み込み穴にセットネジを通してください。 3.竿受部とマルチステーションをクランプに固定する:穴の中心を合わせながらセットネジで竿受部とマルチステーションをクランプにしっかり固定してください。(ロッドキーパー本体のセットネジは使用しませんので保管しておいてください。)
用途マルチスタンド・受太郎シリーズ専用カスタムトレイ フィッシュグリップやプライヤーなどのツールを多数装着可能!トレイ内にはローテーションルアーを置けるので手返しアップ!イカメタル・タイラバ・バチコンなどのルアーローテーションの多い釣りに最適です。
付属品セットネジ2ケ(太・細)
材質ガラス繊維強化プラスチック
質量(g)347(トレイのみ)
内寸(mm)(トレイ部)153×130×30
対応機種*マルチスタンド130/マルチスタンド160 *受太郎ミニ/受太郎/受太郎130 *スーパー受太郎ミニ/スーパー受太郎/スーパー受太郎130/スーパー受太郎240 *受二郎ミニ/受二郎/受二郎130 *スーパー受二郎ミニ/スーパー受二郎/スーパー受二郎130/スーパー受二郎240 *両軸受太郎/両軸受太郎130 *受太郎GB *スーパーパイプ受太郎/スーパーパイプ受太郎プラス
サイズ(mm)276×176×40
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
船釣り用 電動・手動リール竿受。コンパクトに折りたためて、携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボ。竿受部が左右90度に首振りができる新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿をもった指先で操作でき、やりとりのタイミングをのがしません。サポートの装着は押込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングができるので、仕掛けを引きよせるにも、素早く対応ができます。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット
サイズ18号DX
質量(g)1800
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで
収納時寸法(mm)130×340×150
取付幅(mm)最大80~160
適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
ライジャケやバッグのベルト等に簡単装着!。ロッド、スナップ、グローブ等をクリップ!!
材質POM
寸法(mm)78×42×20
質量(g)26
ファミリーフィッシングの定番、サビキ釣り必携のカゴシーズです。カゴのフタが指先でワンタッチで開閉できるようになっています。フタ付なので、着水時にもマキエがこぼれにくくなっています。
適合ウキ:8号
長さ(mm)天秤:165
サイズ小
質量(g)31
線径(Φmm)天秤:0.8(ステンレス製)
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
スプリングの作用によりショックをなくします。アワセ切れがありません。ハリス1号サガリで十分ですのでクイが良い。脈釣(ズボ)、ウキ釣りにはアワセから取込までが抜群です。特殊ステンレススプリング鋼を使用しておりますので強靭です。
太刀魚ワインドゲームのヒットチャンスを逃さない!!。トレーラーフックをまっすぐ固定!。トレーラーフックをワームに合わせて一直線にキープすることで、テールバイトへのフッキング率を向上させます。ハードなアクションでもトレーラーフックの最適なポジションをキープできます。
入数8ケ
1個
¥359
税込¥395
8日以内出荷
幹糸とハリスをV字型に引っ掛けて、後は引っ張るだけ。手を触れずに素早く簡単に小アジなどがハズせます。針からハズれた魚をつかむこともできますので手が汚れません。小アジ・小サバに最適です!!
寸法(mm)154×56×16
質量(g)28
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
スーパー受太郎の取付幅を240mmにアップしたスーパーワイドバージョンで、幅広船ベリから車止めまで取付可能!。タテ取付では竿受部が支柱の両側にセットできるので腰の高さで竿やリールをラクラク操作できます。レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。もちろん竿尻受部は360°回転し右掛、左掛に対応できます。
材質アモルファス樹脂
質量(g)740
収納時寸法(mm)365×90×55
取付可能幅(mm)50~240
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
スピード餌つけ器と手洗いバッカンがセットに!。スピード餌つけ器には、スピードアダプター付き。手を汚さない簡単ファミリーフィッシング。バッカンの上にスピード餌つけ器がジャストフィット!
付属品スピード餌つけ器、スピードアダプター
寸法(mm)200×240×195
容量(L)9
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ