36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<使用例>ギザギザ付の突起が糸クズを絡めとります。 <糸クズ回収方法>1:糸クズ先端を輪状の短くまとめて、上面、側面いずれかのスリットに入れる。 2:ワインダーを親指で矢印方向に回し、すべての糸クズをケースに収納する。 3:糸クズの廃棄はココを押してフタを開け、糸クズをつまみ出して廃棄。 *糸クズは上面スリットから入れると内周側に、側面スリットから入れると外周側に巻かれるので使い分けて下さい。バッグやポケットに入れたり、クリップオンリール等に装着してご使用下さい。
用途コンパクトサイズの糸クズ巻き取り器です。スリットから糸クズを入れて、ワインダーを矢印方向に回すだけ! 回収後の糸クズも簡単につまみ出して廃棄できます。 寸法(mm)84×23 質量(g)25
1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第一精工ツノBOX
簡単!イカヅノ仕掛巻き器。糸止めにオモリ側の糸を止めてから幹糸をBOX本体に巻つけながらイカヅノを順番にいずれかの仕切り枠に収納し、幹糸の最後を止めてください。道糸に仕掛をセットし、イカヅノを1本づつ順番に引き出して下さい。
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッテはもちろんヤリイカ用からスルメイカ用の18cmのツノも収納可能。保護ケース付で、鈎先をキズつけずにスッキリ収納でき、使用後も安全に持ち運びできます。
用途<イカヅノ仕掛け巻き>画像のように幹糸を束ねてツノマイターのベースに巻き取ってください。 針先が傷まないケース付。 付属品保護ケース 質量(g)ケース収納時:224(スポンジ含む) 入数(枚)4(4色×1枚) 収納寸法(mm)214×118×46 スポンジサイズ(mm)193×100×5
1セット(4枚×1セット)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

中以上のサイズでは胴突き仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側のエダス)巻いてください。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
用途EVAケースは針など小物が収納できる便利なポケット付き。胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに巻ぐせがつかず。簡単にラクラク巻けます。 材質PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)
1セット(6枚×1セット)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針がサビにくい簡易防水ジップケースにスプールシートを個別収納でき、。マジックテープで連結できて増やせるのでブックタイプで運びやすくなります。糸に巻きグセがつかないので、フロロカーボンハリスに最適。長ハリス仕掛けから胴突仕掛けに(外側に幹糸、内側にエダスを)巻いて下さい。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ると仕掛けが再利用できます。
材質PPシート(スプールシート)、PA(ジップケース) イエロー・ブルー・ピンク 入数シート/ケース 各3枚
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラーク竿受専用 針先を痛めないイカヅノ投入器。超強力マグネットで、ツノがピッタリ吸着・固定!。軽量コンパクトで折りたたんでクーラーやロッドケースにスッキリ収納!。超強力マグネットで、イカヅノや軽量スッテが下向きにピッタリ吸着。スムーズに回転するステンレスローラーで、仕掛けや重いオモリも巻き上げがラクラク。ラーク竿受けでガッチリ固定。(オモリ置きBOX付)。仕掛けを素早く引っ掛けられる不織布スポンジ。幹糸は”ピタッ”とワンタッチに固定でき、投入時には抵抗が少なくソフトにはずれる糸止メ機能。
付属品イカラーク100専用固定アダプター 寸法(mm)515×220×55 質量(kg)1.3(含む固定アダプター) 収納時寸法(mm)340×220×70(折畳み時) マット寸法(mm)284×110
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

リールの道糸まきに!!。新品の道糸がリールに巻き取りやすいホルダーです。タテヨコ自由に取付できます。
質量(g)132 シャフト径(Φmm)8 収納時寸法(mm)240×65×36 取付幅(mm)最大60
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

<巻き取り方法>1:折り曲げたアームを起こし、アーム固定リングを回して下さい。 2:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーを固定して下さい。 3:ネジを緩めて、テンションカラーを抜き取って下さい。 4:スプールをセットしてください。 5:テンションカラーを差し込み、軽くネジで固定して下さい。(但しネジの底に必ず締めてください) 6:テンションカラー全体を回してラインのテンションを調節して下さい。 7:リールのスプールにラインを結んで下さい。 8:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーをフリーにして下さい。 9:アーム部分を水平にし、回転ホルダーのバランスが取れるように、調節バランサーを左右に移動して下さい。 10:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取って下さい。
用途糸にやさしい手巻きホルダー。 リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム。 糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ちします。 また、釣り場ですずに差替OK,細いラインを使用するルアーに最適です。 両軸リールや、ヨレやすいPEラインの巻取りにGOOD! 折り畳むとコンパクトに収納でき、釣り場への携帯に便利です。 寸法(mm)342×160×25(使用時)、185×152×25(折り畳み時) 質量(g)165 最大径(Φmm)120 取付幅(mm)スプール最大:30
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

浮スッテ・イカヅノ・胴付仕掛けに!!。※速攻巻Lサイズ 2枚入り。針先が傷まないケース付。・アタッシュケース付で針先を傷めず、スッキリ収納できます。・アタッシュケースは30cmバッカンサイズです。・浮スッテは不織布に安全に固定できます!!。・道糸も一緒に巻くことができます。・胴突仕掛は針先を軽く不織布に刺して下さい。・取り扱い時針先でケガをしないようご注意下さい。スッテ、イカヅノは付属していません。
寸法(mm)280×172×20、アタッシュケース:292×226×78 入数2枚(速攻巻Lサイズ)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ガタつき防止用としてついてる「+1シート」はハサミでフチを切るとスプールシートとしてご利用いただけます。 *ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ってください。
用途簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適! 両面クリアーの生活防水ファスナー採用した専用EVABOX付きで、内部への水の侵入を防ぎ、収納・整理に便利です。 材質スプールシート:PPシート 入数(枚)3枚(黒・グレー・白 各1)+1シート(黒・ガタつき防止用) 材質(ケース)EVA
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<巻き取り方法>1:折り曲げた本体を起こし、固定リングを回してください。 2:リールをパイプシートに固定して下さい。 3:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーを固定してください。 4:スプールをセットしてください。(回転ブレ抑制のため、図を参考に各種スプールのセンターの凹凸に合わせてA・Bの非対称アームで挟んでください)*調節ネジを緩めるとアームが開き、締めるとアームは閉じます。 5:テンションを調節してください。*調節ネジを強く締めるとテンションも強くなります。 6:リールのスプールにラインを結んでください。 7:固定ピンを抜き上げ90度回し、回転ホルダーをフリーにしてください。 8:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取ってください。
用途スムーズでラクラク!糸ヨレ徹底解消!! パイプシートで大型リールをガッチリ固定でき、リールに巻けばスプールが回転する自動糸ヨレとり回転システム。 強力テンションでもスムーズ&ラクラク巻ける高剛性カーボンボディで大型スピニングから両軸リールまでセットOK。 単品スプールから600mの連結ワイドスプールにも対応、これで糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。 両軸リールも使用できます。 適合リール:大型スピニング(投・10000番クラスまで)・両軸リール 寸法(mm)426×150×55(収納時)、212×200×55(折畳み時) 質量(g)330 最大径(Φmm)125 最大クランプ取付幅(mm)80
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

第一精工ゴム磁石MD400
フリーセットタイプ 胴付仕掛け絡み防止マット。船べりに置くだけで竿受が不要です!!。ゴム磁石の両側に内蔵されたオモリの荷重でガッチリと船べりに安定します。カラ針をゴム磁石に吸着させ、仕掛けを回収すると、バラすことなく取り込み時も幹糸が絡むこともありません。手繰り上げながらカラ針をゴム磁石MD400に引っ掛け、仕掛けを回収するとバラスこともなく取込み時も幹糸が絡むことがありません。しかも次の投入もラクラクできます。
材質天然ゴム 寸法(mm)380×215×14.5、垂らし部:60×350(2ヶ所)、磁石部:95×345×10 質量(g)940 収納時寸法(mm)380×105×25 磁石寸法(mm)80×296 使用磁石異方性磁石
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷

エサつけの時、竿を置くのに便利なタテヨコ取付自由な竿受です。スムーズに道糸の送り出しができ、長時間竿を持っても疲れません。また、竿受部分は回転するので大変便利です。
質量(g)500 収納時寸法(mm)380×120×50 取付可能幅(cm)22 立てて使用の時は最大30
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

魚がヒットすると竿受け部を手前に引き上げることで、ショックアブソーバーが自動的に飛び出し、ロッドを理想的な角度でキープできます。リールも巻きやすく、急激な魚の引きにバラさず取り込めます。(赤ゴムを引っぱるだけで収納OK!) 竿受け部を手前に引き起こすと、腰の高さで竿を置けるので疲労度が半減し、シャクリがラクラク。アワセや送り込みにも素早く対応できます。 竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。 <携帯・収納用ドライバッグ>折りたためばコンパクトにハイラークをすっきり収納できます。水洗い後、濡れたままで風通しの良い所で乾燥させ、注油後保管して下さい。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途<ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ>荷重150kgの引きにも耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。 *魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。 付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1500 取付幅(mm)最大:85 収納寸法(mm)120×230×130(付属品ドライバッグ収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:32まで 適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

第一精工チビラーク
小型電動リールの中小物釣り対応のチビラークがさらにスッキリデザインに、突起のないチビスマートサポートを標準装備し、本体竿受部もスマートになりました。収納ポケット付ドライバッグを標準装備。
付属品収納用ドライバッグ、スマートヘッド大(ロッド径Φ18~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~18)、スマートヘッド交換専用レンチ 材質アモルファス樹脂 質量(g)600 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25 収納時寸法(mm)140×210×60 取付可能幅(mm)5~88 適合ハリス(号)(幹糸)約7まで
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

中通し竿対応 "シャクリラーク"仕掛投入からシャクリ、通常スタイルまでが、簡単、スピーディに早変わりの楽釣竿受です。スムーズに糸だしが出来るようにロッド(穂先)を下向きにキープ出来るのでバックラッシュが激減し、タナまで1直線の急速落下が可能!(中通し竿に最適)。また腰の高さまでロッドをキープ出来るので"送り込み"から"コマセまき"までラ~クラクで本体切替レバーの操作で通常スタイルに早変わり。もちろんタテ・ヨコ取付自由で5段階首振り機能も搭載。まさにこれ1台で船釣りが楽しくなる楽釣竿受です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、ラークフィッシングキャップ 質量(g)2400 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)130×260×150 取付可能幅(mm)25~165 適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

第一精工イカラーク90
ツノマットと投入器が合体。釣り座に合わせて反転。船べりへの取付はラーク竿受で行うタイプなので、ラークと併用される方に最適!。スミ落とし用歯ブラシ付。超強力マグネット(ネオジューム)で、イカヅノやスッテがピッタリと吸着固定されて針先を痛めません。幹糸や枝ハリスは、そのまま下にたらすだけで絡みません。風、潮、右舷・左舷の状況に合わせてラーク竿受の左右どちらかにきめて固定してください。各部分は使い易い位置で自由に調節してください。イカヅノが汚れた時は歯ブラシで掃除してください。
付属品収納バッグ、スミ落し用歯ブラシ 寸法(mm)690×138×90 質量(g)795(専用収納バッグ収納時、含むスミ落し用歯ブラシ) 収納時寸法(mm)384×138×70(折畳み時) マット寸法(mm)348×74
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

シャクリラークの取り付け幅を215mmと大幅アップ。あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。中通し竿対応 "シャクリラーク"仕掛投入からシャクリ、通常スタイルまでが、簡単、スピーディに早変わりの楽釣竿受です。スムーズに糸だしが出来るようにロッド(穂先)を下向きにキープ出来るのでバックラッシュが激減し、タナまで1直線の急速落下が可能!(中通し竿に最適)。また腰の高さまでロッドをキープ出来るので"送り込み"から"コマセまき"までラ~クラクで本体切替レバーの操作で通常スタイルに早変わり。もちろんタテ・ヨコ取付自由で5段階首振り機能も搭載。まさにこれ1台で船釣りが楽しくなる楽釣竿受です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm)、ラークフィッシングキャップ 質量(g)2620 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)130×305×156 取付可能幅(mm)70~215 適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

<タテ・ヨコ取付機能>船べりの形状や幅に合わせてタテ型・ヨコ型どちらでも取付けできます。 <首振り・角度調節機能>潮の流れに合わせて、竿受部は正面・左右各25°の3段階の首振りが可能。竿受アーム部は-3~+10°に調節できます。 <チビスマートサポート機能>突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(チビサポート)と比較して30%の軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~Φ18・Φ18~Φ25の2種類を装備しました。 <サーフェスデザイン>ラインフック・ノンスリップゴム・角度調整アジャスター・チビスマートサポートなど凹凸を出来るだけ減らし、ラインを絡みにくくしました。 <ハンドルリング装備>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途「チビラークタイプS」の取り付け幅160mmのロングバージョン。小型電動リールの中小物釣り対応のチビラークがさらにスッキリデザインに、突起のないチビスマートサポートを標準装備し、本体竿受部もスマートになりました。収納ポケット付ドライバッグを標準装備。 付属品収納用ドライバッグ、スマートヘッド大(ロッド径Φ18~25)、スマートヘッド小(ロッド径Φ7~18)、スマートヘッド交換専用レンチ、添木(105×80×58mm) 質量(g)825 取付幅(mm)有効:85~160 収納寸法(mm)130×320×85(付属品ドライバッグ収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:7~25 適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ミニラークの軽量コンパクトサイズにスーパーラークの機能をプラス。180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能、竿立てホルダー機能、タテ・ヨコ取り付け機能などさまざまな操作性を高めた船専用竿受け。さらに、折りたためば手のひらサイズの軽量(1.1kg)コンパクト設計。荷重130kgの引きに耐える、釣人のニーズに応えたお手軽竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。竿受部とサポート部はカーボン入り強化樹脂使用で左右にラインフック。クランプの取付は2本のステンネジでガッチリ固定。クランプと本体は錆に強いAD軽合金。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ、ラークフィッシングキャップ 質量(g)1265 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ7~Φ25 収納時寸法(mm)120×200×130 取付可能幅(mm)15~80 適合ハリス(号)(幹糸)約12まで
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、ラークカゴ特大スモーク 質量(g)2200 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)135×265×140 取付可能幅(mm)25~165 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

新機能クイックボルト搭載!ロッドへの取付がスピードアップ!。ミニワンタッチサポート取付・取外しがスピードアップ!。移動時やチョイ立てにロッドスタンドロッド尻を差し込むだけ。ゴムキャップがガタツキを無くします。魚の取込時にも慌てることなく、簡単・スピーディにロッドを立てられます。竿受部・クランプ・ワンタッチサポートはカーボン・ガラス繊維とナイロンをコンポジットしたアモルファス樹脂を採用。軽くて強く、サビないので海水での使用に最適な素材です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M 質量(g)1295 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで 収納時寸法(mm)110×230×150 取付可能幅(mm)15~85 適合ハリス(号)(幹糸)約8まで
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

第一精工ミニラーク
<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。 付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M 寸法(mm)携帯時:280×100×60 質量(g)840 取付幅(mm)有効:10~90 収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:7~25 適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

第一精工ラーク16号DX
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船釣り用 電動・手動リール竿受、コンパクトに折りたためて携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボディ、竿受部が左右90度に首振り可能な新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿を持った指先で操作でき、やりとりのタイミングを逃しません。サポートの装着は押し込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングできるので、仕掛けを引き寄せるにも、素早く対応ができます。 付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1600 取付幅(mm)有効:20~85 収納寸法(mm)120×300×150(付属品ドライバッグ収納時) 適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

<アームポジション変更機能>ロッド・リールの形状やサポートのセット位置に合わせて3段階にアームポジションが調整できます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途中小物釣り用受竿ミニラークに数々の先進機能を搭載。ミニスマートサポートを標準装備し、アームポジションは3段階に変更できる進化形ラークです。 <ミニスマートサポート機能>突起のないスマートヘッド採用で痛くないスッキリスタイル。従来品(ミニサポート)と比較して30%軽量化を実現。スマートヘッドはロッド径に合わせて取り替えできるΦ7~21・Φ15~25の2種類をそうにしました。 <サーフェスデザイン>ラインフック・ノンスリップゴム・角度調整アジャスター・ミニスマートサポートなど凹凸を出来るだけ減らし、ラインを絡みにくくしました。 <大型座金&ノンスリップゴムカバー>船べりにガッチリ固定できる大型座金と、脱着可能なキズ防止ノンスリップゴムカバー。 付属品収納用ドライバッグ 材質本体/クランプ部:アモルファス樹脂/AD-6アルミ合金 取付幅(mm)有効:0~90 収納寸法(mm)120×320×60(付属品ドライバッグ収納時) 取付径(Φmm)サポート竿径:7~25 適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

新機能クイックボルト搭載!ロッドへの取付がスピードアップ!。DXワンタッチサポート取付・取外しがスピードアップ!。移動時やチョイ立てにロッドスタンドロッド尻を差し込むだけ。ゴムキャップがガタツキを無くします。魚の取込時にも慌てることなく、簡単・スピーディにロッドを立てられます。竿受部・クランプ・ワンタッチサポートはカーボン・ガラス繊維とナイロンをコンポジットしたアモルファス樹脂を採用。軽くて強く、サビないので海水での使用に最適な素材です。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)1375 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)110×230×150 取付可能幅(mm)15~85 適合ハリス(号)(幹糸)約10まで
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

レバー操作ひとつで急速落下スタイル・通常スタイル・やりとり楽々スタイルに変貌自在。超多機能バージョン"フリーラーク"。変貎自在のスグレモノ。釣り人の要求にレバー操作ひとつで素早くスタイルを変え、対応してくれる竿受です。これまでの”ラーク竿受シリーズ"の機能を、これ1台に集結した超多機能バージョンです。タテ、ヨコ取付自由機能。船べりの形状や幅に合わせて、セットピンを差し替えるだけで竿受はタテ型、ヨコ型どちらでも自由に取り付けが可能です。首振り機能。潮の流れに合わせて竿受部が左右に首を振り(180度7段階)、希望の角度で固定できます。これなら、狭い場所でもオマツリを避ける方向に自在に対応できます。手持ちヘルパー機能。竿受部を手前に引き起こすと、腰の高さでロッドを置けるので疲労感が減り、シャクリがラクラクです。また、アワセや送り込みにも素早く対応できます。竿立てホルダー機能。ポイントの移動時に便利。ホルダー部を引き出し、尻手ロープをフックに掛けるだけでOK。ホルダー部には強力マグネットを内蔵。ハリやハサミを吸着できます。アジャストクランプ機能。固定ネジを緩め、アジャストクランプを船べりの厚みに合わせて調節し、固定ネジを完全に締め付けてから左右のクランプネジで船べりに取り付けてください。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ 質量(g)1940 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで 収納時寸法(mm)130×260×150 取付可能幅(mm)0~155 適合ハリス(号)(幹糸)約10まで
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

第一精工ラーク300
最大取り付け幅!225mm! 九州・沖縄・日本海での船釣りに最適。取り付け幅最大225mmとさらにワイドにした、九州・北海道・日本海で人気の船専用竿受です。大型の船に最適な竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。
付属品収納用ドライバッグ、ノンスリップゴム、前後幅締め付けホルダー、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 質量(g)2200 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)135×345×140 取付幅(mm)最大225 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm) 質量(g)2460 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)135×305×154 取付可能幅(mm)70~215 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

第一精工ラーク18号DX
船釣り用 電動・手動リール竿受。コンパクトに折りたためて、携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボ。竿受部が左右90度に首振りができる新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿をもった指先で操作でき、やりとりのタイミングをのがしません。サポートの装着は押込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングができるので、仕掛けを引きよせるにも、素早く対応ができます。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット サイズ18号DX 質量(g)1800 取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで 収納時寸法(mm)130×340×150 取付幅(mm)最大80~160 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

第一精工ハイラーク
ラーク竿受シリーズのパイオニア、ハイラークシリーズ。荷重150kgの引きに耐える、本格竿受けでラークシリーズの基礎を作ったのがこのタイプ。魚がヒットすると竿受部を手前に起こすことで、ショックアブソーバーが飛び出し、竿を理想的な角度でキープできる機能を搭載しました。魚がヒットすると竿を理想的な角度でキープできるショックアブソーバー付。さらに手持ちヘルパー機能をプラス。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm/120x95x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット 寸法(mm)サポート竿径取付:Φ32まで 質量(g)1725 収納時寸法(mm)120×300×165 取付幅(mm)最大160 適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 <添木>添木を船べりの上側のセットすると腰の高さでロッドやリールをラクラク操作できます。
用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラークの取付幅を16cmにアップしたワイドバージョン。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。船べりを上下のノンスリップゴムでガッチリ挟み込むので左右のひねりにも安定度抜群。また、船べりの取付けがグ~ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 付属品細竿径用アダプターSS・S、添木(105×80×58mm)、受太郎DX竿受(収納サイズ130×305×54mm、重量810g) 質量(g)870 取付幅(mm)有効:90~160 収納寸法(mm)130×285×52 取付径(Φmm)サポート竿径:25まで 適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

第一精工チビラーク
<一台二役>対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。 <タテ・ヨコ取付>タテ・ヨコ取付タイプはできるだけタテ付けで使用してください。(ヨコ付けは取付強度が落ちます) <首振り>潮の流れに合わせて、竿受部は50度、3段階に調節できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。 <ハンドルリング>クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途替え竿受が付いた一台二役のラーク竿受シリーズ最小・最軽量のチビラーク。対象魚や釣り方に合わせて2種類の竿受部が、ネジで簡単に交換できます。また、船べりの取付けがグ~ンと速くなったクイックボルト、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 付属品細竿径用アダプターSS・S、受太郎DX竿受(チョイ投げの小物釣りに)(収納サイズ140×200×52mm、重量560g) 寸法(mm)チビサポート:70×70×50 質量(g)630 取付幅(mm)有効:10~90 収納寸法(mm)130×200×52(チビサポート除く) 取付径(Φmm)サポート竿径:25まで 適合ハリス(号)(幹糸)約7号まで
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 質量(g)476 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)182×150×58
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング 材質竿受部:アモルファス樹脂 質量(g)585 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)178x146x60
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。 仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで 付属品ハンドルリング付属 材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ 質量(g)680 材質(ねじ部)クランプ:ステンレス クランプアルミダイキャスト パイプ径(Φmm)取付:40~100 収納寸法(mm)252x148x74
1台
6,398 税込7,038
6日以内出荷

関連カテゴリ