繊維入りウレタンゴムで細径ながら強い復元力! 10cm~40cmまで伸び、20gまでならコイル状をキープできます。(停止時)
質量(g)2
直径×長さL(Φmm×mm)1.6×110(スナップ含む)
最大伸長(mm)400
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
<船べり取付最大幅90mm>マイボートなどの手すりやパイプ等にも取付可能。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途荷重90kg引きにも耐えられる中・小物釣り専用の竿受けです。スピニングリールから小型電動リールまで使いこなせ、船べりから手すりパイプまで取り付けが可能です。携帯時にはロッドケースにも収まるポケットサイズ。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチ。左右にラインフック、竿受け部とサポート部はカーボン入り強化樹脂採用。
付属品専用ケース、添ゴム、細竿径用アダプターSS・S・M
寸法(mm)携帯時:280×100×60
質量(g)840
取付幅(mm)有効:10~90
収納寸法(mm)135×320×86(付属品専用ケース収納時)
取付径(Φmm)サポート竿径:7~25
適合ハリス(号)(幹糸)約8号まで
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
*サポートによっては、アダプターの全長がサポート本体より長くなります。必要に応じてカットしてお使いください。
用途ラークサポートでΦ7~25の細竿径でもガッチリ固定できるアダプターゴムです。組み合わせにより全てのラークサポート(スマートサポート・ウルトラ最強サポートを除く)に対応します。
セット内容SS(Φ7~Φ10対応)・S(Φ10~Φ15対応)・M(Φ15~Φ20対応)・L(Φ20~Φ25対応)
全長(mm)各全長55
質量(g)SS:4/S:7/M:10/L:11
1セット
¥299
税込¥329
8日以内出荷
介助する人、される人にやさしくどちらの人にも使える車イス専用かさキャッチ。傘の角度は自由自在でホルダーは360°に回すことができ、使用しない時は下向きにできます。ハンドルやパイプに合わせて取付けできる2種類のアダプター付き。ベビーカーにも取付けOK!。雨降り・強い日差し 紫外線よけに!!。介助する人、される人にやさしい!!。夜間走行も反射板で事故防止!!。高さ調整:高さ調節不可。角度調整:直進方向に水平に180度回転可。適合パイプ径:22mm(一般的な自転車・電動自転車)、30mm(シルバーカー・ベビーカー)。適合傘径:およそ10~22mm。傘を使用しないときの固定方法:固定位置を中心に下向きに倒す。製品サイズ:160x410x110mm。ハンドルベース部サイズ:最大幅56mm。重量(L型ハンドル用ブラケット装着):570g(含む、取付用キャップボルト)。付属品: L型ハンドル用ブラケット、22mm細径ブラケット、取付用キャップボルト(M6x30) 4本、六角レンチ、ゴム板。(230x40x2mm)、ゴム製アダプター(内径Φ15.5mm 外径Φ22x50mm)、取付説明書
用途シルバーカー、ベビーカーおよび車いす向き
クッションゴムと天秤でショックを吸収!。アワセ切れを無くしワンランク下の細ハリスが使えます。マダイ・メジロ・カンパチなど大物にも対応します。クッションゴムはスナップ付きでハリス交換がワンタッチ!。オモリは天秤に絡まない回転リング式で、パイプを差し込むだけの携帯に便利な折りたたみタイプ
適合ウキ:3.5号
最大取り付け幅!225mm! 九州・沖縄・日本海での船釣りに最適。取り付け幅最大225mmとさらにワイドにした、九州・北海道・日本海で人気の船専用竿受です。大型の船に最適な竿受けです。竿のみが左右にスイング、前後にシャクリ脱着は指先でワンタッチでやりとりのタイミングを逃しません。
付属品収納用ドライバッグ、ノンスリップゴム、前後幅締め付けホルダー、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット
質量(g)2200
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで
収納時寸法(mm)135×345×140
取付幅(mm)最大225
適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
従来のシリーズにシャクリ機能・急速落下機能をプラス。シャクリラークの特長を受け継いだクルーザー・モーターボート専用の竿受けです。中通し竿対応 ”急速落下”&”シャクリがラクラク”。仕掛け投入時には、スムーズに糸出しができるようにロッド(穂先)を下向きに出来るのでバックラッシュが激減し、タナまで一直線の急速落下が可能!(中通し竿に最適)。また腰の高さでロッドをキープできるので”送り込み”から”コマセまき”までラ~クラクでスタイル切替レバーの操作で通常スタイルに早変わり。
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン、尻手ロープ
寸法(mm)114×70×16.5
質量(g)1380
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
クルーザー・モーターボート専用竿受のスタンダード型です。90°首振り機能を搭載。 左右45°の位置で竿受部を固定できます。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。90°首振り機能をプラス!。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45°の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン
寸法(mm)114×120×43
質量(g)1420
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
大物の引きに耐えるクルーザー・モーターボート専用竿受です。前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。小型リールから大型電動リールまでラクラク搭載。中深場釣りから超大物釣りまで荷重200kgの引きに耐える、最強ラーク!。タイからクエまでOK!
付属品細竿径用アダプターセット、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)8本、ゴムパッキン、ベース、セットピン
寸法(mm)114×120×43
質量(g)1340
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
180度・5段階首振り機能、手持ちヘルパー機能を搭載した、クルーザー・モーターボート専用の中・小物用竿受けです。中・小物釣り専用(竿径15~25mmまで取付可能)。左右にスイング・前後にシャクリ・脱着も指先でワンタッチ!。クランプ型ラーク竿受けが取付けできないフィッシングボートにご利用下さい。潮の流れに合わせて、竿受部は左右180° 5段階の位置で固定できます。これなら狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。
付属品細竿径用アダプターSS・S・M、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x30mm)4本、ゴムパッキン、ベース 、セットピン
寸法(mm)58×68×29
質量(g)870
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
クルーザー、モーターボート専用竿受。「小型電動リールを使った中物釣りに、ワンタッチ脱着で竿がフリーになるサポート機能付きの竿受け部」と、。「スピニングリールや小型両軸リールを使ったチョイ投げ釣り用の小物用竿受け部」の2種類の竿受け部がついた小型竿受けです。
付属品替え竿受、細竿径用アダプターSS・S、ドリル(径Φ5mm)、タッピンネジ(Φ6x20mm)4本、ゴムパッキン、ベース
寸法(mm)128×60×55 (チビサポートサイズ:70×70×50)
全質量(g)620
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
関連キーワード