「細パイプ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
タテヨコ取付可能!ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!! レバーの開閉で竿尻部がロックされ、竿の脱落を防止。また360°回転するので右掛、左掛に対応できます。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。スピニングも小型両軸リールも搭載可能。タテヨコ取付可能、首振り、角度調節自由自在。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング付属
質量(g)476
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)182×150×58
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
タテヨコ水平取付、首振り、角度調節自由自在。 スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 使い方自由自在!受太郎フック搭載!クランプの空いたところに取付できる受太郎フックは、エサ付け・取り込み時にロッドをチョイ掛けしたり、水くみバケツ・コンビニ袋をぶらさげたり、使い方自由自在!垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、竿の脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! また細径パイプでもスベりにくいようにノンスリップラバーも標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング
材質竿受部:アモルファス樹脂
質量(g)585
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)178x146x60
1台
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。
22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。
3段階の高さ調整が可能。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。
付属のレンチで簡単に固定。
粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット
色グレー
アズワン品番64-9547-78
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 タテヨコ水平取付、ロッドの立てかけ、首振り、角度調節自由自在。 鏡面仕上げのパイプでも滑りにくいノンスリップラバー付き。 垂直パイプにも取付可能!タテヨコ水平取付自由度UP! 竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。レバーを閉じると竿尻受部をロックし、ロッドの脱落を防ぎます。
用途釣り公園の手すりパイプや安全柵に! 直径Φ40~100mmまでの安全柵や手すりパイプ取付専用竿受! 折りたたみ可能な波形アーム機能で左右にロッドが立てかけることができ、エサ付け・取り込み時にロッドのヨコスベリwp防ぎます。 細径パイプでもスベりにくいノンスリップラバー、垂直パイプ取付機能も標準装備。
仕様小物竿専用:磯竿2号程度まで、適合幹糸・ハリス約3号まで
付属品ハンドルリング付属
材質竿受部:アモルファス樹脂、波形アーム:硬質アルミ
質量(g)680
材質(ねじ部)クランプ:ステンレス
クランプアルミダイキャスト
パイプ径(Φmm)取付:40~100
収納寸法(mm)252x148x74
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
一体成形によるジョイント構造が強烈な魚のアタリや強風時にも、ぐらつかない安定性能を実現しました。 <使い方>左右の脚を矢印の方向に(アタリとめまで)軽く拡げて下さい。 特殊蝶番でガタツキをなくし、安定性は従来の2倍!
用途<抜群の安定性!!特許蝶番>3本がシッカリつながっているから強い。ガタツキのない特許一体成形の蝶番で安定性は従来の2倍
どんな過酷なフィールドにもその威力を発揮します。
スピード餌つけ器W対応
用途安定性抜群のレバー式 スピード餌つけ器W対応(別売) 手を汚さないファミリーフィッシングに! 仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛をクロスに通せるのでアミエビが片寄らない。2本溝のスピード餌つけ器Wは取付できるので、腰の高さでラクラク餌付け!
付属品脚固定用ベルクロテープ
寸法(mm)仕舞:750
質量(g)630(含む、脚固定用ベルクロテープ)
パイプ径(Φmm)細15.5×太18.5
伸長(mm)1200
継数(本)3
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
クッションゴムと天秤でショックを吸収!。アワセ切れを無くしワンランク下の細ハリスが使えます。マダイ・メジロ・カンパチなど大物にも対応します。クッションゴムはスナップ付きでハリス交換がワンタッチ!。オモリは天秤に絡まない回転リング式で、パイプを差し込むだけの携帯に便利な折りたたみタイプ
適合ウキ:3.5号
関連キーワード