使い方自由自在。大事なタックルの落下防止に。ループ径の大きさを自由に調整できます。
付属品六角レンチ
寸法(mm)Φ1.5×全長150(ループストッパー間)
最大伸長(mm)1200
高強力・高弾性率繊維素材「ケブラー」を芯材に採用し、抜群の復元力。大事なタックルの落下防止など、使い方自由自在。
付属品カラビナ2ヶ、六角レンチ
ロープ径(Φmm)3.2
芯材ケブラー29
コイルポリウレタンエラストマー
使い方自由自在。マグネットバックルで超簡単脱着!。セーフティロープ付で不意な脱落にも安心!。カラビナでバッグやベルトループ・ライフベスト等に装着可能。もう一方にはランディンググッズやフィッシュグリップ・小物などマグネットバックルを外すことで超簡単脱着。不意な脱落にも回収できるセーフティロープ付
用途支柱パイプは前後にスライド、各部とも調整自在。尻手ロープ付。別売りの台ネジで固定して下さい。
付属品コイル巻き尻手ロープ(102g)
質量(g)180
収納寸法(mm)350×114×50
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!!。上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。携帯時には折りたためるので邪魔になりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿の落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5x12mm)8本
材質ナイロン樹脂
寸法(mm)クーラー取付ベース:112×35(尻手ロープ取付部除く)
質量(g)116(1セット2個 ビス8本含む)
径(Φmm)竿:25まで
収納時寸法(mm)120×72×24(1個収納時)
荷重8kgまで
適合ハリス(号)3まで
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。
用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。
付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本
材質ナイロン樹脂
質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む)
径(Φmm)竿:25まで
ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く)
荷重(kg)8迄
収納寸法(mm)120×72×24(1個)
入数(個)2
適合ハリス(号)号迄
1セット(2個×1セット)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
レバー操作ひとつで急速落下スタイル・通常スタイル・やりとり楽々スタイルに変貌自在。超多機能バージョン"フリーラーク"。変貎自在のスグレモノ。釣り人の要求にレバー操作ひとつで素早くスタイルを変え、対応してくれる竿受です。これまでの”ラーク竿受シリーズ"の機能を、これ1台に集結した超多機能バージョンです。タテ、ヨコ取付自由機能。船べりの形状や幅に合わせて、セットピンを差し替えるだけで竿受はタテ型、ヨコ型どちらでも自由に取り付けが可能です。首振り機能。潮の流れに合わせて竿受部が左右に首を振り(180度7段階)、希望の角度で固定できます。これなら、狭い場所でもオマツリを避ける方向に自在に対応できます。手持ちヘルパー機能。竿受部を手前に引き起こすと、腰の高さでロッドを置けるので疲労感が減り、シャクリがラクラクです。また、アワセや送り込みにも素早く対応できます。竿立てホルダー機能。ポイントの移動時に便利。ホルダー部を引き出し、尻手ロープをフックに掛けるだけでOK。ホルダー部には強力マグネットを内蔵。ハリやハサミを吸着できます。アジャストクランプ機能。固定ネジを緩め、アジャストクランプを船べりの厚みに合わせて調節し、固定ネジを完全に締め付けてから左右のクランプネジで船べりに取り付けてください。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターSS・S・M、スパナ
質量(g)1940
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ25まで
収納時寸法(mm)130×260×150
取付可能幅(mm)0~155
適合ハリス(号)(幹糸)約10まで
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
<AORIIKA Gaff Special Design>機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 <Safety cover with quick & landing system>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Sholder strap & Hanger Style>ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 全長6m30cmオートキングギャフシリーズ最長モデル。針はこれまでの2.5mmから3mmにサイズアップ。 ショルダーストラップ付。
色ガンメタ
質量(g)Dリング:6、ショルダーストラップ:49、ハンガー:25
本体質量(g)665
全長(cm)630
仕舞(cm)62
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
<AORIIKA Gaff Special Design>機動力を最優先にした小継軽量設計。片手で楽に扱え、振り出し一発で即ランディングできる、アオリイカ専用ギャフです。 <Safety cover with quick & landing system>収納時にはセーフティーカバーとキャップはロックされているのでギャフが不意に飛び出しません。 リリースボタンを押すとキャップが開くので、勢いよく振り出すだけでギャフは飛び出し自動で開きます。 アオリイカを掛けるとカーボンシャフトが曲がり、針先が上を向くのでバラシにくく、片手だけでの素早いランディングが可能です。 <Sholder strap & Hanger Style>ショルダーストラップはタスキ掛けでご使用下さい。ギャフ使用時はバックルを外すと一発で取り外せます。 脱着自在のハンガーはベルトやタックルベストに装着(引っ掛けるだけ)できるので、瞬時にランディング態勢に入れます。 状況や服装に合わせてショルダーストラップと使い分けることができます。 *もしもの脱落のためにも回収できるように、シャフトエンドのD環に尻手ロープ(別売)を必ず取り付けて、ご使用下さい。
用途小継軽量設計のアオリイカ専用ギャフです。ワンプッシュセーフティーカバーがギャフの不意の飛び出しを防止。リリースボタンを押すことでキャップが開き、振り出すだけでギャフが飛び出し、自動で開きます。ハンガー搭載で機動力を最大限に発揮。 ショルダーストラップ付。
色ガンメタ
質量(g)ハンガー装着時合計500・ショルダーストラップ装着時合計520
シャフトMADE IN CHINA
全長(cm)500
仕舞(cm)62
1本
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、ラークカゴ特大スモーク
質量(g)2200
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで
収納時寸法(mm)135×265×140
取付可能幅(mm)25~165
適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
定番竿受のベストセラー。竿受部はもちろん首を振り、取り付け幅が船べりに合わせて、より自由に調整できるアジャストクランプ機能を搭載。またクランプの取付けは、タテ・ヨコ自在。まさに釣人の期待に応える、船用竿受けです。取付幅215mmのワイドバージョン。クランプをより使いやすく改しました。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット、添木(130x80x50mm)
質量(g)2460
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで
収納時寸法(mm)135×305×154
取付可能幅(mm)70~215
適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
船釣り用 電動・手動リール竿受。コンパクトに折りたためて、携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボ。竿受部が左右90度に首振りができる新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿をもった指先で操作でき、やりとりのタイミングをのがしません。サポートの装着は押込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングができるので、仕掛けを引きよせるにも、素早く対応ができます。
付属品収納用ドライバッグ、添木2個(120x80x36mm)、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット
サイズ18号DX
質量(g)1800
取付寸法(mm)サポート竿径:Φ32まで
収納時寸法(mm)130×340×150
取付幅(mm)最大80~160
適合ハリス(号)(幹糸)約16まで
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船釣り用 電動・手動リール竿受、コンパクトに折りたためて携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボディ、竿受部が左右90度に首振り可能な新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿を持った指先で操作でき、やりとりのタイミングを逃しません。サポートの装着は押し込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングできるので、仕掛けを引き寄せるにも、素早く対応ができます。
付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット
質量(g)1600
取付幅(mm)有効:20~85
収納寸法(mm)120×300×150(付属品ドライバッグ収納時)
適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
関連キーワード